キャスター ねじ込み式のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
1,417件の「キャスター ねじ込み式」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボルト付きキャスター」、「m5×0.5」、「ねじ込み式 キャスタ m6」などの商品も取り扱っております。
ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。
材質(車輪) ゴム一体車輪。樹脂ブッシュ入 形状 自在車S 型式 415EA自在車 金具仕上 クロームメッキ ストッパー 回転ストッパー付 キャスタータイプ 旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旋回可能なねじ込み式のキャスターです。
用途スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等 材質(車輪) ゴム車(樹脂ブッシュ入り) 形状 自在車 型式 420A自在車 取付方式 ネジ込み式 ストッパー なし キャスタータイプ 旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ネジ込み式双輪キャスター
材質(車輪) ナイロン 種別 デザインキャスター 形状 自在車 ストッパー なし キャスタータイプ ねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ 双輪
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

作業台足場(ローリングタワー)用として設計されたキャスターです(社団法人仮設工業会認定品)。制動性を重視したストッパー形状を採用しました。
用途ローリングタワーに 材質(車輪) 鉄板ホイールゴム巻車輪(ベアリング入) 種別 産業用キャスター 形状 自在車S 金具仕上 ユニクロメッキ ストッパー 回転ストッパー 認定番号 14-09-188 キャスタータイプ ねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
特価
8,098 税込8,908
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボールキャスター
ねじ込み式で位置調整が可能です。 プラスチック製の軸受によりボールが回転します。
用途搬送システム、部品供給装置、加工・包装設備などに。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質 真鍮 表面処理:Ni 基材:CuZn 全長(mm) 40.5 質量(g) 2 定格電圧 1000V、CAT II 適合サイズ(Φmm) 4 定格電流(A) 25
1個
410 税込451
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

静電気を嫌う、クリーンルーム等に最適なキャスター。静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。ノンカーボンのため、床汚染の心配がありません。
材質(車輪) ウレタン車 ねじ径 M16 材質(金具) SUS
1個
22,980 税込25,278
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付け後でも、ローレット部分を回すだけで高さ調整ができます。 固取付ボルトと同軸上に降下するポリウレタン製ストップパッドを装備しています。 車輪ではなく本体を固定するのでグラつきません。 JIS S1038相当品です。
材質 金具:スチール、車輪:ナイロン、ホイール:ナイロン タイプ 自在式 車輪幅(mm) 46 取付高H(mm) 66 軸長L(mm) 15 許容荷重(daN) 40 車輪径D(Φmm) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(車輪) ナイロンホイールゴム車(ラジアルベアリング入) 仕様 ねじ込み式 形状 自在車 荷重種別 中荷重 車輪幅(mm) 30 金具仕上 三価クロムメッキ仕上げ ねじピッチ(mm) 2.00 ストッパー なし 材質(金具) 超特殊強力鋼板 キャスタータイプ ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 自在キャスター、自在ブレーキ付、ボールベアリング エスコ品番 EA986GF-12 材質 金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 車輪幅(mm) 25 取付高(mm) 98 軸長(mm) 30 耐荷重(kg) 60 耐熱温度(℃) -20/60
1個
3,760 税込4,136
当日出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボールキャスター スチールタイプ М6 22752シリーズ
ねじ込み式で位置調整が可能です。プラスチック製の軸受によりボールが回転します。
材質 メインボール:軸受鋼、焼入れ 全長(mm) 16 許容荷重(kg) 17.2 コード 364-8952 材質(ボディ) 快削鋼 材質(軸受) プラスチック アズワン品番 67-2334-75
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)キャスター GX-W50GN型
低床で耐荷重が高い双輪キャスターです。
材質(車輪) ポリアセタール(POM) 材質(本体) アルミニウム合金 車輪幅(mm) 64.5 ストッパー なし 取付け方法 ねじ込み 耐荷重(N) 1960 RoHS指令(10物質対応) 対応 偏心(mm) 16 キャスタータイプ ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 双輪
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊ダンパーの内蔵により、振動を最大1/5以下に低減するキャスター。目的に応じて、基準荷重を設定(10、20、30daN)できます。グリスはクリーンルームに対応したフッ素グリスです。
材質(車輪) 帯電防止ウレタン車輪 ねじ径 M16 材質(金具) SUS
1個
34,980 税込38,478
90日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンマーキャスターキャスター
材質(車輪) ウレタン(B入)車 形状 自在車 車輪幅(mm) 27 取付方式 ネジ込み式 金具仕上 三価クロム化成処理 車輪No. 429E-BLB100 旋回半径(mm) 120~110 ストッパー 回転ストッパー付 寸法V(mm) 120~110 偏芯E1~E2(mm) 30~33 適合スパナ 19×21 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 衝撃吸収 キャスタータイプ 旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ルミナスポール径25mm延長ポール(別売)を使用して延長可能
仕様 ●高さ85.5cm●ルミナス打ち込み式キャスター専用ポール アズワン品番 67-8029-26
1本
1,098 税込1,208
5日以内出荷

頑丈、磨耗に強い、硬い床での使用に適しています、重量物を載せたりハードな使用にも耐えられる為、工場などでの使用もおススメ
1個ほか
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付け後でも、ローレット部分を回すだけで高さ調整ができます。 固取付ボルトと同軸上に降下するポリウレタン製ストップパッドを装備しています。 車輪ではなく本体を固定するのでグラつきません。 JIS S1038相当品です。
材質 金具:スチール、車輪:ナイロン、ホイール:ナイロン タイプ 自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm) 46 取付高H(mm) 66 軸長L(mm) 15 許容荷重(daN) 40 車輪径D(Φmm) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 軽く動き疲労が軽減できます。 弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。
仕様 ねじ込み式、自在式(ストッパー付) キャスタータイプ ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)