- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- キャスター
- キャスター ゴムタイヤのおすすめ人気ランキング
キャスター ゴムタイヤのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新358件の「キャスター ゴムタイヤ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋外用キャスター」、「キャスターオフロード」、「キャスター ノーパンク」などの商品も取り扱っております。
ストッパー
なし
使用軸受
鋼板製ベアリング入り
空気入車輪は空気圧のクッションにより凸凹のある床面に対し衝撃をやわらげます。
材質(車輪)
ゴムSBR
トラスコ品番
112-9407
軸径(Φmm)
20
形状
自在車S
車輪幅(mm)
47
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
ダブルストッパー(回転+旋回)
材質(金具)
スチール
車輪取付幅(mm)
56
取付穴径(mm)
11.5
偏心(mm)
45
最大許容荷重(N[kgf])
680(70)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
空気入り
1個
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
材質(車輪)
ゴムSBR
トラスコ品番
112-9342
軸径(Φmm)
20
形状
自在式
車輪幅(mm)
47
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
材質(金具)
スチール
車輪取付幅(mm)
56
取付穴径(mm)
11.5
偏心(mm)
45
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
空気入り
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
材質(車輪)
ゴム車
仕様
プレート式
形状
自在車
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
材質(金具)
スチール
取付穴径P(Φmm)
14
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
材質(車輪)
ゴムSBR
トラスコ品番
112-9399
軸径(Φmm)
20
形状
固定車
車輪幅(mm)
47
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
許容荷重(daN[kgf])
68[69]
偏芯E(mm)
-
材質(金具)
スチール
自重(kg)
1.72
車輪取付幅(mm)
56
取付穴径(mm)
11.5
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
空気入り
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
ベース厚さ(mm)
5
取付穴径d(mm)
14
偏芯E(mm)
71
RoHS指令(10物質対応)
対応
空気入り車輪付き
STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)
空気入りゴム(ベアリング入り)
種別
産業用キャスター
形状
自在車
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
取付穴径P(Φmm)
14
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
空気入り
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質
鋼板
RoHS指令(10物質対応)
対応
発泡ゴムタイヤ付のキャスターです。
悪路での運搬に適しております。
ベース厚さ(mm)
4
取付穴径d(mm)
14
偏芯E(mm)
71
取付穴ピッチP(mm)
P1×P2=125×125
RoHS指令(10物質対応)
対応
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)
鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
種別
産業用キャスター
形状
自在車
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
空気入車輪は空気圧のクッションにより 凹凸のある床面に対し衝撃をやわらげます。
用途屋外や段差のある床面で使用する運搬台車
最大許容荷重(N[kgf])
680(70)
一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)
ゴム
形状
自在車
ブレーキ
無し
車輪にグレーゴムを採用していますので、床面のタイヤ痕を軽減できます。
スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)
自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。
車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
材質
金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:スチールホイール、グレーゴム
車輪タイプ
単輪
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
種別
産業用キャスター
形状
自在車W
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
ダブルストッパー
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
ナイロンをホイルセンターに用いることにより回転抵抗が現行品の約半分まで減少。
旋回抵抗おいても20%ダウンと改善されています。
また、回転性能においてはハンマー品より優れた性能を発揮します。
適合品番
STC・SKC・TCM・KCM・SU-STC・SU-SKC・SSC・TM・KM・SM・GM・SU-SM・10シリーズ
材質(ホイール)
ゴム
低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
ゴム(黒/グレー)
車輪幅(mm)
35
適合品番
LR-WJB、LR-WJ、LR-WK
最大荷重(N)
1960
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐摩耗性
材質(ホイール)
ナイロン樹脂(青色)
最大荷重(kg)
200
STMシリーズ交換用
材質(車輪)
ゴム(NR・BR)
適合品番
STM・SKM
材質(ホイール)
鋼板
車輪タイプ
空気入り