- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- キャスター
- キャスター 荷重でブレーキがかかるのおすすめ人気ランキング
キャスター 荷重でブレーキがかかるのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新117件の「キャスター 荷重でブレーキがかかる」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャスター 荷重 ストッパー」、「セルフブレーキ付キャスター」、「フットマスター」などの商品も取り扱っております。
セルフブレーキ付キャスターは約6daNから制動が始まり約9daNの荷重がかかると自動的にストッパー機構が作動し、本キャスターを取り付けた対象物の位置を固定します。
無負荷時の移動はキャスターでスムーズに動き、負荷がかかるとピタリと固定されますので、脚立、踏み台、箱椅子、勉強机用椅子などに取り付けることで、省力化と安全が図れます。(約9daN以上の負荷により2mm縮んでストッパーが作動)
形状
自在車SB
車輪幅(mm)
20
取付方式
平付旋回
金具仕上
クロームメッキ
旋回半径(mm)
47
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
21
取付穴径P(Φmm)
6.5
車輪タイプ
単輪
人が乗ると滑り止めキャップが設置して安定するキャスター。
キャスター径(Φmm)
40
材質(キャスター)
ゴム
車輪・キャスターシリーズ
材質(車輪)
ナイロン
材質
ナイロン
備考
バネ圧約5kg
車輪幅(mm)
32
ストッパー
なし
アズワン品番
64-7744-87
キャスタータイプ
衝撃吸収式キャスター
車輪タイプ
双輪
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
車輪・キャスターシリーズ
材質(車輪)
ナイロン
ストッパー
なし
アズワン品番
64-9700-95
キャスタータイプ
衝撃吸収式キャスター
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
材質
合成ゴム
適合機種
DB2.0-1・2・3型/DB2.0・2S・3S型/EWA型
質量(g)
400
キャスター径(Φmm)
40
1セット(4個)
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
セルフブレーキ付キャスターは約9daNの荷重がかかると自動的にストッパー機構が作動し、本キャスターを取り付けた対象物の位置を固定します。
無負荷時の移動はキャスターでスムーズに動き、負荷がかかるとピタリと固定されますので、脚立、踏み台、箱椅子、勉強机用椅子などに取り付けることで、省力化と安全が図れます。(約9daN以上の負荷により2mm縮んでストッパーが作動)
形状
自在車
車輪幅(mm)
20
取付方式
ネジ込み
金具仕上
ユニクロメッキ
旋回半径(mm)
47
ストッパー
なし
軸長L(mm)
35
偏芯E(mm)
21
適合スパナ
19×21
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
人が乗ると滑り止めキャップが接地して安定するキャスターです。作業用踏台用のスプリングキャスターです。TSF手すり仕様2段に対応します。4個1セットです。
用途作業用踏台の移動に。
材質
アルミ、ゴム
600AF-Nシリーズと組み合わせて使用する事ができます。
材質(車輪)
ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様
仕様
アジャスターフット付
形状
自在車
金具仕上
黒色亜鉛めっき
寸法L3(mm)
-
ストッパー
なし
材質(金具)
冷間圧延鋼板(SPCC)
アジャスターフット外径D1(mm)
37.7
アジャストねじM
M10
キャスタータイプ
アジャスターフット付自在キャスター
車輪タイプ
単輪
形状
自在車
車輪幅(mm)
20
取付方式
ネジ込み
金具仕上
ユニクロメッキ
旋回半径(mm)
47
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
車輪・キャスターシリーズ
アズワン品番
64-9700-94
車輪タイプ
単輪
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
色
ブラック
材質
ナイロン
適合本体
CGNシリーズ※、CGS-101、RZG-101※、RZG-201、CRSシリーズ、RZCシリーズ、CNEシリーズ、DFC-101、CCN-001、RZR-102、RZR-104、RZR-105、RZR-103※、RZEシリーズ、CNLシリーズ、CCLシリーズ、SLC-001、CCFシリーズ、RZSシリーズ、CNNシリーズ、RZR-201※。(※取付は可能ですが、プラスチック脚部と同色ではありません。)
軸径(Φmm)
11
軸長(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
1式(5個)
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
仕様
上向用
トラスコ品番
501-4140
材質
本体スチール、ボール樹脂
材質/仕上
オールスチール
許容荷重(kg)
30
質量(g)
84
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。車輪の回転を止めると同時に、旋回も止めることのできるダブルストッパー付のキャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)
ゴム
形状
自在車W
ブレーキ
付き
ストッパー
ダブルストッパー(回転+旋回)
ユニークなスタイルで、フォークそのものがスプリングになっています。トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、なおかつ騒音の発生も減少させます。緩衝することにより、旋回部・車輪部に負担が少なく長持ちします。特許取得済みです。(第4579285号)
用途福祉・医療機器に。軽量運搬用。各種デザインワゴン
仕様
自在式
軸径(Φmm)
6
形状
自在車
材質(本体)
スチール/U三価クロメート
リム幅(mm)
25
ストッパー
なし
車輪取付幅(mm)
34
特性
静音、衝撃吸収
取付穴径(mm)
6.3
キャスタータイプ
プレート式自在車緩衝スプリングキャスター
車輪タイプ
単輪
ナイロン製の双輪キャスターです。チェアに座っている時にストッパーが働き、キャスターが動きません。座面から離れた状態でストッパーが解除され、チェアを移動することができます。ストッパーモードと通常モードの切り替えが可能。サンワサプライ製のほとんどのイスに対応することが可能です。
用途座るとチェアが動かなくなるストッパー機能付きキャスター
材質
ナイロン
色
ブラック
シャフト長さ(mm)
26
適合穴径(Φmm)
11.12
1セット(5個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
エスコ品番
EA903BL-21
1個
¥27,200
税込¥29,920
翌日出荷
機械装置などの搬入に使用されており、キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。移動時はキャスターとして使用でき、設置時はアジャスターフットとして固定できます。
材質(車輪)
強化ナイロン(B入)車
トラスコ品番
809-3454
車輪幅(mm)
38
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
10.5
取付寸法X×Y(mm)
71×71
取付座A×B(mm)
90×90
ストッパー
なし
取付高H(mm)
106
偏芯E(mm)
22
旋回半径R(mm)
88
車輪径D(Φmm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
適合機種
CSBC255・256・265・266・276
質量(kg)
2
キャスター径(Φmm)
40
1セット(4個)
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。
オールアルマイト仕上げです。
滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に
最大使用荷重(kg)
150
踏ざん踏面幅(mm)
200
材質(本体)
アルミ/アルマイト仕上げ
天板寸法・幅(mm)
400
家具の外観を損なわないキャスターです。床からわずか10mmの高さです。
材質
ナイロン
色
黒
ストッパー
なし
1個
¥529
税込¥582
当日出荷