キャスター 200kgのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
1,524件の「キャスター 200kg」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐荷重200kg キャスター」、「キャスター300KG」、「キャスター 重量用」などの商品も取り扱っております。
材質(車輪) ウレタン車輪(ベアリング入) 形状 自在車 荷重種別 重荷重 タイプ 重荷重 ストッパー なし キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大型キャスターとしては代表的で重量物搬送用、その他一般産業用として数多く使用されています。
形状 自在 金具仕上 三価ユニクロ 穴径P(Φmm) 11 取付座A×B(mm) 120×120 ベアリング ダブルベアリング 取付高H(mm) 198 偏芯E(mm) 40 旋回半径R(mm) 115 車輪径D(Φmm) 150 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm) 94×94(87×87) キャスタータイプ プレート式自在車キャスター
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
材質(車輪) 鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入) 種別 産業用キャスター 形状 自在車S 金具仕上 ユニクロメッキ ストッパー シングルストッパー キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Hシリーズの重荷重用のキャスターです。
材質(車輪) ゴム車輪(ベアリング入) 形状 自在車S 荷重種別 重荷重 タイプ 重荷重 車輪幅(mm) 50 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
最大荷重(N) 1960 最大荷重(kg) 200
1個
3,429 税込3,772
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
種別 産業用キャスター 形状 自在車S 金具仕上 ユニクロメッキ ストッパー シングルストッパー キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより新たに開発した低床式重荷重用キャスター。 コンパクトな設計で取付高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で、重荷重に充分耐えられます。 固定車540SRと併用できます。
形状 自在車 荷重種別 重荷重 型式 540S自在車 車輪幅(mm) 40 金具仕上 黒亜鉛メッキ ストッパー なし 取付穴径P(Φmm) 8.8 キャスタータイプ 低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。 材質(車輪) ウレタン 形状 自在車WS ブレーキ 有り ストッパー 回転ストッパー 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪) 鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入) 形状 自在車 型式 420S自在車 金具仕上 ユニクロメッキ ストッパー なし 取付穴径P(Φmm) 11 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶接構造で堅牢です。積み重ねる事が出来ます。自在キャスターを固定キャスターに付け替えも可能です。ストッパー付キャスターが対角に取り付けてあるので誤動作を防止。
均等荷重(kg) 200 ブレーキ/ストッパー あり
1台
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床式キャスターです。
用途冷凍ショーケース等 材質(車輪) 強化ナイロン一体車輪 トラスコ品番 814-3618 形状 自在車 荷重種別 重荷重 車輪幅(mm) 21 取付方式 平付旋回 金具仕上 三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm) 52×52 取付座A×B(mm) 70×70 旋回半径(mm) 30 ストッパー なし 偏芯E(mm) 12 取付穴径P(Φmm) 8.8 RoHS指令(10物質対応) 対応 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
959 税込1,055
当日出荷

ペダルを押し下げると旋回のみが止まります。固定車と異なり方向が規制されます。ペダルを上げると解除されます。固定車420SR・420SRPと併用できます。420SRPは同じ取付寸法です。
材質(車輪) ゴム(ローラーベアリング入) 形状 自在/固定。ペダルにより切替 型式 420FAS方向規制車 金具仕上 ユニクロメッキ ストッパー 旋回ロック付 取付穴径P(Φmm) 11 RoHS指令(10物質対応) 対応 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユーエイキャスター産業用キャスター
耐摩耗性、耐油性に優れています。 取り付け部の旋回をロックし、自在車から固定車への切り替えが可能です。
材質(車輪) 鋼板ホイルウレタン(B入)車 仕様 プレート式、ベアリング入 トラスコ品番 296-3311 質量(kg) 2.60 車輪幅(mm) 38 金具仕上 三価ユニクロ 穴径P(Φmm) 11 取付座A×B(mm) 120×120 ストッパー 回転ストッパー付 取付高H(mm) 198 偏芯E(mm) 40 旋回半径R(mm) 115 車輪径D(Φmm) 150 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐油性、耐摩耗性 関連資料 (0.04MB) 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm) 94×94(87×87) キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

ストッパーは車輪の回転と旋回を同時に止めるタイプです。
材質(車輪) 鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入) 種別 産業用キャスター 形状 自在車W 金具仕上 ユニクロメッキ 車輪タイプ 単輪
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

自在車と固定車の切り替えがワンタッチで行えます。固定車(K2型)と取付寸法・高さが同じで取付が便利です。
材質(車輪) ゴム(B入) 形状 自在 型式 J2K型自在車 車輪幅(mm) 40 金具仕上 三価ユニクロ 穴径P(Φmm) 11 取付座A×B(mm) 102×102 ストッパー 旋回ストッパー付 偏芯E(mm) 40 RoHS指令(10物質対応) 対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm) 80×80(75×75) キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチペダルで自在旋回と固定の切替が可能です―ペダルを上げた状態(自在旋回)で走行すると自動にロックが掛かります。ロック位置の確認や調整の必要がありません。 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には防塵カバーの付いた滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 ストッパーは車輪の回転のみを止めるシングルストッパーです。 耐衝撃性・耐油性のUWウレタンゴム車輪です。
用途各種運搬台車 作業台に ロールボックス台車に 材質(車輪) UWウレタン ストッパー 回転ストッパー
1個
8,398 税込9,238
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチペダルで自在旋回と固定の切替が可能です―ペダルを上げた状態(自在旋回)で走行すると自動にロックが掛かります。ロック位置の確認や調整の必要がありません。 自在旋回部には防塵カバーの付いた滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。
用途各種運搬台車 作業台に ロールボックス台車に 材質(車輪) なし ストッパー なし
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪) 鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入) 種別 産業用キャスター 形状 自在車 金具仕上 ユニクロメッキ ストッパー なし キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

低床式重量用キャスター 金属はユニクロームメッキ仕上げです。 THH型はKHH型と取付高が同じですから併用できます。
形状 自在車 荷重種別 重荷重 ストッパー なし キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワンタッチペダルで自在⇔固定に切換が簡単です。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) 自在旋回部には滑らかな動きの二層ベアリングです。
材質(車輪) ウレタン(UR) 仕様 プレート式、ラジアルボールベアリング入 軸径(Φmm) 20 ストッパー なし 車輪取付幅(mm) 56 取付穴径(mm) 11X21.5 偏心(mm) 41 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)