キャスターサイズのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
1,503件の「キャスターサイズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャスター diy」、「キャスター 車輪」、「キャスター ねじ込み式」などの商品も取り扱っております。
一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・GR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪) ゴム 仕様 プレート式 金具仕上 三価ユニクロ ストッパー 回転ストッパー付 材質(金具) スチール キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

DIY関連商品の代表的なキャスターで、一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。全サイズが自動機で生産される為精度にばらつきが少なく、他社・海外製の類似品に比べてコストパフォーマンスに極めて優れています。取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。
用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に 材質(車輪) イモノ一体車輪 形状 固定車 型式 420R固定車 取付方式 平付固定 金具仕上 三価クロム化成処理 ストッパー なし 偏芯E(mm) - キャスタータイプ プレート式固定車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。
材質(車輪) ナイロン一体車輪 タイプ ストッパー付 旋回半径(mm) 51 軸長L(mm) 14 偏芯E(mm) 20
1個
369 税込406
8日以内出荷

メタルラック専用の大型キャスター4個セットです。大型サイズなので、移動がとってもスムーズ。フローリングなどに傷がつきにくいポリウレタン製です。大型キャスターのネジ部分を直接ポールにねじ込んで接続してお使いいただけます。4個の内2個にはストッパー機能が付いています
仕様 ストッパー付き×2個、ストッパー無し×2個 トラスコ品番 385-2881 材質 スチール・ポリウレタン・ナイロン樹脂 質量(g) 850 取付高(mm) 約95 寸法(cm) ストッパー付(1個あたり):直径約7.5×奥行約4.5。ストッパー無(1個あたり):直径約7.5×奥行約3.5 関連資料 【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB) 適合ポール径(Φmm) 約25
1セット(4個)
3,298 税込3,628
当日出荷

一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
形状 自在車 型式 420G自在車 金具仕上 三価クロム化成処理 ストッパー なし キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

自在キャスター、4輪ともストッパー付。
付属品 専用スパナ エスコ品番 EA956TA-175 ねじ径 M12×P1.75×L25 耐荷重(kg) 40/個 材質(キャスター) ゴム キャスター径(Φmm) 75 質量(g/個) 500
1個
6,110 税込6,721
翌日出荷

300daNの荷重性能を持ちながら 取り付け高さ100mm(Φ75 mm)というコンパクトサイズの低床式重量用キャスターです。
材質(車輪) ナイロン(ボールB入) 形状 自在車 荷重種別 重荷重 型式 540S自在車 金具仕上 黒亜鉛メッキ ストッパー なし 材質(金具) スチール 取付穴径P(Φmm) 8.8 キャスタータイプ 低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪) ゴム 材質 スチール 形状 ネジ込式 荷重種別 軽荷重 タイプ 軽荷重 キャスタータイプ ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クロームメッキ仕上げでデザイン性と軽快さを要求されている機器に最適なキャスターです。 重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラックなど幅広く使用されています。 材質(車輪) ゴム一体車輪。樹脂ブッシュ入 型式 415E自在車 金具仕上 クロームメッキ ストッパー 回転ストッパー付 車輪タイプ 単輪
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

旋回可能なねじ込み式のキャスターです。
用途スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等 材質(車輪) ゴム車(樹脂ブッシュ入り) 形状 自在車 型式 420A自在車 取付方式 ネジ込み式 ストッパー なし キャスタータイプ 旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ユーエイキャスターねじ込みキャスター
標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します 軽量で耐油性、耐摩耗性に優れたナイロンホイルウレタン車輪を使用しています
材質(車輪) ウレタン車輪 トラスコ品番 809-3073 関連資料 (0.03MB)
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷

クロームメッキ仕上げで、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適なねじ込みキャスターです。事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。
トラスコ品番 854-9689 材質 本体:スチール、表面処理:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム タイプ 自在S付き 取付高(mm) 126 ねじピッチ(mm) 2 軸長(mm) 40 ねじT M16 許容荷重(daN) 50 車輪径D(Φmm) 100
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420Rと併用出来ます。
材質(車輪) ナイロン一体車輪 形状 自在車 型式 420G自在車 金具仕上 三価クロム化成処理 ストッパー なし キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途ワゴンなどに。 材質 金具:スチール 形状 自在車 材質(車輪) ウレタン(B入) ストッパー あり 車輪径D(Φmm) 100
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 形状 自在式 材質(車輪) ウレタン 車輪幅(mm) 25 金具仕上 クロームメッキ仕上 ストッパー 取付高H(mm) 126 許容荷重(N) 600 材質(金具) スチール 許容荷重(daN) 60 車輪径D(Φmm) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応 車輪タイプ 単輪
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

代表的なストッパー付キャスターです
材質(車輪) ゴム(ベアリング入り) 材質 スチール 形状 自在車S 荷重種別 中荷重 タイプ 中荷重 表面処理 ユニクロームメッキ仕上 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。 材質(車輪) ゴム 形状 固定車 ストッパー 無し 偏芯E(mm) -
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪) 鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入) 形状 自在車S 型式 413S自在車 金具仕上 ユニクロメッキ ストッパー 回転ストッパー付 取付穴径P(Φmm) 11 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中荷重用に設計した双輪キャスターです。屋内用ディスプレイ用品に最適です。
用途台車や家具、什器に。 トラスコ品番 277-9102 材質 金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、本体・車輪:ナイロン タイプ 自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm) 55 ねじピッチ(mm) 1.75 許容荷重(daN[kgf]) 100[102] 取付高H(mm) 73 ねじT M12 軸長L(mm) 22 許容荷重(N) 1000 車輪径D(Φmm) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷