- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- キャスター
- キャスターピンのおすすめ人気ランキング
キャスターピンのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新208件の「キャスターピン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ノックボルト」、「キャスター 軸」、「キャスター 差し込み式」などの商品も取り扱っております。
ユニクロームメッキ仕上げの車軸です。
材質
鉄
タイプ
TSB
表面処理
生地
頭部形状
ショルダーボルト
ねじ山種類
メートル並目
専用の六角穴付きボルトにスリーブを組み合わせています。
締め込んだ際のスリーブのバネ効果により、ネジがゆるみにくくなります。
用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します。
材質
SCM435
仕上
黒染
硬度
HRC34~44
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
その他部品
関連資料
(0.22MB)
材質(車輪)
ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
材質
鉄
表面処理
黒色酸化皮膜
頭部形状
ショルダーボルト
一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用
材質(車輪)
鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
材質
鉄
表面処理
生地
頭部形状
ショルダーボルト
ねじ山種類
メートル並目
一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用
型式
L型ゴム
材質(車輪)
ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,950
税込¥4,345
翌日出荷
一体型、胴部を研磨仕上げしています。
特に引っ張り方向に繰り返しかかる衝撃に耐えられるよう、設計されています。
用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します
材質
SCM435
硬度
HRC34~44
RoHS指令(10物質対応)
対応
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質
鋼板
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SMC435
硬度
33~38HRC
表面処理
四三酸化鉄被膜
強度区分
10.9
材質
鉄
表面処理
黒染め
頭部形状
ショルダーボルト
用途一般用
材質
ゴム
型式
OH35M型
材質(車輪)
ゴム
ナイロンをホイルセンターに用いることにより回転抵抗が現行品の約半分まで減少。
旋回抵抗おいても20%ダウンと改善されています。
また、回転性能においてはハンマー品より優れた性能を発揮します。
適合品番
STC・SKC・TCM・KCM・SU-STC・SU-SKC・SSC・TM・KM・SM・GM・SU-SM・10シリーズ
材質(ホイール)
ゴム
一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用
材質(車輪)
ハードゴム
スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
材質/仕上
ホイル:スチール製 ユニクロムメッキ仕上げ