- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- キャスター
- キャスターホイールのおすすめ人気ランキング
キャスターホイールのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新3,522件の「キャスターホイール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャスター 交換」、「キャスター 車輪のみ」、「ウレタンキャスター」などの商品も取り扱っております。
一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用
材質(車輪)
鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質
鋼板
RoHS指令(10物質対応)
対応
高い耐荷重性を持ち、走行による摩耗が起こりにくい耐久力のある車輪です。
用途一般用
適合本体
Jシリーズ
型式
UW型
材質(車輪)
鋼板ホイル製ウレタン(B入)
RoHS指令(10物質対応)
対応
PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。
UP:芯材はABS樹脂製です。
UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
特性
耐熱性
特殊鋼に熱処理を施す事により、軽量化はもちろん強度アップおよび長寿命化を実現しました。さらに産業用キャスターの常識を覆す警戒な旋回性能を持ち、取り回しも軽くなります。
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン車(ラジアルボールベアリング入)
仕様
プレート式
形状
自在車
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
材質(金具)
特殊鋼
取付穴径P(Φmm)
11
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
ゴム(黒/グレー)
車輪幅(mm)
35
適合品番
LR-WJB、LR-WJ、LR-WK
最大荷重(N)
1960
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐摩耗性
材質(ホイール)
ナイロン樹脂(青色)
最大荷重(kg)
200
軽く動き疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性も向上します。
弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。
強いため寿命が長くコストダウンできます。
静音で環境に優しい製品です。
仕様
プレート式、自在式
車輪幅(mm)
27
穴径P(Φmm)
8.8
ストッパー
なし
特性
静音
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です(意匠登録No.968313号)。
仕様
ラジアルボールベアリング入
材質(車輪)
ウレタンUR
軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。ワゴン車に、家具に、用途に合わせてお選び下さい。ウレタン車はグレー色です。
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
仕様
旋回式
形状
自在車
型式
405P自在車
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
なし
取付穴径P(Φmm)
5.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
ボール車輪
使用品番シリーズ:S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、400SRP、413、419S、615、505
材質(車輪)
ウレタン
ボス幅(mm)
55
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャフト径d(Φmm)
20
材質(ホイール)
アルミ
車輪幅(mm)
40
適合品番
540S、545S、540SR
ボス幅H(mm)
45
許容荷重(daN)
300
材質(車輪)
ゴム
材質
スチール
形状
ネジ込式
荷重種別
軽荷重
タイプ
軽荷重
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。
床面を汚さず、美観保持ができます。
耐摩耗性に優れています。
荷重種別
重荷重
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐摩耗性
材質(ホイール)
鋼板
プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)
ウレタン
形状
自在車
ブレーキ
無し
材質(車輪)
ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)
ゴム
形状
自在車
ブレーキ
無し