- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 収納・設備・保管・運搬用品
- キャスター付き ステンレスラックのおすすめ人気ランキング
キャスター付き ステンレスラックのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新186件の「キャスター付き ステンレスラック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス ラック キャスター」、「業務用ステンレス棚」、「スチールラック幅70奥行40」などの商品も取り扱っております。
SUS304(18-8)ステンレスをポールに採用。優れた耐食性に加えて、耐久性も向上。よりクリーンな環境にも対応可能。高度な衛生管理が求められる場所への対応をふまえ、棚板を抗菌クリアコーティング仕様にグレードアップ。人体に無害で持続性に優れた無機系抗菌剤を配合した、アクリル樹脂コーティングを採用。耐食性にすぐれ、大腸菌、黄色ブドウ球菌・カビ類に抗菌効果を発揮。ワイヤーメッシュ先端部の面取り加工により安全性向上。棚1段(間口1220mm)あたり250kgの耐荷重(分散荷重)を発揮、重量がかかるほど固定強度が増します。4面開放タイプで通気性に優れ、視認性も抜群です。テーパー固定式により、棚板とポールを確実に接合。ボルトやナットが不要なので木づち1本で簡単に組み立てられ、経年変化の心配もありません。ポールに刻まれた25.4mmピッチの溝ごと棚板の高さ調整ができ、収納物の変更にも自在に対応。棚板の増減も自在です。
棚段数(段)
4
スチールワイヤー、クロームメッキの棚板を抗菌アクリル樹脂コーディングにより防錆加工。耐食性に優れ、クリーンな環境にも対応。ワイヤーメッシュ先端部の面取り加工により、安全性も向上。スーパーエレクターシェルフ、サイドアップエレクターシェルフ、430ソリッドエレクターシェルフ、スランテッドエレクターシェルフに使用できます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。ベタ棚4段仕様
材質
SUS430
パイプ径(Φmm)
38(支柱)
棚
棚:SUS430 No.4仕上。コーナーブラケット:SUS304
アジャスト
SUS304・幅(+30mm)
段数
4
耐荷重(kg/段)
200
高さ(mm)
1800
使用上の注意
※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
平板を使用しているため、書き物台としても使用できます。
用途工場内での物品搬送。
材質
ポール・サイドハンドル:ステンレス(SUS304)
材質(車輪)
エラストマー樹脂
段数
3
荷姿
組立式
材質(棚板)
ステンレス(SUS430)
キャスター金具
樹脂
支柱径(Φmm)
25.4
棚板
平棚板
RoHS指令(10物質対応)
対応
均等積載量(kg/段)
60
棚板調整ピッチ(mm)
25.4
ハンドルとキャスターがついたワゴンですので、食品、食器、機材、部品、工具などの運搬、移動に適しています。3段タイプの中間棚板は、取り付け位置を変えられます。
中間棚と下段棚はこぼれ止め機能のある皿型として、また裏返してフラット型棚板としてもお使いいただけます。
中棚上下可動。
完成品でお届けします。
用途ホテル、ゴルフ場レストラン、工場組立てライン等に
付属品
棚板1枚付き。
材質
SUS430
質量(kg)
17
段数
3段
全高(mm)
800
棚ピッチ(mm)
20
キャスター
Φ75mmゴム車、金具スチールメッキ、ストッパー付2個、ストッパーなし2個
仕様
中棚上下可動
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。支柱はΦ25mmを採用。
棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスターはΦ75 ウレタン車/ストッパー付。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用
棚板耐荷重(kg)
50/段
全高(mm)
800
材質
(ガード)ステンレス製
材質(キャスター)
スチール製、ウレタン車 ストッパー付
パイプ径(Φmm)
25
キャスター径(Φmm)
75
材質(棚板)
SUS304 No.4仕上
材質(支柱)
SUS304
棚ピッチ(mm)
25
材質(ハンドル)
ステンレス製
材質(ブラケット)
コーナー/SUS304
棚板厚さ(mm)
0.8
棚板・支柱・キャスター金具すべてがSUS304のオールステンレス仕様ですので耐腐食・耐薬品性に優れておりクリーンルーム等に最適です。キャスター付なのでレイアウト変更時でも便利です。H1550なのでカートを動かす時も前方が見渡せて安全です。全段4方向H100mmガード付き、間口片側はフリーガードです。
仕様
ソリッド棚
材質(本体)
SUS304
タイプ
オールステンレス仕様
段数
5
全高(mm)
1550
材質(キャスター)
ナイロンウレタン車(ストッパー付2個)
キャスター径(Φmm)
125
棚ピッチ(mm)
25
キャスター金具
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
均等耐荷重(kg/台)
200
ステンレス製(SUS430)なので、さびに強く耐食性に優れています。
最大積載量(kg)
60/台
均等荷重(kg)
10/段
段数
3
仕様
組立式
高さ(mm)
30(こぼれ止め)
ピッチ(mm)
50(棚板調整)
キャスター
自在式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付) 75mm(2個)
組立時間
1人50分
棚板
こぼれ止め付き棚板(表裏両用)
清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスターはゴムの弾性と耐薬品性を兼備したウレタン車ストッパー付。ベタ棚仕様
用途厨房、医療、理化学、各種工場
高さ(mm)
800
材質(天板)
SUS430 No.4仕上
材質(キャスター)
スチール製、ウレタン車 ストッパー付き
天板耐荷重(kg)
150
パイプ径(Φmm)
38
キャスター径(Φmm)
75
棚板耐荷重(kg)
100
材質(棚板)
SUS430 No.4仕上
材質(支柱)
SUS430
材質(ブラケット)
コーナー/SUS304
棚板厚さ(mm)
1.0
シンコーの作業台、全機種適合のキャスターです。
用途厨房、医療、理化学、各種工場
仕様
自在車ストッパー付
付属品
取付用キャスタースパナ×1
ストッパー
付き
適合
シンコー作業台全機種
ねじ径
M20×2.5
材質(金具)
スチール
締め付けにより支柱と棚板に食い込み、強度と安定性を増す特殊振れ止め金具を採用しています。
棚板は表裏使用でき、ピッチ50mmで移動できます。
材質
SUS430
材質(本体)
SUS430
段数
3
材質(キャスター)
キャスター金具/ スチール、車輪/ ナイロン
均等荷重(kg)
30/段
最大積載量(kg)
80/台
仕様
組立式。キャスター/ 自在式 75mm(2個)、自在式(ストッパー付)/ 75mm(2個)。棚板/ こぼれ止め付き棚板(振れ止め金具付)。こぼれ止め高さ/50mm。棚板調整ピッチ/ 50mm
全高(mm)
800
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
耐薬品性に優れるナイロンキャスター仕様。
耐荷重にも優れるため、簡易実験台としても活用可能。
棚板は全て平板なので拭き掃除等メンテナンスも容易。
耐薬品タイプは耐性に優れるSUS304ステンレス仕様。
間口(mm)
839
奥行(mm)
461
全高(mm)
921
キャスター
Φ125mm ナイロンキャスター ステンレス金具、対角ストッパー付き、回転バンパー付属
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
839×461×921
棚板
304ソリッドエレクターシェルフ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポール
PSタイプ
1台
¥239,800
税込¥263,780
3日以内出荷
ステンレス(SUS304)材料を使用しておりますので、サビや汚れをよせつけません。
用途食品工場、薬品工場など化学工場、業務用調理作業場、漁業関係作業場など
段数
2
均等積載量(kg/段)
30
間口(mm)
400
奥行(mm)
600
全高(mm)
600
仕様
組立式
質量(kg)
約13
車輪径(Φmm)
75
材質(本体)
SUS304
材質(車輪)
ゴム
間口W×奥行D×高さH(mm)
400×600×600
キャスター
自在式2個、自在式(ストッパー付)2個
最大積載量(kg)
60
取扱説明書
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
棚段数(段)
3
高さ(mm)
745
組立時間
1人30分
組立には工具を必要とせず、棚板固定用のスリーブを支柱の任意の位置に固定できます。 防水・防錆処理を施しているので水廻りも安心です。
奥行(mm)
460
材質
本体/スチール(クロムめっき)、スリーブ/ABS樹脂
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
材質
SUS304
段数
4
パイプ径(Φmm)
38(支柱)
高さ(mm)
1800
耐荷重(kg/段)
200
アジャスト
SUS304・幅(+30mm)
棚
枠:SUS304 No.4仕上。チャンネル:SUS304 板厚0.8mm。コーナーブラケット:SUS304
使用上の注意
※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
総耐荷重(kg)
1000
棚板・支柱がSUS430製になり、耐腐食性・耐薬品性に優れておりクリーンルーム等に最適です。キャスター付なのでレイアウト変更時でも便利です。またH1550なのでカートを動かす時も前方が見渡せて安全です。全段4方向H50mmガード付きです。
仕様
ソリッド棚
高さ(mm)
(ガード)50
材質(本体)
SUS430
段数
5
全高(mm)
1550
材質(キャスター)
ゴム車(ストッパー付2個)
キャスター径(Φmm)
125
棚ピッチ(mm)
25
キャスター金具
スチール
グリーン購入法
適合
均等耐荷重(kg/台)
200
棚板・キャスター金具がスチール製のカートです。キャスター付なのでレイアウト変更時でも便利です。またH1550なのでカートを動かす時も前方が見渡せて安全です。全段4方向H100mmガード付き、間口片側はフリーガードです。
高さ(mm)
(ガード)100
材質(本体)
スチール
段数
5
全高(mm)
1550
材質(キャスター)
ゴム車(ストッパー付2個)
キャスター径(Φmm)
125
棚ピッチ(mm)
25
材質(ポール)
SUS430
キャスター金具
スチール
グリーン購入法
適合
均等耐荷重(kg/台)
200
導電性を有するゴムキャスター仕様。
天板は通気性に優れるパンチング仕様。
静電気対策に最適。
間口(mm)
880
奥行(mm)
460
全高(mm)
1059
キャスター
Φ125mm 導電性ゴムキャスター ユニクロメッキ金具、対角ストッパー付き、回転バンパー付属
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
880×460×1059
電気抵抗値
104Ω以下
棚板
ステンレスエレクターシェルフ、304パンチングソリッドエレクターシェルフ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポール
PSタイプ
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
材質
SUS430
パイプ径(Φmm)
38(支柱)
棚
枠:SUS430 No.4仕上。チャンネル:SUS430 板厚0.8mm。コーナーブラケット:SUS304
アジャスト
SUS304・幅(+30mm)
段数
4
使用上の注意
※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。