キャスター付き三脚のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
105件の「キャスター付き三脚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャスター 三脚」、「キャスター付きスタンド」、「ラインスケールカウンター」などの商品も取り扱っております。
サンワダイレクト三脚台
お手持ちの三脚に後から装着できる、キャスター付き三脚台です。 三脚を乗せて、ネジで固定するだけで簡単でに取り付けできます。 ちょっとした撮影カットの変更時などに、楽に三脚を移動させることができます。 キャスターはストッパー付きで、脚で踏むだけで簡単に固定と解除ができます。 折り畳み式でコンパクトに収納でき、持ち運び時も大変便利です。 専用のキャリーバッグ付きです。
耐荷重(kg) 15 取扱説明書 あり
1個
7,198 税込7,918
当日出荷

フック 2本架 仕様 組み立て式(要工具) 材質 本体/アルミニウム合金(アルマイト加工)、脚部/PP(ポリプロピレン)・プラスチック 質量(kg) 2.7 サイズ 約Φ550×1230~2160mm キャスター Φ50mm(ストッパー無し) パイプ径(Φmm) 上段/20、下段/24
1台
11,187 税込12,306
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

開脚しすぎを防止。 石突部分はゴム製。 ナスカンにより調整可能。
用途滑りやすい場所での三脚の広がり防止 寸法(mm) 約620(半径)
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量で本格的な三脚スベリ止め 各種展示会、建設現場及びリフォーム関連、並びに学校関連実習用等広範囲に活躍。 小型軽量で折りたたみ式。 ロックレバーによる2段伸縮式。 1cm間隔の目盛付。
付属品 専用ケース 質量(kg) 0.77 縮長(mm) 480 最大長(mm) 880
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ三脚台
お手持ちの三脚に後から装着できる、キャスター付き三脚台です。三脚を乗せて、ネジで固定するだけで簡単でに取り付けできます。ちょっとした撮影カットの変更時などに、楽に三脚を移動させることができます。キャスターはストッパー付きで、脚で踏むだけで簡単に固定と解除ができます。折り畳み式でコンパクトに収納でき、持ち運び時も大変便利です。専用のキャリーバッグ付きです。
仕様 ■耐荷重:15kg■サイズ:折り畳みサイズ:W160×D55×H435mm (キャスター除く)脚展開時サイズ(最小):W600×D125×H520mm脚展開時サイズ(最大):W940×D125×H860mm■重量:1,580g■キャリーバッグ付き■耐荷重:15kg■対応三脚:脚と脚同士の距離が55~75cmまでで、脚先の幅が50mmまで
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

SLIK(スリック)ストーンバッグDX
三脚のNo.1パイプ部分に取り付けます。中に石などを入れることで重心を下に下げ、三脚を安定させることができます。
適合 機材:大型三脚・中型三脚 寸法(mm) (一辺×深さ)380×95 取付方式 バックルにストラップを通す方式 搭載可能質量(kg) 5
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

強固で便利な2WAYメタルグリップ。丈夫なアルミ製三脚にも早変わり。別売りのボールヘッドS(4906238817662)と組み合わせることで、ローアングル三脚としても使用可能です。脚を束ねれば、ボトムグリップとしても使用可能。カメラ取付台座、脚部先端には滑り止めにシリコン素材を使用しました。
質量(g) 126 最低高さ(mm) 45 収納寸法(mm) 28×115 取付ネジ径 1/4-UNC(細ネジ) 推奨荷重 1.5kg
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

ハイビスカス(ランドアート)三脚スプレッダー
軽量なアルミ製で折りたたんでコンパクト。
用途三脚の開きを防止して三脚を安定させます。 材質 アルミ 高さ(mm) 640 質量(g) 480 寸法(Φ×mm) 80×640
1個
8,998 税込9,898
14日以内出荷

安定性・静粛性・操作性に安心感をプラス。ショートフックを採用しており、輸液バッグを2本または4本架けることができます。静音キャスターとウエイト入り低重心設計のベースにより、スムーズで安定した静かな移動が可能です。高さ調節ノブを緩めてもゆっくり落下するダンパー機能を内蔵しています。ハンドル付きですので、操作性に優れています。
材質 本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル/ABS樹脂 寸法(mm) Φ534×1120~2030 キャスター Φ60mmエラストマー製(静音タイプ・2輪ストッパー付き) 支柱径(Φmm) 上部/16、下部/25
1台ほか
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三脚をつけたままスムーズな移動 折り畳み式キャスター付三脚用台車。 三脚を載せたまま移動できるのでスキャナーの取り外し不要。 足で踏むだけで固定できるストッパー付。 持ち運びに便利なハンドル付。 ワンタッチで折りたたみ可能。
付属品 専用ケース 適合 【三脚】TRIPEAKSシリーズ(ゴム石突時のみ) 質量(kg) 2.7 材質(本体) アルミ 段数 2 耐荷重(kg) 20 収納寸法(mm) 170×190×470 車輪間隔(mm) 700~950
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

チェーンブロックを掛けられる3脚を簡単に作れるヘッドです。果樹の引抜き作業、水中ポンプの据付、ヒューム管埋設作業など様々な作業にご利用いただけます。
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)スタンド
高さ調整ができるラインスケールカウンター用スタンド。ラインスケールカウンターLSC-18N、LSC-22Nを取り付けできる。キャスター付きで移動が楽々(ロック付2個、ロックなし2個)
質量(kg) 6、(キャスター取付時:6.6) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×400×470~750。(キャスター取付時)400×400×530~810
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

キャスター付きスタンド
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

移動がラクになる三脚用キャスター。4DKanKan用三脚キャスター。4DKanKanシリーズ用の各三脚に取り付けられます。平らな床面での撮影時の移動がラクになります。たたんで持ち運びもできます
用途4DKanKan用三脚キャスター 適合機種 4DKanKanシリーズ用各三脚 質量(kg) 1.6 直径(Φmm) 取付可能三脚:約600~約840 収納時寸法(mm) 430 最大荷重(kg) 20
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷

台座の重量感があり実験スタンドとしてご利用頂けます。
用途機器の設置、固定用支柱として 材質 支柱/スチール、台部/鋳鉄 シャフト径(Φmm) 10
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


低重心タイプで、安定性に優れています。フック部分はコンパクトですので、移動の妨げになりません。ハンドルは縦横どちらの向きにも取り付けることができます。ハンドルは持ちやすく、ポーチなどを掛けることができ便利です。
材質 支柱/アルミニウム、ハンドル/PP(ポリプロピレン)・アルミニウム、ベース/PP(ポリプロピレン) サイズ 460×460×1200~2000mm キャスター Φ50mmPP(ポリプロピレン)製 パイプ径(Φmm) 上部/Φ22.2、下部/Φ27.0
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本ほか
2,840 税込3,124
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ポールを回すだけで好みの高さに調節できます。高さ調節可能107~190cm。
質量(kg) 1.2 材質 ポール・開脚バー=アルミニウム(アルマイト加工)、アーム=鉄(クロムメッキ)、スタンド=鉄(エポキシ樹脂塗装)、アーム樹脂部=ナイロン、ジョイント部・ロックネジ・キャップ=ポリプロピレン、ポール差込み部・開脚部=ABS樹脂 耐荷重(kg) 2 アーム寸法(mm) Φ6×200 組立寸法(mm) 700×600×1070~1900 収納寸法(mm) (ポール)90×35×1070、(スタンド)100×80×600
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

樹脂製ベースを採用した軽量設計。
材質 ポール/スチール(粉体塗装)・アルミ、ベース/ABS 質量(kg) 約3 高さ(mm) 1100~1930 キャスター径(Φmm) 50 ベース幅(mm) 550
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)