キャスター傷防止のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
147件の「キャスター傷防止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャスターマット」、「ソファー 脚 カバー」、「キャスター皿」などの商品も取り扱っております。
取付けることで防振性が優れます。 床面への傷防止になります。
用途KC-275-A、KC-1275-A専用ゴムパットです。 材質 エチレン・プロピレンゴム(EPDM) 質量(g) 3.5 寸法L1(mm) 5.5 寸法D1(Φmm) 41 寸法D2(Φmm) 37 寸法L2(mm) 3.5 寸法D3(Φmm) 30 寸法W1(mm) 6 寸法W2(mm) 2 タキゲンコード 31505
1個
90 税込99
当日出荷

畳、フローリングに傷がつくのを防止します。 直径40mm、直径50mmのキャスターに対応しています。
ブラック アズワン品番 64-0848-09
1袋(4個)
899 税込989
当日出荷

デスクやテーブル周りの床面を傷や汚れから守る保護マット お部屋のイメージを損ねないクリアタイプと、インテリア性のある木目調の2タイプ ダイニングチェアの下にも使用可能 食べこぼしなどで汚れてもサッと拭き取れるPVC素材 耐熱性があるので床暖房の上でも使用OK シボ面(ザラザラした面)を上面にしてご使用ください。
用途チェアパッド、デスクチェアマット、キズ防止、フロアマット、保護マット、保護シートとして。 材質 塩化ビニル樹脂 厚さ(mm) 1.5 耐熱温度(℃) -10~80
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


キャスターのストッパー代わりや床のキズ防止に最適です。
用途家具・店舗什器等キャスター固定用 種別 キャスター付加部品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チェアのキャスターによるフローリング床への傷を防ぎます。 カーペットタイプのチェアマットです。 幅1000mm以上のデスクに最適のサイズです。
形状 マット 材質 PP、PE、(裏面)PVC 質量(kg) 1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 890×5×1400 アズワン品番 64-0860-01
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷

キャスターの固定や防振・防音・床の保護に便利な車輪止めです。エラストマー製なので色移りしにくいです。
材質 エラストマー樹脂 形状
1パック(4個)
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キャスター用のゴム製ストッパーです。
材質 ゴム 黒色 種類 ゴム足 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています 厚さ(mm) 2 切断方法 丸のこ切断 切断公差 (幅、長さ)±1 材質 ポリカーボネート 透明 比重 1.2 表面抵抗 >15(10×Ω/□) 荷重たわみ温度(℃) 139(1.80MPa) 全光線透過率(%) 89 曲げ弾性率(MPa) 2300 ロックウェル硬度 67Mスケール 吸水率(%) 0.24 引張弾性率(MPa) 2250 体積抵抗率(10×Ω・cm) >13 比熱(J/g・k) 1.3 熱膨張率(×105・K-1) 6.5 サービス分類 オーダー・加工
1枚
839 税込923
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

取付けることで防振性が優れます。 床面への傷防止になります。
用途KC-275-A、KC-1275-A専用ゴムパットです。 材質 エチレン・プロピレンゴム(EPDM) 質量(g) 17 寸法L1(mm) 10 寸法D1(Φmm) 79 寸法D2(Φmm) 75 寸法L2(mm) 8 寸法D3(Φmm) 59 寸法W1(mm) 8 寸法W2(mm) 3 タキゲンコード 31503
1個
155 税込171
当日出荷

耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など 材質(本体) 表面処理 光沢クロメート 仕上 本体:光沢クロメート。カバー:ブラック 材質(カバー) エラストマー(黒色)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

取付けることで防振性が優れます。 床面への傷防止になります。
用途KC-275-A、KC-1275-A専用ゴムパットです。 材質 エチレン・プロピレンゴム(EPDM) 質量(g) 7.3 寸法L1(mm) 7 寸法D1(Φmm) 58 寸法D2(Φmm) 54 寸法L2(mm) 5 寸法D3(Φmm) 44 寸法W1(mm) 7 寸法W2(mm) 2.5 タキゲンコード 31504
1個
136 税込150
当日出荷

アジャスターAD-501型、AD-502型、AD-502-P型の底部に取り付け、床を傷つけないようにするためのカバーです。
用途AD501、AD502用カバー 材質 プラスチック 質量(g) 1 種類 関連部品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩ビのラバー付きタイプになります。
材質 耐荷重(N) 4903.3(参考値) 表面処理 三価クロメートメッキ 種別 樹脂付アジャスター 材質(樹脂部) 塩ビ
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

丸底脚の保護、滑り止め、キャスターストップとして最適です。
形状 材質 天然ゴム
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家具などによって床が傷つくのを防ぎます。家具やイスの脚を直接乗せるタイプ。安全に考慮ししっかり止まるタイプです。
用途床のキズ防止+イスやテーブルのスベリ止め。 形状
1パック(4個)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種別 キャスター付加部品 硬度 60°(ゴムシート) 材質(すべり止め) EPT ゴム厚(mm) 1
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(4個)
780 税込858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

台車を停止させたときにキャスターを固定するゴム製ストッパーです。 ゴムの切れ目を開きキャスターを挟み込むように設置します。 裏面に溝が入っているため滑り止めの効果があります。 台車のハンドルに引っ掛けて保管することができます。
用途キャスターのストッパーとして。 材質 ゴムSBR
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス鋼製のアジャスターベースで、4種類のねじ径に対応します。
材質 ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上 ステンレス鋼(SUS304)/素地 仕上 バレル研磨 種類 アジャスターベース型
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)