- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- キャスター
- キャスター固定金具のおすすめ人気ランキング
キャスター固定金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新483件の「キャスター固定金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車輪固定金具」、「キャスター部品」、「キャスター 固定」などの商品も取り扱っております。
【プレート(M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30用)・D-H・W型用プレート(M20)】
脚止め金具の開口部は各種ボルトの六角部の平径に合う寸法になっています。
金具の開口部の丸い部分がボルトの六角部分に当るまで押し込んだ形で、アンカーボルトに止めてください。
振動その他のトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止する場合に適しています。
完全にボルトを固定するタイプとしてはD-E4がお奨めです。
アンカーボルトM12用の穴14ミリが開いています。アンカーボルトM12×70がお奨めです。
キャスターの取付金具です。
安全対策用品としてご利用ください。
デラックスキャビネット・ミドルキャビネット・スタンダードキャビネット・ライトキャビネットにお使い頂けます。
左右セット品です。
セット内容
左右各1入り
材質
スチール
質量(kg)
2
対応するキャスター(NPCT-70S等)の付いた小型ラックやデスクを床面にアンカー固定する場合に使用します。転倒や地震時の移動を防止します。キャスター(NPCT-70S等)の側面もしくは前後に差し込むことで、アンカー固定が可能になります。
仕様
●外形サイズ:W50×H110×D63mm●質量:0.6kg●色/外装処理:ブラック
アズワン品番
65-6456-91
1式(4個)
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
材質(車輪)
ナイロン6
材質
ブラケット:ステンレスニッケルクロム鋼
穴径(Φmm)
9(ボルト)
寸法d(mm)
15
全高(mm)
125
耐荷重(kg)
150
ベアリング
プレーンベアリング
ストッパー
なし
寸法n(mm)
45
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
用途RAC-SV18UN用の床固定金具です。ラックを床に固定できます。
材質
スチール
アズワン品番
64-0878-16
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1セット(4個)
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
アジャスターの六角ナット部に押え金具をはめ込み、アンカーボルトで簡単にアジャスターを固定できます。
用途工作機械、ベルトコンベアー、振動を有する装置など。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
仕上
バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスターTYSG-75RH・TYSG-75RHS・TYSR-75RHの専用取り付け金具アタッチメントとして使えます。
トラスコ品番
507-3103
適合機種
TYSG-75RH・TYSG-75RHS・TYSR-75RH
質量(g)
260
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
キャスターの固定や防振・防音・床の保護に便利な車輪止めです。エラストマー製なので色移りしにくいです。
材質
エラストマー樹脂
形状
丸
特殊強化プラスチックにより、小型で超高荷重に耐えられます。小さなスペースで重量物機器の取り付けができます。長期間重いものを積載しても変形が少なく安全です。
材質(車輪)
フェノール車
仕様
プレート式
トラスコ品番
384-6857
形状
固定車
荷重種別
高荷重
質量(kg)
0.22
車輪幅(mm)
28
偏芯(mm)
-
金具
鋼板製
ストッパー
なし
最大荷重(N)
1176
取付穴径(Φmm)
6.5
金具高さH(mm)
43
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャフト径d(Φmm)
8
最大荷重(kg)
120
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
材質
鉄t3.2
質量(kg)
0.5
表面処理
ニッケルめっき
外形寸法D(mm)
92
外形寸法W(mm)
50
外形寸法H(mm)
28.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(4個)
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
HPU102用、HPK101用の取付金具は、移動端用・固定端用がセットになっています。
材質(本体)
SPCC+三価ユニクロメッキ
使用温度範囲(℃)
-10~80
金属形状
移動端用(穴あきタイプ)
ねじ取付位置
内側取付
RoHS指令(10物質対応)
対応
・脚止め金具の開口部は各種ボルトの六角部の平径に合う寸法になっています。・金具の開口部の部分がボルトの六角部分に当たるまで押し込んだ形で、アンカーボルトで閉めてください。・振動その他のトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止する場合に適しています。・アンカーボルトM12用の穴14ミリが開いています。アンカーボルトM12 x 70がお奨めです。
材質
オールステンレス製
RoHS指令(10物質対応)
対応
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。
パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。
材質(車輪)
ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入
形状
自在車
型式
420EU自在車
取付方式
差込プラグ
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
なし
軸長L(mm)
53
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
車輪の真横から差し込むと、車輪止と同時に旋回部も簡単に固定します。
路面に対して滑りにくくする為、低密度ポリエチレンを採用。
ホルダー裏面にリブをトラス形状に配置し、重荷重による変形にも対応。
従来の重量用キャスター、ヘビー/スーパーヘビークラスのキャスターともにご使用になれます。
用途重量用、ヘビー/スーパーヘビークラスのキャスター固定に。
材質
低密度ポリエチレン(LDPE)HDD47(デュロメータ硬度スケール)
色
黄
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。
工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。
自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
34
寸法t(mm)
2
寸法L2(mm)
23.5
寸法L3(mm)
30
寸法H1(mm)
18
寸法R(mm)
8.5
寸法W2(mm)
17
タキゲンコード
31483
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
床面側にエラストマー樹脂を付加したキャスター止めです。Pタイル等で高い滑り止め効果を発揮します。
用途キャスター止め
車輪径(Φmm)
(推奨)75
材質
(本体)PP、(ゴム足)エラストマー
RoHS指令(10物質対応)
対応
自重(g)
50
1個
¥359
税込¥395
当日出荷