キャスター用 タイヤのおすすめ人気ランキング

2025/08/02更新
1,943件の「キャスター用 タイヤ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋外用キャスター」、「台車用キャスター」、「キャスター ゴムタイヤ」などの商品も取り扱っております。
1個
6,490 税込7,139
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質 鋼板 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
649 税込714
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
材質/仕上 ホイル:スチール製 ユニクロムメッキ仕上げ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(車輪) ゴムSBR トラスコ品番 112-9342 軸径(Φmm) 20 形状 自在式 車輪幅(mm) 47 金具仕上 ユニクロメッキ ストッパー なし 材質(金具) スチール 車輪取付幅(mm) 56 取付穴径(mm) 11.5 偏心(mm) 45 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 空気入り
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

車輪にグレーゴムを採用していますので、床面のタイヤ痕を軽減できます。 スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済) 自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。 車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
材質 金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:スチールホイール、グレーゴム 車輪タイプ 単輪
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用 材質(車輪) 鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
用途ルートバン(メッシュタイプ)用キャスターです。 材質(車輪) エラストマー トラスコ品番 389-9501 形状 自在車 質量(kg) 0.2 車輪幅(mm) 21 取付座A×B(mm) 70×42 ストッパー なし 取付高H(mm) 92 偏芯E(mm) 27±1.5 取付ピッチX×Y(mm) 56×28 車輪径D(Φmm) 75 取付穴径P(Φmm) 6.5 車輪タイプ 単輪
1個
449 税込494
当日出荷

シャフト径(Φmm) 20 ボス幅(mm) 82 使用ベアリング 204B(鋼板製) ホイル外径(mm) 115 ホイル内径(mm) 97.5 ホイル外幅(mm) 56 ホイル内幅(mm) 46 車輪タイプ 空気入り
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気入車輪は空気圧のクッションにより凸凹のある床面に対し衝撃をやわらげます。
材質(車輪) ゴムSBR トラスコ品番 112-9407 軸径(Φmm) 20 形状 自在車S 車輪幅(mm) 47 金具仕上 ユニクロメッキ ストッパー ダブルストッパー(回転+旋回) 材質(金具) スチール 車輪取付幅(mm) 56 取付穴径(mm) 11.5 偏心(mm) 45 最大許容荷重(N[kgf]) 680(70) キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 空気入り
1個
8,298 税込9,128
当日出荷

STMシリーズ交換用
材質(車輪) ゴム(NR・BR) 適合品番 STM・SKM 材質(ホイール) 鋼板 車輪タイプ 空気入り
1個
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
車輪径(Φmm) 150 材質(車輪) ゴム(黒/グレー) 車輪幅(mm) 35 適合品番 LR-WJB、LR-WJ、LR-WK 最大荷重(N) 1960 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐摩耗性 材質(ホイール) ナイロン樹脂(青色) 最大荷重(kg) 200
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空気入り車輪付き STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪) 空気入りゴム(ベアリング入り) 種別 産業用キャスター 形状 自在車 金具仕上 ユニクロメッキ ストッパー なし 取付穴径P(Φmm) 14 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 空気入り
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャフト径(Φmm) 20 ボス幅(mm) 82 使用ベアリング 204B(鋼板製) ホイル外径(mm) 115 ホイル内径(mm) 97.5 ホイル外幅(mm) 56 ホイル内幅(mm) 46
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


空気入りキャスターのタイヤ(車輪)のみになります。
仕様 空気入りタイヤのみ 適合 301AR・302AR 車輪径(Φmm) 175
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。 床面を汚さず、美観保持ができます。 耐摩耗性に優れています。
荷重種別 重荷重 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐摩耗性 材質(ホイール) 鋼板
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)