キャスター自在金具のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
795件の「キャスター自在金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車輪固定金具」、「出光 スーパーハイドロ68X」、「キャスター金具」などの商品も取り扱っております。
1個
909 税込1,000
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製固定MG-W金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 MG-O金具の50・65・90は普通鋳鉄製です。
ストッパー なし キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)


1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
769 税込846
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クロームメッキ仕上げでデザイン性と軽快さを要求されている機器に最適なキャスターです。 重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラックなど幅広く使用されています。 材質(車輪) ゴム一体車輪。樹脂ブッシュ入 型式 415E自在車 金具仕上 クロームメッキ ストッパー 回転ストッパー付 車輪タイプ 単輪
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪) ゴム(B入) 形状 自在車 型式 J型自在車 金具仕上 三価ユニクロ ストッパー なし RoHS指令(10物質対応) 対応 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
特価
1,390 税込1,529
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪) 鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入) 形状 自在車S 型式 413S自在車 金具仕上 ユニクロメッキ ストッパー 回転ストッパー付 取付穴径P(Φmm) 11 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床式キャスターです。
用途冷凍ショーケース等 材質(車輪) 強化ナイロン一体車輪 トラスコ品番 814-3618 形状 自在車 荷重種別 重荷重 車輪幅(mm) 21 取付方式 平付旋回 金具仕上 三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm) 52×52 取付座A×B(mm) 70×70 旋回半径(mm) 30 ストッパー なし 偏芯E(mm) 12 取付穴径P(Φmm) 8.8 RoHS指令(10物質対応) 対応 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
959 税込1,055
当日出荷

1セット(10個)
499 税込549
当日出荷

任意の角度で静止できるヒンジです。2軸により、前後・左右任意の位置に止まります。
用途ディスプレイ・OA機器・各種表示画面等 材質/処理 (固定ブラケット・回転ブラケット・可動ブラケット(L)・(R)・補助ブラケット)SPCC/Uc。(チルトシャフト・スイベルシャフト・ストッパーピン)SUM/Uc。(ディスク)SUS304/-。(プラグトレイ・押さえワッシャー)SUS430/-。(スラストプラグ・スラストワッシャー)POM/黒色。(サラばね)S60C/四三酸化鉄被膜。(六角ナット)S/Uc 質量(g) 289 トルク値N・m(kgf・cm) チルト方向/5.88±0.98(60±10)。スイベル方向/2.45±0.49(25±5) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
形状 自在車 型式 420G自在車 金具仕上 三価クロム化成処理 ストッパー なし キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


EA520BK-7用替キャスター
エスコ品番 EA520BK-207 形状 自在 車輪径(Φmm) 125 車輪 ゴム、ベアリング付
1個
2,090 税込2,299
翌日出荷

仕様 P1×P2(P1'×P2'):68×68(71×71)mm 材質 金具:スチール、車輪:ウレタン 全高(mm) 132 耐熱温度(℃) -15~70 穴径d(Φmm) 12
1個
3,430 税込3,773
翌日出荷

1個
25,800 税込28,380
翌日出荷

仕様 P1×P2(P1'×P2'):75×75(80×80)mm 材質 金具:スチール、車輪:ゴム 全高(mm) 190 耐熱温度(℃) -20~80 穴径d(Φmm) 12
1個
4,120 税込4,532
翌日出荷

材質 車輪:ゴム、金具:クロームメッキ 穴径P(Φmm) 5.2 取付寸法X×Y(mm) 55×38 取付高H(mm) 56 寸法(A×B)(mm) 44×27 アズワン品番 64-7986-80
1個
370 税込407
当日出荷