キャタピラー扇風機のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
84件の「キャタピラー扇風機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工場扇 スタンレー」、「扇風機 ナカトミ」、「循環送風機」などの商品も取り扱っております。
世界30000万台の実績。現場・店舗の空気をデザインするCATのサーキュレーター。強いトルネード気流で室内の空気を循環させます。360°回転するので真上にも真下にも向けられます。全閉型モーターなので粉塵やゴミの侵入を防ぎます。アルミ羽根なので日光や油分による劣化がありません。
用途空気を循環させ快適な空間にできます。換気対策に。 質量(g) 8000 周波数(Hz) 50/60 電流(A) 1.2/1.55 消費電力(W) 120/150 モータータイプ 全閉型 ハネ径(cm) 45 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 620×300×650 風量調整 4段階 コード長さ(cm) 200 アズワン品番 64-8900-61
1個
30,980 税込34,078
翌々日出荷

空気をデザインする扇風機です。やさしい風を広範囲に広げます。衝撃に強い、フロアタイプの扇風機で、伸縮可能なポールがついています。DCモーターを採用しているため、薄く・軽量で省エネです。360度回転するので真上にも真下にも向けられ、置き場所を変えることで冷気・暖気の循環ができ1年中使用できます。粉塵やゴミの侵入を防ぐ全閉型モーターで、高い耐久性のアルミ羽を採用しています
用途工場の熱中症対策、オフィス等の空気の循環 電源コード(m) 2 材質 本体:金属、羽:アルミ 質量(kg) 8 周波数(Hz) 50/60 電流(A) (100V・50/60Hz)0.07~1.66・(240V・50/60Hz)0.05~0.87 電源(V) 100~240対応 消費電力(W) (100V・50/60Hz)3.4~120・(240V・50/60Hz)3.5~122 ハネ径(cm) 45 モーター 全閉型 風量(m3/min) 15~100 風量調整 無段階 モーター回転数(min-1[r.p.m]) (100V・50/60Hz)340~1060・(240V・50/60Hz)340~1060 材質(羽根) アルミ 各種認証 PSE 本体寸法(cm) 24×59×57 標準ノイズ(dB) 68 上下角度調整 360°旋回
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

キャタピラーのサーキュレーターは、強いトルネード気流で遠くまで風を運びます。 背面の吸引口から風を吸い込み、筒状のダクトで空気の密度を高め、独自のカバーで生み出された竜巻状の風によって、周りの空気を巻き込みながら、広がらずに遠くまで風を送ることができます。 金属ドラム式の形状なので衝撃に強い。 遠くまで風を運ぶトルネード気流。 塵やゴミの侵入を防ぐ全閉式モーター。 耐久性の高いアルミ羽。 本体が360°回転し、真上にも真下にも向けられる畳数目安36畳。 コードをしまえるリール付き。
質量(g) 7600 電流(A) 1.0/1.2 消費電力(W) 108/140 モーター ACモーター・全閉型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 500×280×550 風量(m3/min) 82-100(50Hz)、84-113(60Hz) 騒音値(dB) 68 コード長さ(cm) 200 モーター回転数(min-1[r.p.m]) 1020-1320(50Hz)、1100-1450(60Hz) アズワン品番 65-2476-77
1個
24,720 税込27,192
翌々日出荷

空気をデザインする扇風機です。やさしい風を広範囲に広げます。衝撃に強い、大風量タイプの扇風機で、壁掛け・床置きが可能です。DCモーターを採用しているため、薄く・軽量で省エネです。360度回転するので真上にも真下にも向けられ、置き場所を変えることで冷気・暖気の循環ができ1年中使用できます。粉塵やゴミの侵入を防ぐ全閉型モーターで、高い耐久性のアルミ羽を採用しています
用途体育館・倉庫等の空気の循環 材質 本体:金属、羽:アルミ 質量(kg) 6.9 周波数(Hz) 50/60 電流(A) (100V・50/60Hz)0.08~1.65・(240V・50/60Hz)0.05~0.81 消費電力(W) (100V・50/60Hz)3.8~116・(240V・50/60Hz)3.8~118 モーター 全閉型 風量(m3/min) 22~135 電源コード(m) 2 モーター回転数(min-1[r.p.m]) (100V・50/60Hz)340~1010・(240V・50/60Hz)340~1030 各種認証 PSE 本体寸法(cm) 26×64×62 標準ノイズ(dB) 68 上下角度調整 360°旋回
1台
33,500 税込36,850
翌々日出荷

ハネ軸回転スイッチ付きでONにするとハネが左右に振り、省スペースで広範囲に風が行きます。サーマルプロテクター内蔵でモーター内蔵でモーターを過負荷や異常電流から保護します。軽量設計、組立不要で取り出し後すぐに使用可能。天井に向ける事が出来ます。
用途工場、倉庫、現場の換気や冷却・夏場の暑気対策 ハネ径(cm) 35 質量(kg) 4.7 周波数(Hz) 50/60 羽根枚数 3 モーター 開放式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 500×260×460 安全装置 サーマルプロテクター 消費電力(W)(50/60Hz) 35/40 騒音値(dB) 65 電源電圧(V) 100 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 53/56 風量調整 3段階(強・中・弱) 材質(羽根) アルミ アズワン品番 65-2476-76 電源コード(cm) 185 左右首振 上下角度調整 360°旋回 サーマルプロテクター
1台
17,580 税込19,338
翌々日出荷

モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に ハネ径(cm) 45(穴径Φ10) 機能 左右首振り、風量3段階調節 仕様 ワンプッシュ折り畳み式三脚 トラスコ品番 818-8323 質量(kg) 11 タイプ スタンドタイプ 周波数(Hz) 50・60 電源(V) 単相100 コード長さ(m) 1.7 羽根枚数 4 モーター 全閉式 消費電力(W)(50/60Hz) 120/160 首振角度(°) 75 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 178/202 運転音(dB) 最大68(60Hz) 最大風速(m/min)(50/60Hz) 288/326 風量調整 3段速度調整式(切・強・中・弱) 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能) 材質(羽根) プラスチック 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
18,580 税込20,438
当日出荷

45cm大型ファンで、事務所やオフィスを快適に。冷暖房との併用で空気をやさしく循環。温度ムラを解消します。オールシーズン活用できます。書類も飛ばないほどの微風にも設定可能!。左右約70度、自動首振りします。
ファン径(cm) 45 羽根枚数 5 機能 左右首振り、上下首折れ、風量無段階調節 トラスコ品番 495-8977 材質 (ファン)樹脂製 質量(kg) 約8 電流(A) 1.06 電源(V) 単相100(50/60Hz) 消費電力(W) 62 風量(m3/min) 123 電源コード(m) 約2.4 騒音値(dB) 58 首振角度(°) 約70 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 520×500×1080~1300 風速(m/min) 243 材質(羽根) アルミ 首折れ 5段階 アズワン品番 64-9332-52 上下調整 5段階 左右首振 上下角度調整
1台
27,900 税込30,690
3日以内出荷

湿度に強い全閉型モーター使用。高所取り付けも床置きもできます。冷暖房費が削減できます。 羽根の中に、指や異物が入らない様に網がとりつけられています。 サーマルプロテクター(加熱保護装置)付きですので、モータが加熱した際は電源を遮断します。
用途空気の送風や循環 ハネ径(cm) 35 付属品 丸パイプ取付金具(外径25.4mm)、4個。角パイプ取付金具(50mm)、2個。ボルトM8×25・M8ナット・M8SW、各8個。U字ボルト、4個(ナット16個) 質量(kg) 6.8 アイボリー 材質(本体) PP 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 500×250×490(スタンド取付状態にて) 材質(羽根) アルミ+粉体塗装
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

首の角度が最大65°上を向きますので冷暖房の空気を上向風により、天井から壁伝いに室内の隅々まで行渡らせることで室内の温度差を少なくすることができます。 埃や粉じんの侵入を防ぎます。 粉じんやミストの多い工場でも安心してお使いいただけます。
ハネ径(cm) 45 機能 3段速調式ロータリースイッチ・附仰角調整最大70度(6段階)・ワンタッチリング・サーマルプロテクター・1本足スタンド 羽根枚数 4枚 電源(V) 100 モーター 全閉型 首振角度(°) 75 風量調整 3段階 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

吸気・排気のどちらにも使用できます。 本体ボディーのハネ側が吸気、モーター側が排気となっていますので、用途に合わせて方向を入れ替えて使用できます。 本体にはハンドルが付いていますので、持ち運びの際に大変便利です。
用途工場、現場の吸気・排気に。 材質 (本体)鉄、(羽根)アルミ合金 周波数(Hz) 50/60 コード長さ(m) 3 定格回転数(min-1[r.p.m]) 2920/3450 電源電圧(V) AC100 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.8MB)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冬でも夏でも大活躍の白い業務扇風機。 首の角度を最大65度上に向けて首を振ることができますので、冷暖房の風を広範囲に撹拌。 扇風機とサーキュレーター機能を兼ね備えていますので、空調機器の省エネが期待できます。 弱運転でもハネが大きいので風量が多く、高いサーキュレーター効果を発揮。 三脚タイプに比べ必要設置スペースが約1/2で省スペース設計。 ワイドなΦ510mmなのでグラつかず安定感抜群。 電気用品安全法に基づき確かな品質をお約束します。 ネック部分は扇風機の主要部を支える重要なパーツです。 ハードな現場やレンタル用としても安心してご使用いただけます。
ハネ径(cm) 45 質量(kg) 11 タイプ スタンド 周波数(Hz) 50/60 電源(V) 100 消費電力(W) 120/160 羽根枚数 4 モーター 全閉型 電源コード(m) 5 最大風速(m/min) 345/390 最大風量(m3/min) 165/186 電動機 全閉型 風量調整 3段速調式 材質(羽根) 樹脂 左右首振 上下角度調整
1台
18,900 税込20,790
翌々日出荷

トラスコ品番 813-1235 セット内容 本体のみ 材質 本体:ステンレス、フロントガイドベーン:樹脂 モーター 全閉型 機能 風量2段階調節、サーマルプロテクター付 アズワン品番 64-9623-41 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
44,980 税込49,478
7日以内出荷

【大風量】【50畳】【DCモーター】【左右上下首振り】【静音】【全分解でお手入れ簡単】 適用畳数約50畳!広い空間もパワフル送風な大風量サーキュレーターです。 風の到達距離は約35m。パワーの秘密は特殊形状スパイラルグリル(特許取得済)。 アイリスオーヤマ独自の研究による、新構造のグリル。 空気の流れをコントロールし、より直進性の高い気流を作り出します。 オフィスや会議室、教室など、業務用としてもパワフル送風。こまめな換気、空気循環をすることで、ウイルス対策にも効果的です。 10段階の細かな風量調整を可能に。部屋の広さや環境に合わせて、最適な風量で使えます。 タイマー付きで設定した時間後(2・4・8時間)に運転を開始/停止します。 ◆オールシーズン使える 空気をかき混ぜ循環させるサーキュレーターは、季節問わず活躍。 お部屋の換気から冷暖房の効率化まで、1年中使えます。 ・夏:エアコンの冷気を部屋全体へ ・冬:暖かい空気を足元へ ◆省エネ性能 DCモーターだからパワフルでも、省エネ設計で節電。 ◆3つの運転モード 使用シーンに合わせて選べる3つの送風モードを搭載。 ・リズム風モード:強さがゆっくり変化する、より自然に近い風を再現します。 ・強制攪拌モード:ワンタッチで上下左右の首振りを最大風量で開始。お部屋の空気を攪拌し、温度差を少なくします。 ・連続モード:10段階の風量から設定した風量で連続運転します。 ◆前面と背面のガードが外せるからお手入れしやすい。 水洗い(※プロペラ、プロペラキャップ、後ろカバーのみ)もできるからいつでも清潔。
ホワイト 質量(g) 3000 電圧(V)(50/60Hz) AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 312×275×400 電源コード(m) 1.5 消費電力(W)(50/60Hz) 53 適合床面積 ~約50畳 風量調整 10段階 モード 連続/リズム/強制撹拌 羽根寸法(cm) 23 上下首振 入タイマー 2/4/8時間 切タイマー 2/4/8時間
1個ほか
17,900 税込19,690
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファンサイズ50cmドラム型。羽根材質アルミ製3枚羽根
用途現場はもちろん、ご家庭でも 幅(mm) 約685 質量(kg) 約6.5 ブラック 高さ(mm) 約635 奥行(mm) 約250 ハネ径(cm) 50 羽根枚数 3 材質(羽根) アルミ
1台
14,800 税込16,280
翌々日出荷

うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。 コンパクトサイズなので通常の工業扇では送風しにくい低い場所への送風に便利です。 風量が3段階で調整できるので、お好みの風量の設定が可能です。
モーター 開放式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 510×320×610 電源コード(m) 約1.8 風量 3段階 首振り (左右自動)約90°、(上下手動)3段階 上下調整 (手動)3段階 左右首振
1台
12,900 税込14,190
当日出荷

空気のよどみを解消するサーキュレータ、工場の循環扇としてご使用いただけますので温度のムラを解消できます。音が静かで快適なサイレントファンです。据え置き設置も可能です。サーマルプロテクター付。
用途工場や倉庫などで冷暖房の循環に最適 電源(V) 単相100 周波数(Hz) 50/60 極数(P) 6 タイプ サイレントファン
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用しています。 両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にした両面ベルマウス仕様で低騒音化を実現しました。 吸気・排気側どちらにもフレキシブルダクト取付可能で、1台で送風・排風のいずれも使用できます。
用途大口径鋼管内の送排風。 マンホール・トンネル内の酸欠事故防止。 タンク内の送排風用。 電源(V) 単相200 電源コード(m) 1.8(アースクリップ付) 材質(羽根) ナイロンGF20・PA6(グラスファイバー20%混入) 材質(取手) アルミダイカスト
1台
特価
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

いままでにない新しい発想。「風量」も、「騒音」も、こだわりの風でかわる。抵抗をなくすことで「騒音」を大幅にカット。無駄のない流れが「省エネ」を生む
ファン翼数 4 電動機の極数 2P
1台
48,900 税込53,790
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
9,090 税込9,999
当日出荷