- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- キャッチ
- キャッチのおすすめ人気ランキング
キャッチのおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新9,039件の「キャッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャッチライト」、「ポスト金具」、「キャッチクランプ」などの商品も取り扱っております。
平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。
材質亜鉛合金材質(本体)亜鉛合金(ZDC)種類ボール型仕上クロームめっき取付け方法面付タイプRoHS指令(10物質対応)対応
振動や衝撃に対して扉等が開放しないよう確実なロック状態を保持するロック装置です。
用途建設機械・農業機械・産業機械・車両等材質(ブラケット)SPCC、(平座金)S、(軸)SWCH、(ロックA)SPHC/SPCC、(ロックB)S45C、(引張コイルばね)SUS304、(受金具)SPCC/S45C質量(g)120保持力N(kgf)150[15.3]RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
高温、多湿に最適です。
スムーズに抜差しできます。
用途小型配分電盤・計測機械・工作機械材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
振動、衝撃等に強い開戸用の小型スナッチロックです。
内部解錠や遠隔操作が可能です。
用途特装車・コンテナー・振動機器付属品受金具材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)120表面仕上げバレル研磨
TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 小型スナッチロック
ステンレス製で耐食性に優れています。
小型ながら強力に扉をホールドします。
各種ハンドル・錠前からの遠隔操作が簡単にセットできます。
取付けが簡単です。
左右兼用型
用途車両用小扉・小型バスリッド材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)75表面仕上げバレル研磨使用荷重(N)980タキゲンコード22808
1個
¥1,474税込¥1,621
当日出荷
上下のネジ部にてバネの強さを調整できます。
用途点検口扉、工作機械、消火器ボックス、消火栓扉、包装機器、医療機器、ラック、制御盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ仕上その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
2方向からの抜差しが可能な設計です。
用途計測機器・工作機器等材質/処理(ハウジング・スプリング・キーパー)SUS304/-。(ステンレスピン・止めねじ)SUS303/-RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー10万回試験をクリアしています。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。ストライクは、中心からΦ3 mmの範囲で可動するため、本体に対してセンタリングしやすくなっています。
質量(g)24保持力N(kgf)78(8)材質(本体)ABS樹脂。(アーム)ポリアセタール。(可動ストライク)ポリアミド取付け方法面付タイプ種類プッシュ型保持力(N)78材質(本体)ABS樹脂付属品ストライク。十字穴付丸木ねじ3.5×10、3.1×13
ローラー部はポリエチレン製で、抜き差しが楽です。
用途小型配分電盤、計測機械、キッチンキャビネット質量(g)15タイプ長穴材質(ローラー部)ポリエチレン/ナチュラル材質(バネ部)鋼
1個
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
2方向からの抜差しが可能な設計です。
用途計測機器・工作機械等質量(g)15.8材質/処理(ハウジング・キーパー)ZDC/Cr。(スチールボール)S/Ni。(スプリング)SUS304。(止めねじ)BSBM/NiRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥389税込¥428
当日出荷
平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。
材質ステンレス鋼(SUS316)相当品材質(本体)ステンレス鋼(SCS14)種類ボール型仕上バレル研磨取付け方法面付タイプRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で耐食性に優れています。
高温、多湿に最適です。
スムーズに抜差しできます。
用途環境機器・通信機器・船舶・車両材質ステンレス(SUS316)表面仕上げ電解研磨
セット内容本体セット(LCR01010A)×1、取付ネジセット×1色生地(キジ)
1個
¥5,798税込¥6,378
当日出荷
埋込型タイプで、シンプルな構造のため丈夫で安心して使えます。かぶせ扉用です。
付属品十字穴付皿木ねじ2.7×16トラスコ品番254-0851色乳白色材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)3.5種類クリップ型吸着力(N)17取付け方法埋込タイプ引張強度N(kgf)22.5(2.3)押込力N(kgf)19.6(2.0)材質(メス)ポリアセタール材質(オス)ポリアミド色(本体)ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥159税込¥175
当日出荷
接触部分がローラーの為、抜差しがスムーズです。
用途計測機器・工作機械・家具等仕様引抜力N(kgf)/約19.6(2)質量(g)13.2材質/処理(ハウジング・スプリング・キーパー)SUS304/-。(シャフト)SUS430/-。(ローラーカバー)BSP/Ni。(ローラー)PE/白色RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥329税込¥362
当日出荷
ローラーの調整ができる為、扉の開閉がスムーズに行えます。
用途厨房機器・理化学機器・配電盤・分電盤・計測機器等質量(g)74材質/処理(ベース)SUS304/ヘヤライン。(ケース・ローラー・ローラーキャリア・ピン・キーパー)SUS304/-。(アジャストボルト・平座金)SUS/-RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
ステンレス製の高荷重用ファスナーです。
用途計測機器・工作機械・建設機械・医療機器・食品機械等質量(g)88許容荷重(N[kgf])687(70)材質/処理(キーパー・フック・ウェーブワッシャー・レバー・ベース)SUS304/-(シャフト)SUS303/-RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
振動機器に適しています。
用途機械など材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
扉を閉めるだけで、簡易ロックされます。
マイナスドライバーでボタンを回転させロックを解除します。
受金具にはスリップ止のヘアーライン加工を施しています。
用途工作機械、制御盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)182仕上亜鉛メッキクロメート処理取付板厚(mm)1.6~2.3RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,098税込¥2,308
当日出荷