キャッチクランプ直交のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
100件の「キャッチクランプ直交」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「H鋼キャッチクランプ」、「キャッチクランプ」、「単管パイプ H鋼」などの商品も取り扱っております。
使用する位置へ90°移動するだけですぐに使える簡単操作 キャッチ本体は強度・耐久・耐蝕性に優れた熱間鍛造品。 (社)仮設工業会認定品。
用途H鋼と単管を接続する際に使用します。通常のキャッチクランプをワンタッチで垂直、水平の切り替えができるよう改良された製品となります。 材質 スチール 質量(g) 1000 規格 (社)仮設工業会認定品 適合パイプ径(Φmm) 48.6・42.7
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。 当たり面が広く深い安定のいいリブ付。 独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらゆる衝撃や振動を吸収します。 ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。 クランプの位置を水平/垂直と瞬時に変更できる「スイング仕様」。
規格 (社)仮設工業会認定品 仕上 (コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板 適合つかみ幅(mm) 0~40 ナット平径(mm) 17 ボルト平径(mm) 21
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄骨と単管をつなぐためのクランプです。 安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。 直交と固定タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。 (社)仮設工業会認定品。
用途鉄骨と単管接合用 材質 (本体)熱間鍛造品(有色クロメートメッキ)/(ボルト)高張力ボルト 規格 (社)仮設工業会認定品 適合パイプ径(Φmm) 48.6
1箱(20個)
特価
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

単管と鉄骨をつなぐためのクランプです。 鉄骨を傷つけない座金付です。 水平・垂直・直交・自在すべてに使用できます。
用途単管と鉄骨をつなぐためのクランプです。 仕様 仮設工業会:認定品 トラスコ品番 249-2266 材質 スチール タイプ 兼用型 適合パイプ径(Φmm) 42.7・48.6 適合つかみ厚(mm) 6~43
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

単管と鉄骨をつなぐためのクランプです。ナットの抜け止め仕様です。
トラスコ品番 761-1323 材質 スチール タイプ 自在型 規格 (社)仮設工業会認定品 適合パイプ径(Φmm) 48.6・42.7
1個ほか
1,994 税込2,193
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。 当たり面が広く深い安定のいいリブ付。 独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらゆる衝撃や振動を吸収します。 ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。
規格 (社)仮設工業会認定品 仕上 (コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板 適合つかみ幅(mm) 0~40
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。 当たり面が広く深い安定のいいリブ付。 独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらうる衝撃や振動を吸収します。 ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。
規格 (社)仮設工業会認定品 仕上 (コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板 適合つかみ幅(mm) 0~40
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形鋼・アングル材等への単管の取り付けに使用します。
適合パイプ径(Φmm) Φ42.7~Φ48.6
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

直交・自在、垂直・水平に使用できます。ボルト締め付けのためガタつきません。必要クランプ種類の選別が省略できます。在庫管理の簡略化がはかれます。幅が大きいため左右のガタつきが減少。ハサミしろ最大30mm。(最小6mm)。大きな皿でしっかりキャッチします。 (社)仮設工業会認定取得品
質量(kg) 1.04
1ケース(20個)
39,980 税込43,978
当日出荷

単管と鉄骨をつなぐためのクランプです。
材質 スチール トラスコ品番 761-1331 厚さ(mm) (つかみ)100 質量(g) 1900 規格 (社)仮設工業会認定品 適合パイプ径(Φmm) 48.6・42.7
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

単管と鉄骨をつなぐためのクランプです。 ナットの抜け止め仕様です。 水平・垂直をボルトで固定できます。
用途単管と鉄骨をつなぐためのクランプです。 適合つかみ厚(mm) 6~65
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。 直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。 (社)仮設工業会認定品。
用途Φ48.6鋼管用 材質 熱間圧延高張力鋼(有色クロメートメッキ) 質量(kg) 約0.71(1個あたり) 規格 (社)仮設工業会認定品 適合パイプ径(Φmm) 48.6
1箱(30個)
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単管と単管をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用、HC型
用途建築現場、DIYに 規格 (社)仮設工業会認定品 メッキ クロメートメッキ
1個ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,180 税込2,398
当日出荷


1個
1,098 税込1,208
当日出荷

タイプ 直交 規格 (社)仮設工業会認定品 表面処理 電気メッキ 適合パイプ径(Φmm) 48.6 質量(kg/個) 0.74
1個ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。 当たり面が広く深い安定のいいリブ付。 独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらうる衝撃や振動を吸収します。 ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。
適合つかみ幅(mm) 0~40 ボルト平径(mm) 21
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

単管と鉄骨をつなぐためのクランプです。 ナットの抜け止め仕様です。 水平・垂直をボルトで固定できます。
用途単管と鉄骨をつなぐためのクランプです。 質量(g) 1080 適合つかみ厚(mm) 6~37
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。
用途足場・囲い等に RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)