キャッチングニッパーのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
102件の「キャッチングニッパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「飛散防止 ニッパ」、「つかめるニッパー」、「インシュロック切断工具」などの商品も取り扱っております。
極細線を落とさない
用途電子機器の組み立て、修繕に 寸法(mm) (結束バンド/飛散防止機能)80~300 全長(mm) 125 材質(本体) 機械構造用炭素鋼 材質(柄部) エラストマーグリップ 材質(刃) 高周波焼入れ 58~64HRC 切断能力(mm)プラスチック プラスチック:Φ2.0、より線:Φ2.0 材質(パッド) PPA樹脂
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

結束バンド(100mm~300mm)の飛散防止が可能です。刃が鋭角なので樹脂を軽く切断できます。バネ付なので連続作業に最適です。
用途インシュロックの切断作業やプラモデル・プラスチック成形品のゲート切断・バリ取りに。 機能 インシュロックの飛散防止機能付 能力(mm) 飛散防止Φ0.8~2.0(結束バンド:100mm~300mm) 切断能力(Φmm) 樹脂 2
1丁ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

飛散防止方式により、切断片が飛び散らないよう確実に保持します。 リード線等の切断に適しています。
仕様 ソフトカバー付、ばね付、薄刃
1本
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バネ付で長時間作業しても手が疲れにくいです。ステンレス製なのでさびにくい特性があります。飛散防止装置付で、切断した時、切くずが飛び散りにくくなっています。
全長(mm) 126 材質(本体) SUS420 質量(g) 49 切断能力(Φmm) (銅線、より線、軟鉄線)1.3 硬度HRC(刃部) 47~50 開き幅(mm) 4 材質(クリップ) PVC
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

樹脂製結束バンド(幅2.2~4.8mm、厚さ1.0~1.5mm、長さ300mm以下)の切断用工具です。ホールドパーツが結束バンドの切れ端を保持するので、切れ端が飛散せず、安全に作業出来ます。樹脂専用刃のため、通常の鉄線用ニッパに比べて結束バンドの切断面に突起がなく、切断面も突き出さないため、作業中の怪我を防止します。鉄線用ニッパに比べ、切断面に突起がなく、きれいな切れ跡。ツライチで切断が可能なので切断面による怪我を防止。切れ端を飛ばさずしっかりホールド。
全長(mm) 130 幅(mm) 48 質量(g) 90
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

2枚のPPA樹脂パッドが結束バンドや0.1mm以下の極細線の切れ端をキャッチします。
用途電線、ケーブルの結束や自動車、機械のメンテナンスに。 仕様 ばね付、飛散防止パッドスペア2セット付 トラスコ品番 202-2931 全長(mm) 165 質量(g) 195 刃形 ラウンド刃 材質(グリップ) エラストマー二重成型グリップ 機能 0.1mm以下の極細線対応 対応幅(mm) 結束バンド:9 切断能力(mm)プラスチック Φ4 切断能力(Φmm) より線 Φ2
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

配線の結束をスピーディーにこなす。
用途配線の締め、カットをこれ1本で。 種類 その他プライヤ 全長(mm) 158 切断能力(Φmm) 鉄線 1.6 切断能力(Φmm) 銅線 2.6 切断能力(Φmm2) より線VSF 5.5 材質 神戸製鋼機械構造用炭素鋼 質量(g) 135 材質(柄部) 塩化ビニール 硬度HRC(刃部) (高周波焼き入れ)58~64 焼入硬度 (無酸化全体焼き入れ)HRC42~50
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

VICTOR(花園工具)ダストニッパ
リード屑の飛散を防止するダスト収納筒つきで製品の不具合発生を防ぎます。
用途切断材の飛散防止と回収に 全長(mm) 126 質量(g) 70 呼び寸法 125mm(5inch) 切断能力(Φmm) 鉄線 1.2 切断能力(Φmm) 銅線 2.0 アズワン品番 8-477-01
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。材質は特殊工具鋼。
全長(mm) 125 厚さ(mm) (ジョイント部)7.5 口先長(mm) 9.0
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

飛散防止パッドで結束帯の切れ端をしっかりキャッチ!。ツラ切断可能!けがを防止! 。スプリング付
用途電気工事・針金細工 付属品 飛散防止パッドスペア1セット 材質 【本体】機械構造用炭素鋼S58C【熱処理】全体焼入れ・刃部高周波焼入れ【刃部硬度】HRC56~62【パッド】PPA樹脂 切断能力(Φmm) 【プラスチック】2.0 【より線】2.0【飛散防止機能】0.2~2.0
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

結束バンドを掴んで締めて、サクッとツラ切りが可能で、これ一本で結束完結です。 刃には結束バンドを掴むための専用セレーション加工が施されています。 切り残しがなく、怪我を防止します。
用途結束バンドを使用した作業に。 トラスコ品番 146-1791 材質 機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール 全長(mm) 130 切断能力(mm) プラスチックΦ3.0、銅線Φ2.0、軟鉄線Φ1.2 対応幅(mm) 結束バンド:6 RoHS指令(10物質対応) 対応 切刃表面 ラウンド刃
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷

ケーブルタイ・リリースタイを素早く引っ張り、増し締めおよび切断することができます。
用途リリースタイ・ケーブルタイの結束・切断用。 質量(g) 275
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

同等サイズのメーカー製品に比べて、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。切れ端飛散防止「リードストッパー」付。(ストッパーは脱着可能)。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途リード線・ジャンパー線・抵抗等の切断作業に。 全長(mm) 130 呼び寸法(mm) 130 トラスコ品番 381-9434 材質 ステンレス鋼 質量(g) 45 タイプ ミニ 硬さ HRC50~57(刃部) 寸法A(mm) 130 寸法F(mm) 10 寸法D(mm) 14 寸法E(mm) 4.6 寸法B(mm) 46 材質(グリップ) エラストマー 寸法C(mm) 89 切断能力(Φmm) 銅線 1.6 刃先角度(°) 20 切断能力(Φmm) より線 2.0。プラスチック可
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。
全長(mm) 125 トラスコ品番 446-9186 幅(mm) (ジョイント部)13.5 厚さ(mm) (ジョイント部)7.5 質量(g) 57 口先長(mm) 9.0 切断能力(Φmm) 軟線 0.2-1.6 切断能力(Φmm)中硬線 1.2
1丁
5,598 税込6,158
当日出荷

JIS規格商品で、切断力に優れ、電気工事、弱電関係等での電線の切断用ニッパー
全長(mm) 160 材質 S55C 幅(mm) (先端開)15以上 質量(g) 170 刃部硬度 55~65HRC 切断能力(Φmm) 鉄線 2 切断能力(Φmm) 銅線 3 切断能力(Φmm) 軟鉄線 3.6
1本
759 税込835
当日出荷

より強度を増したハイ・カーボン鋼製。
用途切る作業に サイズ(mm) 125 トラスコ品番 760-8233 材質 ハイカーボン鋼 全長(mm) 128 質量(g) 55 寸法A(mm) 128 寸法D(mm) 7 寸法E(mm) 20 寸法B(mm) 11 寸法C(mm) 48 切断能力(mm)軟鉄線 0.2~0.9 切断能力(mm)軟銅線 0.2~1.6 ピアノ線:0.3 バネ 有り
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷

2枚のPPA樹脂パッドが切れ端をキャッチします。 結束バンドや0.1mm以下の極細線もしっかりつかみます。 樹脂スペア2セット付です。 手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップを採用しています。
用途電線、ケーブルの結束や自動車、機械のメンテナンスに。 トラスコ品番 135-9503 材質 高炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂 全長(mm) 165 切断能力(mm) プラスチックΦ4 対応幅(mm) 結束バンド:9 バネ 切断能力(Φmm) より線 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 切刃表面 ラウンド刃
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷

手にフィットするエラストマーグリップ!
用途鉄線、より線、VVFの切断作業 全長(mm) 163 質量(g) 160 材質(グリップ) エラストマー成型 頭部厚(mm) 11 頭部幅(mm) 19 先端長(mm) 22 柄幅(mm) 54 切断能力(mm)プラスチック VVF:1.6×3芯、軟鉄線:Φ1.8、銅線:Φ2.6、より線:Φ2.0
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ニッパーです。 高性能特殊鋼に独自の熱処理を施しており、プロフェッショナル仕様として作られています。 従来のニッパーと比べ、刃部が大きく強靭に仕上げられていますので、切れ味と耐久性に優れ、ワイヤー線、スプリング線等の切断に最適です。 JIS規格に定められた、強力ニッパーの基本形となる商品です。 刃部の形状は、ラウンド刃です。
用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。 全長(mm) 156 材質 本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール 質量(g) 160 表面処理 防錆 刃部硬度 HRC60~64 刃先形状 ラウンド刃 切断能力(Φmm) 鉄線 2.0 切断能力(Φmm) 銅線 3.0 バネ RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷

シリーズ初のバネ付きタイプ/「締める」「切る」二つの作業をこれ一本で結束完結/バネ付き、計量コンパクトで連続作業も疲れにくい
用途結束バンドの切断に 全長(mm) 114 質量(g) 65 硬度 42~50HRC(全体)/56~62HRC(刃部) 材質 機械構造用炭素鋼 タイプ 無酸化全体焼入れ、刃部高周波焼入れ 表面処理 錆防止油使用 被覆材 塩化ビニール(柄) 切断能力(Φmm) 結束バンド:4、プラスチック:2.0、真鍮線:1.0、より線2.0
1個
3,298 税込3,628
当日出荷