- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- キャット ステップのおすすめ人気ランキング
キャット ステップのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新159件の「キャット ステップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「壁 棚 金具」、「可動 式 棚 金具」、「壁 ラック」などの商品も取り扱っております。
傷跡が目立ちにくい。
取付カンタン3ステップ。1.取付ガイドを壁に貼る 2.吊金具を取り付ける 3.本体を引っ掛ける
高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。パネルをチャンネル上下に差し込み、機能的な壁面を作ります。パネルに溝加工などを行う必要がなく、現場施工性が良好です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。木棚とガラス棚用の取付金具があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。
材質/仕上
アルミ合金、ABS樹脂/シルバーアルマイト処理(グレー)
適合板厚(mm)
18~22
耐荷重N(kgf)
392(40)
棚受け金具
その他棚受
ネコとヒト、ふたりのためのキャットシェルフ・キャットステップ『NeconoMa(ネコノマ)』。
おしゃれでシンプルなデザインの壁付けタイプの猫用シェルフ棚となります。
スペインのデザイン事務所Alegre Designによるユニークな形状は、インテリアに馴染むデザイン性とネコにとっての心地よさを両立します。
ハウスタイプは3種類あり、組み合わせて設置することで、ネコにとって楽しい空間を作り上げることができます。
12mm合板の下地に同梱ネジを数か所止めるだけの、大規模工事が不必要な設置方法。
材質
本体:JISG3101による一般構造用圧延鋼材 SS400/棚板:ゴム集成材(JAS規格F☆☆☆☆)
幅(mm)
1050
色
ハウス:左ペールグリーン、右パステルブルー
高さ(mm)
480.5
奥行(mm)
350
耐荷重(kg)
10
仕上
スチール部:粉体塗装/棚板;ウレタン系塗装
1個
¥59,980
税込¥65,978
31日以内出荷
高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。キャッチ機構により、施工後もパネルを正面から自由に取り外すことができるため、レイアウト変更や模様替えが簡単にできます。パネル裏面に配線を通せます。照明やAVとの組み合わせも大変便利です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。棚は木棚とガラス棚があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。
材質/仕上
アルミ合金/シルバーアルマイト処理
寸法L(mm)
1820
適合板厚(mm)
20
棚受け金具
その他棚受
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
下地の無い石膏ボードに取付けることが可能です。
付属の専用治具を使用し、簡単に取り付けできます。
棚受け金具
L型棚受け
再生紙使用マーク
適合
金物のまったく見えない棚が制作できる棚受金具です。
上下・左右・角度調整機能付です。
仕上
亜鉛めっき
適合板厚(mm)
40以上
寸法d(mm)
5.5×10.5
質量(g)
350
付属品
十字穴付なべ小ねじM5×12
材質
亜鉛合金(ZDC)/鋼
寸法(mm)
h23.5×a4×w74.5
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
壁面取付部が小さいので、今まで取付不可能だった所にも取付け可能です。棚上棚下もスッキリとスマート。
材質
スチール
耐荷重(kg)
20/1本
仕上
粉体塗装
石こうボード壁に、ドライバー不要で簡単に取り付けられるウッドシェルフです。
樹脂製なので、水拭きできて清潔です。
インテリア性の高い木目調の棚板。(木目が入るのは天面のみです)
玄関でアルコールや箱マスクの置き場所に。
リビングでWi-Fiルーターやインテリア等の置き場所に。
洗面所・トイレで選択洗剤やお掃除シートの置き場所に。
用途玄関・リビング・洗面所・トイレなど
付属品
本体×1 、取付板×2 、ピン×14(予備2含)、取扱説明書
材質
棚板=ABS樹脂・ASA樹脂、取付部・取付板=ABS樹脂、ピン=ステンレス鋼線
耐荷重(kg)
2(静荷重/静止状態での荷重)
取付場所
壁紙・布壁紙・ビニル壁紙貼りなどの石こうボード壁[石こうボード以外に取り付ける場合は、壁の素材に 適したネジ4本をお客様自身でご用意ください。(推奨ネジ:呼び径3.8mm×長さ16mm)]。[取り付けられない所:吸音ボード(石こう吸音ボード・ロックウール吸音ボード)/土壁、しっくいなどのもろい壁/コンクリート、ブロック、レンガなどのかたい壁/タイル及びタイルの目地/柱、板壁、プリント合板、カモイ]
木棚インロー式固定金具
材質
スチール
色
ユニクロ
プレート厚(mm)
2.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
16×16×1.6t
斜めの壁に0~66°の間で角度を調整して使用することができます。屋根裏部屋や階段下の部屋など、通常の棚受では設置できない箇所での棚利用が可能です。デッドスペースを有効利用できます。ステンレス鋼(SUS304)製なので錆に強く、さまざまな場所での使用が可能です。
付属品
十字穴付皿木ねじ5×50(ステンレス鋼)。六角穴付ボタンボルトM6×8(ステンレス鋼)。アンカープラグ8×50。六角棒スパナ呼び4
材質
SUS304
形状
特殊
質量(g)
387
耐荷重(N)
138
棚受け金具
その他棚受
壁に取り付け、小物収納やディスプレイスペースなどに使える棚です。小物を置いたり、フックで吊り下げたり、いろいろ使えます。石こうボードにも簡単取付で壁を便利に使えます。左右に動くフック付で便利に使える飾り棚
材質
本体:アルミ・樹脂/キャップ:樹脂/フック:スチール
静止荷重(kg)
5(ピン)/10(ネジ)
飾り棚などの棚板に使用します、目隠し取付
用途飾り棚
棚板厚さ(mm)
24以上
取付
サポートエレメントをネジ止め、棚の下穴に取付、目隠し取付
仕上
亜鉛メッキ,偏芯スリーブ:黒
材質
スチール、偏芯スリーブ:プラスチック
仕様
ネジ止めプレートと偏芯スリーブ付
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。キャッチ機構により、施工後もパネルを正面から自由に取り外すことができるため、レイアウト変更や模様替えが簡単にできます。パネル裏面に配線を通せます。照明やAVとの組み合わせも大変便利です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。棚は木棚とガラス棚があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。
材質/仕上
ポリアセタール/ナチュラル
棚受け金具
その他棚受
1個
¥149
税込¥164
4日以内出荷
・金具を見せずに棚を取り付けできます。・取付位置調整(上下・左右・水平方向)が可能です。
用途棚
材質
スチール
耐荷重(kg)
(1個)6
仕上
亜鉛メッキクロメート処理
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
【アルミ棚板】先端に倒れ止めのついた小さな奥行の棚です。CD、マガジン、スパイスラック等に好適です。【四万十檜棚板】壁との隙間が無くフラットな棚上面で、CD、ビデオ、文庫本の収納にも好適です。棚板は強度、防虫抗菌に優れた「四万十檜」。集成、表面処理ともにJAS F☆☆☆☆規格準拠の素材を使用し、シックハウスに対応しています。四万十川源流の自然が育んだキメ細かく柔らかな手触り、爽やかな香りをお楽しみください。【ガラス棚板】軽快で、透明感のあるディスプレイがお楽しみいただけます。洗面周り・化粧台周りの小物や、リビングの飾り板として最適です。
耐荷重(kg)
1(幅100mmあたり)
高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。パネルをチャンネル上下に差し込み、機能的な壁面を作ります。パネルに溝加工などを行う必要がなく、現場施工性が良好です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。木棚とガラス棚用の取付金具があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。
材質/仕上
アルミ合金/シルバーアルマイト処理
寸法L(mm)
1820
適合板厚(mm)
20
棚受け金具
その他棚受
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
下地の無い石膏ボードに取付けることが可能です。
付属の専用治具を使用し、簡単に取り付けできます。
棚受け金具
L型棚受け
再生紙使用マーク
適合
手早く手軽に、セットで取付けカンタン。木ネジ付。棚板と棚受けを一体化したセット品。キッチンや洗面などの水回りでの使用に最適。
材質
SUS304
仕上
ヘアライン仕上げ