- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- 自転車用ライト
- キャットアイテールライトのおすすめ人気ランキング
キャットアイテールライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新96件の「キャットアイテールライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャットアイ」、「ツールボトル」、「自転車」などの商品も取り扱っております。
約15ルーメンの明るさとコンパクト&軽量ボディの充電式オートライト
明るさセンサー&振動センサーで自動点灯消灯を行うオートモードと、強制的に点灯消灯させるマニュアルモードを搭載
2つのLEDが交互に点滅するオルタネイトモード搭載
視認性の高い点灯パターン(点灯、オルタネイト、ラピッド)
オートモード時、残光機能により停止後も約50秒間発光を維持
バッテリーインジケータ搭載
電池残量が少なくなると発光パターンが点滅に切り替わるバッテリーオートセーブ機能
充電用Micro USBケーブル付属(標準充電時間:約2時間)
リチウムイオン充電池内蔵(点灯:約6時間、オルタネイト:約24時間、ラピッド:約35時間)
シートポストに工具不要で手早く固定できるフレックスタイト(SP-14-R)ブラケット付属
付属品
フレックスタイト(SP-14-R)、Micro USBケーブル
寸法(mm)
52×20×32、(取付バンド径)Φ21.5~32
色
レッド
質量(g)
21(本体、電源のみ)
アズワン品番
64-9545-15
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
明るさセンサー&振動センサーで自動点灯、消灯を行う乾電池式オートセーフティーテールライト
単4形乾電池を2本使用し、使用時間は最長350時間の長寿命
OMNIdirectional(オムニディレクショナル)テクノロジーで高い視認性を確保
コンパクトながらも360度の配光を実現
点灯、点滅、ラピッド点滅の3モード搭載
点灯、点滅はボタン一つで簡単切り替え
オートモード時、残光機能により停止後も約50秒間発光を維持
モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始
シートポストやシートステーに工具不要で手早く確実に固定できるフレックスタイト(SP-11)付属
ポケットやカバンに取り付けることが可能なクリップ(C-2)付属
使用時間:約100時間(点灯)、約200時間(点滅)、約350時間(ラピッド点滅)
使用電池:単4形乾電池x2本(アルカリ乾電池推奨)
仕様
【スペアパーツ】SP-11フレックスタイト(5342280)・C-2クリップ(5342460)、【オプションパーツ】SP-12-Rフレックスタイト(5342410)・リアラックマウントブラケット(5342250)・リアラックブラケット(5345620)・RM-1サドル用ブラケット(5446510)・TL-LDシリーズ用ブラケット(5440980)
付属品
フレックスタイト(SP-11)、クリップ(C-2)
寸法(mm)
36×75×21.9
色
レッド
質量(g)
41.5(本体、電池のみ)
バンド径(mm)
Φ12~32
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
防水性に優れたデザイン。(防水性能:IPX7)
使用時間は最長約180時間の長寿命。
走行中の振動に強い頑丈なボディ。
コンパクトながらも360度の配光を実現。
2点滅モード+1点灯モードの3モード搭載。
点灯・点滅はボタン一つで簡単切り替え。
モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始。
シートポスト・シートステーに工具不要で手早く確実に固定できるフレックスタイト(SP-11)ブラケット。
ポケットやカバンに取付けるクリップ(C-2)付き。
リフレクター(赤色)が付いていない自転車の場合、夜間走行時は点灯でお使いください。
道交法上、点滅は補助灯としての使用に限定し、リフレクター(赤色)と併用してください。
付属品
単4形乾電池×2本
色
レッド
質量(g)
約45(本体・乾電池)
本体寸法(mm)
33.6×77.5×23.4
保護等級
IPX7
使用電池
単4形乾電池×2本(アルカリ乾電池推奨)
発電方式
電池式
点灯時間(時間)
ラピッド:約160、点滅:約180、点灯:約120
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
RAPID(ラピッド)シリーズの小型でスマートな”mini(ミニ)”サイズモデル
LEDにSMDを採用することで、ハイパワーながら軽量な小型化を実現
※SMD : Surface Mount Device(表面実装用の部品)の略で、チップ型のLED
オプティキューブレンズテクノロジーと高輝度LED3灯でMax15ルーメン
USB充電式で手軽に充電できるUSBケーブル付属(満充電時間 : 約2時間)
充電タイミングがわかるバッテリーインジケータ搭載
点灯、点滅、ラピッド、パルスの4モード搭載
満充電使用時間は点灯(約3時間)、点滅(約30時間)、ラピッド(約5時間)、パルス(約20時間)
消灯時のモードで点灯するモードメモリー付き
バッテリー残量が少なくなると、消費電力の少ない点滅モードに自動的に切り替わるバッテリーオートセーブ機能搭載(スイッチが点滅してお知らせ)
シートポストに工具不要で手早く確実に固定できる新型「SP-14-R」ブラケット付属(Φ約21.5~32.0mm対応)
付属品
SP-14-R ブラケット、USBケーブル(Micro USB)
寸法(mm)
52.2 x 20.0 x 31.6
色
レッド
質量(g)
21.5(本体+内蔵充電池のみ)
光源
LED×3
アズワン品番
64-9544-61
発電方式
USB充電
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
3
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
リアテールライト(シートポスト取り付け)
使用電池
単4形乾電池×3
付属品
本体、ブラケット、単4マンガン×3
適合ポスト径(Φmm)
23.5~30.5
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
広く光る面発光が人気の 「RAPID X」 シリーズのハイエンドモデル。
リアライトとしてはCATEYE史上最高のMAX150lmの明るさで、デイタイムライトとしても使えるUSB充電式セーフティライト。
従来のLED 1列配置を2列に増加し、それぞれにスイッチを設けることで、個別で電源のオン/オフからモード選択までを好みに合わせて設定可能。
視認性が高く多彩な6モードの発光パターンを搭載。
前回使用した (消灯時の) モードで点灯を開始するモードメモリ機能搭載。
リチウムイオン充電池内蔵 (充電用microUSBケーブル付属)。
バッテリーオートセーブ機能付きインジケータ搭載で、電池残量が少なくなるとスイッチが点滅し、発光パターンが自動で点滅に切り替わり、その後約1時間使用可能。
ラバーバンドで簡単に取り付けできるブラケットレス仕様 (Φ12~32mm対応)。
リア (-R) モデルにはシャープエアロ用ラバーベースを標準付属し、より鋭角なシートポストにも対応 (取り付け可能周長 : 約95~155mmまで)。
オプションのスペーサーXで従来のブラケットにも取り付け可能。
用途リア用セーフティライト
使用時間(時間)
ハイ:1、ロー:5、点滅:30、ラピッド:31、パルス:16、バイブレーション:8
付属品
ラバーバンド、Micro USBケーブル、シャープエアロ用ラバーベース(ロングラバーバンド付き)
寸法(mm)
74×31×39
質量(g)
46(本体・電池のみ)
周長(mm)
約95~155(シャープエアロ用ラバーベース使用時の対応パイプ)
取付径(Φmm)
12~32
発電方式
USB充電
点灯時間(時間)
5
明るさと振動の2つのセンサーを内蔵し、暗いところで走り始めると自動で点滅を開始し、停止すると自動で消灯
残光機能搭載で、信号待ちなどの停車時も安全確保のため約1分間点滅
JIS規格適合のリフレクター一体型で、電池がなくなっても車のライトを反射して安全性を確保
点滅で約100時間(1日30分間使用の場合、半年間電池交換不要)
電源:リチウム電池(CR2032)×1個
BS-3N取付バンド(Φ12.7~16.0mm)付属でバックホークに対応
質量(g)
35
付属品
取付バンド(BS-3N)
寸法(mm)
46.0 x 46.0 x 40.5(BS-3Nクランプ径 : Φ12.7~16.0)
リヤー用 オムニ・ディレクショナルテクノロジー(面発光技術)で360度の配光を実現、高い視認性を確保 高輝度LED3個使用
仕様
【ラピッド】約200時間。【点滅】約150時間。【点灯】約100時間
質量(g)
41.6
電源
単4形アルカリ乾電池×2本
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
75×21.9×36
光源
レッドLED×3
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
自動点滅・手動点灯・手動点滅・手動チェイス点滅、4つの発光モード。乾電池を使わないマイクロUSB充電式。電池残量をインジケーターで確認できる。取付可能サイズ:シートポスト外径:25-45mm
点灯時間(時間)
連続点灯:約5.5、連続点滅:約4、チェイス点滅:約200
充電時間(時間)
約2
材質
ライト:カバー:アクリル樹脂、ケース:ABS樹脂、ブラケット:本体:シリコーンゴム、S字フック:ABS樹脂
寸法(mm)
69×19.5×奥行24.5
質量(g)
ライト:約22、ブラケット:約8
かしこい点滅に点灯機能も追加!
ツヤのあるクリア塗装で高級感アップ!
使用電池
単4形乾電池×2個
質量(g)
58(パナソニックアルカリ乾電池含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約74×60×32
光源
赤色LED×3個
電池寿命(時間)
連続点滅:約150時間、連続点灯:約50時間
明るい18000mcd LED3個をトライアングルに配置して発光部が大きく見えるリアライト。20gと軽量で、雨でも安心して使える防雨仕様。工具不要でシートポスト(直径17~34mm)に簡単取付・取外し。強力背面クリップでサイクルジャージ・バッグ等薄いものでもしっかり固定。バッテリーインジケーター付き。充電式で経済的。4点灯モード:連続回転30時間→連続点滅約7.5時間→連続点灯約5時間+SOSモールス信号点滅モード(スイッチ長押し)。インジケーター:充電中(赤色点灯) 満充電(緑色点灯) 低電量(消灯約15分前に緑色点滅)付属品(マイクロUSB充電ケーブル・角度調整シリコンパーツ・ベルクロテープ)
用途自転車のシートポストやサドルバッグ・ヘルメット・衣服・ザック・等に取付けるリアライト
仕様
(インジケーター)充電中 赤色点灯/ 満充電 緑色点灯/ 低電量 緑色点滅
付属品
角度調整用シリコンパーツ、ベルクロストラップ、充電ケーブル
材質
ポリカーボネイト(本体)、シリコン(角度調整パーツ、スイッチ、防水パッキン)、ベークライト(基板)、ナイロン(ベルクロテープ)、その他LED等の電子部品など
寸法(mm)
39×40×23
色
(ボディ)クリアレッド
質量(g)
17(シリコンパーツ・ベルクロ除く)
発光色
レッド
輝度
18000mcdのLED3個搭載
電池
リチウムイオンポリマー
点灯方式
3モード(回転→点滅→連続)
充電時間(時間)
約2
アズワン品番
64-9545-83
装着可能径(mm)
(ベルクロ)14~34
点灯時間(時間)
回転約30/点滅約7.5/連続約5
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
アルミ切削ボディ シンプル&軽量コンパクトデザイン レンズを押すだけの簡単スイッチ操作
仕様
バーエンド取り付け(対応ハンドル内径:18.5×22.0mm) CR2032x2個
寸法(mm)
26 × 26 × 51.8
質量(g)
26(電池含む)
モード切替
点灯・ラピッド点滅・スロー点滅
アズワン品番
64-9545-66
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
クリップ装備の小型ウェアラブルセーフティライト
自転車を降りても広範囲に存在を知らせることが可能
サドルバックやバックパック、ウェアにクリップで簡単に取付けが可能
サイドへの可視性にも考慮したレンズ形状でドライバーへの視認性を確保
点灯、スロー点滅、ラピッド点滅の3モード搭載
モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始
自転車に簡単に取り付け可能なラバーバンド付属
シートポストやサドルバッグ、ヘルメットなどに気軽に取り付け可能な専用クリップブラケット付属
マグネット内蔵
使用時間:約60時間(点灯)、約550時間(スロー点滅)、約140時間(ラピッド点滅)
使用電池:CR2032x1個
仕様
【スペアパーツ】ラバーバンド(WA10)(5442590)・クリップ(WA10)(5442580)・フック(WA10)(5442581)、【オプションパーツ】取付バンド(5442560)・リチウム電池(1665150)
付属品
ラバーバンド、クリップブラケット
寸法(mm)
39×33×17
色
レッド
質量(g)
12(本体、電池のみ)
アズワン品番
64-9545-80
バンド径(mm)
Φ24~32(L)、Φ73(3L)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ヘルメットに取り付けることで周囲に自身の存在を知らせることが出来るセーフティライトです。付属のクリップやラバーバンドを使用し、衣服や様々な場所に取り付けることが可能です。
用途ヘルメットに取り付けて暗所で作業する際に周囲に自身の存在を知らせるセーフティライトとして。マグネット/ラバーバンドを使用して階段や手すりに設置、転落防止用のマーカーとして。ラバーバンドで工具に巻きつけて紛失防止用のマーカーとして。
仕様
ラバーバンド取り付け範囲:Φ26~Φ31.8
トラスコ品番
171-7464
幅(mm)
33
色
赤
高さ(mm)
39
質量(g)
30
奥行(mm)
17
電源
ボタン電池CR2032(1個)付属
動作時間
点灯 60時間、ラピッド点滅 140時間、スロー点滅 550時間
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
広く光る面発光が人気の「RAPID X」シリーズのミドルレンジモデル「RAPID X2」をベースに更なる進化を遂げたテールライト
加速度センサーを内蔵し、自転車の減速を感知するとハイ点灯で後方へアピールする「キネティックモード」を搭載
MAX50ルーメンの明るさ(約2.5秒間/キネティックモード)でデイライトとしても使用可能
点灯パターンは、ロー点灯(10ルーメン/5時間)、点滅(15ルーメン/30時間)、ラピッド(25ルーメン/16時間)の3モードを搭載
消灯時のモードで点灯開始できるモードメモリ機能付
リチウムイオンポリマー充電池内蔵のUSB充電式(標準充電時間:約2時間)
スイッチにバッテリーインジケータを搭載、電池残量が少なくなると点滅しておしらせ、また充電時は点灯から消灯で充電完了をお知らせ
電池残量が少なくなると消費電力の少ない点滅モードに自動で切り替わるバッテリーオートセーブ機能付
ラバーバンドで簡単に取付できるブラケットレス仕様
本体側はラバー製の柔軟な接地面で貼りつくように装着でき、正円、楕円、涙滴型など様々な形状にピッタリフィット
発電方式
USB充電
付属品
ラバーバンド、Micro USBケーブル
寸法(mm)
74.4×30.5×32.9、(取付バンド径)Φ12~32
色
レッド
質量(g)
32(本体、電池のみ)
アズワン品番
64-9545-08
点灯時間(時間)
5
1個
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
後から来る車にはっきりわかる安心ライト。
高輝度赤色LED3灯使用。
点灯/点滅
防水性(防雨形3級)
用途シートステイに。シートポストに。
発電方式
乾電池
材質
(電池ケース)ABS樹脂、(レンズカバー)PS樹脂、(ブラケット)PA樹脂
寸法(mm)
44×50×105
質量(g)
32
電池寿命(時間)
連続点灯/50、早い連続点滅/80、ゆっくり連続点滅/150
使用電池
単4形乾電池×2個(別売)
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
50
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
面発光の新しい発光スタイルと、用途に合わせた点滅パターンが選択出来るラピッドシリーズハイエンドモデル
ラバーバンドで簡単に取付できるブラケットレス仕様で貼り付くように装着でき、自転車にピッタリフィット
視認性が高く多彩な点灯パターン、ラピッド・パルス・バイブレーション・点滅・ハイ・ローの6モード点灯
使用時間(時間)
ハイ:約1、ロー:約5、点滅:約30、ラピットモード:約16、パルスモード:約16、バイブレーション:約8
付属品
充電用MicroUSBケーブル
寸法(mm)
74.2×24.4×30.8
質量(g)
22.5(本体・電池のみ)
機能
モードメモリ、バッテリーインジケータ+バッテリーオートセーブ
光源
面発光LEDモジュール
使用電池
リチウムポリマー充電池
充電時間(時間)
約2
アズワン品番
64-9544-55
取付径(Φmm)
(ラバーバンド:約12.0-32.0
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
暗いところで走行すると点滅を始める「オート機能」搭載。
残光機能により停止後も約1分間発光を維持。
電源は、太陽電池+ニッケル水素小型電池(GP17AAAH)。
使用時間は、点滅約22時間(直射日光下4時間充電時)で旧商品の約3倍を確保。
JIS規格適合リフレクター搭載。
マッドガード(ドロヨケ)取付け固定タイプ。
用途自転車用テールライト
寸法(mm)
50.6×45.9×57.0
質量(g)
44(本体・部品・充電池のみ)
電源
太陽電池+ニッケル水素ボタン電池(GP17AAAH交換可能です。)
光源
レッドLED 1個
取付場所
マッドガード(ドロヨケ)取付け固定タイプ
JIS規格
適合・リフレクター搭載
使用時間(時間)
点滅:約22(直射日光下4充電時)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
点灯パターンは4パターン!全点灯、全点滅に加えて、光が左右に移動するリレー点灯モード、ランダムな点灯モードが選べます。シートポストに取付けるバンドは、サイズの調整が簡単です。裏面のクリップを使用してかばんや衣類に取付けることも可能です。
材質
本体:ABS樹脂レンズ:アクリル樹脂シートポスト用固定バンド:ナイロン
寸法(mm)
66×39×厚さ25
質量(g)
25
電池寿命(連続時間)
全灯時=連続約90 点滅時=連続約120 リレー点灯時=連続約300
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷