- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- キャップ中栓のおすすめ人気ランキング
キャップ中栓のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新445件の「キャップ中栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「詰め栓」、「中栓」、「ポリ中栓」などの商品も取り扱っております。
材質
PE(ポリエチレン)
瑞穂化成工業製の容器専用部品です。
カルテルの沈でん管・スピッツはもちろん、ガラス製の試験管にも使用可能です。
入数(個)
100
瑞穂化成工業のスポイトボトル専用の中栓です。
用途中栓の交換・紛失時等
材質
ポリエチレン(PE)
適合
0820、0821、0822、0823、0824
適合本体
No.0820
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
¥15
税込¥17
当日出荷
瑞穂化成工業製の容器専用部品です。
用途中栓の交換・紛失等
材質
ポリエチレン(PE)
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質
樹脂
形状
キャップ
パイプの端部にはめ込み、けがやパイプ内部への異物の混入を防ぎます。
適合パイプ
TMEH製 ECOパイプ、SUHパイプ、樹脂コーティングパイプ
質量(g)
3
ボルト、ナットにかぶせたり、差し込んで、ねじ部の保護に使用します。
材質
LDPE
色
青
Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
0.22
種類
グロメット
外径D(Φmm)
13
取付穴径(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
NX-5用の中栓です。
仕様
パッキンなし
適合
AGX-2N・5N・5NS、AGX-2G・5G・5GS、AGX-2NA・5MA、ABS-2GA、5GA、X-2、NX-4、NX-5、SX-52A
高さ(mm)
9
質量(g)
2
内径(Φmm)
40
外径(Φmm)
47
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
石塊、土塊の侵入防止(防塵)や管端面の保護に。ワンタッチ挿入可能、軽量で耐薬品性(ポリエチレン)
本製品の直径はテーパー状になっており、パイプ内面へ食い込むように使用します。
用途鋼管用内面の保護キャップ
材質
PE(ポリエチレン)
形状
キャップ
色
自然色
関連資料
1(1.6MByte) 2(1MByte) 3(1MByte)
透明度の高いポリプロピレン製です。
材質
PP
オートクレーブの可否
可能
瑞穂化成工業製の容器専用部品です。
用途キャップの交換・紛失時等
材質
ポリエチレン(PE)
色
ホワイト
耐熱温度(℃)
80
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
パッキン
あり
色
ホワイト
材質
ポリエチレン