- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- キャップ締め 機のおすすめ人気ランキング
キャップ締め 機のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新158件の「キャップ締め 機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ふた閉め」、「キャップ閉め」、「キャップ締め」などの商品も取り扱っております。
操作はとても簡単、ハンドルを握り締めるだけです。
アルミキャップを締めるときに使用します。
充電しながら操作することも可能です。
8段階調節が可能なワイドな口開き !!
狭い場所での作業もラクラク !!
はさむ物を水道管・ステンレス・プラスティック・メッキ品など、キズつけないウレタン樹脂装着(用途に合わせて丸型、角型が選べます。)
バネ内蔵で片手で作業がラクにできます
寸法(mm)
220
最大開口(mm)
丸 70 、角 65
口開調節
8段階
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
大小2サイズのびん蓋開けセットです。小は約2~5cm、大は約5~8.5cmの蓋に対応します。
材質
本体/ポリプロピレン、すべり止め部/エラストマー
耐熱温度(℃)
本体/90、すべり止め部/120
松吉医科器械コード
24-4047-00
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
防除ホース、中低圧のビニール、ゴムホースの金具のカシメに最適です。
軽量、小型で手軽に誰でも簡単に使え、作業性は抜群。
1個
¥95,980
税込¥105,578
8日以内出荷
適合バイアル瓶
No.2~No.8
材質
本体:ポリプロピレン、滑り止:エラストマー樹脂
全長(mm)
大210Φ85~68用、中170Φ70~50用、小140Φ52~38用
耐熱温度(℃)
本体:90、滑り止:120
EBM品番
289510
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
バイアルびんに、アルミシールを装着するための、手動式巻締器です。バイアル保管用に便利です。
傷を対象につけずにしっかりフィットし作業ができます。
用途締め付け、取り外しに。
材質
(ベルト部)合成ゴム・綿補強、(持ち手部)ナイロン
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
手になじむ形状で、操作性に優れています。
寸法(mm)
50×80×195
質量(g)
450
容量(mL)
ボトル締機20用
型番
20-AJRC
アズワン品番
2-869-12
1個
¥36,630
税込¥40,293
当日出荷
レバーとアームが連動した蓋止めです。
手作業によるキーパーへの掛け外しが省けるため、操作性に優れています。
また、内部のスプリングによる締付力もあります。
用途一般産業機械・工作機械・計測機器・ボックス等
締付力(N[kgf])
約49[5]
質量(g)
56
RoHS指令(10物質対応)
対応
色々な作業に使えます。形に合わせてくわえ部が取り替えられしっかり掴めます。
呼び寸法
270
最大口開き(mm)
70
寸法B(mm)
15
付属品
取替え用角型タイプ
口開調節
8段階
全長A(mm)
275
質量(g)
430
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
材質:本体、キャップ/ポリプロピレン ブレード/特殊ステンレス鋼 キャップ取り部、ハンドル部/エラストマー樹脂・爪や指先を傷めずに軽い力で開けられるので大変便利です。
全長(mm)
125
TKG品番
9-0590-2501
TKG品番(2017)
6-0531-2401
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
全長(mm)
223
使用範囲
Φ75まで
RoHS指令(10物質対応)
対応
EBM品番
8040310
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
従来のタイプの締機です。キャップには、アルミシールを使用しています。アルミシールのセンター部分を引っ張るとニードルセンターが出てきます。使用方法バイアルにセプタムを入れ、その上にアルミシールをのせます。ハンドクリッパーにセットして静かに握り締めます。
小型の下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
取付け方法
フランジベース
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
充電しながら操作することも可能です。
デイトナが多くラインナップしている、原付1種/2種用駆動系パーツ類を交換する際や、消耗品の分解組立作業を実施する際に必要な工具セットをラインナップ!
材質
(グリップ部、バンド部)PVCコーティング
適合範囲(mm)
Φ90~Φ115
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
早く簡単にアルミシールを取外すハンドクリップタイプのアルミシールオープナーです。