- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 扉部品
- キャビネット 後付 鍵のおすすめ人気ランキング
キャビネット 後付 鍵のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新109件の「キャビネット 後付 鍵」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロッカー後付け鍵」、「物置鍵」、「机 鍵 後付け」などの商品も取り扱っております。
引き戸の上下に取り付けて大事な書類を守る! (上下2か所に取付け厳重ロック)「鍵」を無くした家具を「鍵付き」に再生!します。
強力両面テープで貼り付けるだけなので、取付簡単、工具不要。 鍵穴はシャッター付きでホコリをシャットアウトします。
スライド式調整幅
上下兼用2個組。両面キー2本付き(共通キーで便利)
用途金属家具用ツイカ錠
セット内容
上下兼用2個組
材質
ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上。レール:ステンレス製。キー:真鍮製、ニッケルメッキ仕上
キー数
2本付き
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ワンタッチ取り付けできます。ケースはラッチ付きです。パブリック仕様とプライベート仕様の2仕様からお選びいただけます。
用途公共施設のロッカーなど。
材質
(本体・つまみ)ABS樹脂。(カム)鋼/有色クロメート処理。(ラッチ)ポリアセタール
質量(g)
162
適合板厚(mm)
0.8
色(本体)
ホワイト
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
どんなショーケースにもマッチするデザインです。
用途ガラスショーケース用
キー
2本
材質
ホーク/スチール
色
シルバー
シリンダー
4枚ディスクシリンダー
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
戸と戸の隙間寸法(mm)
(すれ違う)4以上
適合ガラス厚(mm)
3~6
ローコストな簡易錠前です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
ディンプルキー採用の本格的ショーケース用ロック,強力両面テープで圧着して取り付けるので、簡単に設置でき、ガラス面も傷めません。 約8000種のカギ違いは、他社製品と比較になりません。
用途サッシ用簡易補助錠
材質
(レール)ステンレス、(シルンダー部)黄銅
材質(本体)
ステンレス
本数
(付属鍵)2
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
貼るだけで簡単に取り付けできる補助錠です。
材質
(本体)ポリカーボネート・スチール、(戸当り)エラストマー樹脂
暗証番号が自由に設定できます。
ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。
取り付けが簡単なクリップ止タイプです。
専用止金が付属しています。
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス
その他
暗証番号変更方法。(1)現在の暗証番号に合わせます。(初期設定は「000」です。)。(2)ツマミを回し、解錠します。(3)本体裏面のレバーをAからBに動かします。(4)ダイヤルを新しい暗証番号に合わせます。(5)本体裏面のレバーをBからAに戻すと、暗証番号設定完了です。
質量(g)
41
仕上
黒色
取付板厚(mm)
0.8~1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
初期設定番号は000 です。
分野
設備・機械
暗証番号(1万通り)が自由に設定できるロックシステムです。
暗証番号を合せ、つまみを回すと解錠します。
電源不要のメカニカルタイプ。
押込むだけでワンタッチに取付けができます。
つまみを強制回転しても施錠は保持されます。
用途ロッカー・キャビネット
材質
ケース・つまみ/ABS樹脂、フロントカバー/亜鉛合金(ZDC)
色
グレー
適合板厚(mm)
0.7~1.0
タキゲンコード
23979
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
長期間の使用で鍵を紛失しているロッカーも多く、メーカーの廃番で鍵の購入が困難なケースがあります。後付ロッカー錠【まわすtoろっく・シリンダー付】の導入はロッカーの使用寿命延長にもなり、地球環境保護の観点からも有効です。
用途鉄製ロッカー用後付け追加錠
材質
ロック本体:ABS樹脂製。外周リング:ポリアセタール。本体プレート:ステンレス製。取付金具 :ステンレス製
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
1つの面付シリンダー錠で、両開き扉をロックできます。扉2の後に扉1を閉め、扉1を面付シリンダー錠でロックすると、扉2も閉じた状態で固定されます。扉1を開けると扉2も開けられます。ロックピンの付け替えで、扉の上部、下部どちらにも取り付けできます。ロックピンを本体から抜き、180°回転させて再び差し込むと付け替えできます。
材質(本体)
ポリアセタール
質量(g)
40
材質(ピン)
(ロックピン)鋼/クロームめっき
色(本体)
ブラック
1個
¥739
税込¥813
4日以内出荷
サッシを傷めにくい理想的な補助錠。暗闇で光る蓄光が目印、シリンダ鍵付で安心。取り付けは強力両面テープでサッシ枠に貼るだけ。
用途サッシ用簡易補助錠
材質
(本体)亜鉛合金、(レール)ステンレス
幅(mm)
(レール)120
本数
(スペアーキー)2
可動範囲(mm)
0~68
取付簡単!ドライバー1本で出来ます。 カギ式なので万一、侵入者の手が「ファスナーロック」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠
材質(本体)
ステンレス
本数
(付属鍵数)1
材質(レール)
ステンレス
・暗証番号が自由に設定できます。・ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。・付属 専用止金1個、取付ネジ1本、ナット1個
用途・郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス
材質
ABS樹脂(ABS)
質量(g)
73
仕上
グレー色
取付板厚(mm)
(最大)10
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,269
税込¥1,396
当日出荷
リテーナーを本体の溝に差し込むだけで、取付が容易にできるシリンダー錠です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等
材質/処理
(プラグ・ケース)ZDC/Cr(リテーナー)SK/Zn(止め金具)SPCC/Zn(キー)BSP/Ni
キー番号
035
仕様
キーの回転はAB間90度です。キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ショーケースなど引き戸式のガラス扉に施錠するための鍵です。
取り外しも簡単に行えます。
鍵は同一キーになっています。
用途ショーケース用
付属品
キー×2本
材質
スチール、亜鉛ダイカスト
幅(mm)
約109
シリンダー径(Φmm)
約16
取付板厚(mm)
3~7
鍵
同一鍵
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
3桁のダイヤルを合せる事によって、解錠できます。(最大鍵違い数1,000通り)
パネル穴明けは、自動販売機規格と互換性があります。
防水規格IPX5に対応
左右兼用型。(出荷時は右仕様です。回転カムを組替えることで左仕様にすることができます。)
用途ロッカー・ボックス
付属品
オープン、クローズシール
材質
本体/亜鉛合金(ZDC)、ダイヤル/ABS樹脂
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
24450
1個
¥2,532
税込¥2,785
当日出荷
コーポレートガバナンスの必需品でもあるキャビネットやロッカー
に特殊な加工や工事、電源もいらず簡単に取り付けが可能。
後付けでセキュリティアップや、カードキーのパターン統一・変更を簡単に行うことができ、鍵管理の煩わしさを軽減します。
用途キャビネット
ロッカー
色
ホワイト
付属品
予備ネジ×1本(M3×4mm)、。5色シール(グレー、グリーン、イエロー、オレンジ、レッド)
材質
ステンレス・ABS樹脂
対応寸法(mm)
W74×H122以内、枠部の高さ7以内/戸先側取手枠から取手方向の幅が11以内
寸法(mm)
150×182×40
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
引手付きのダイヤル錠です。施解錠の際、自動でダイヤルが回転し、番号がランダムに表示されるオートリセットタイプです。
暗証番号が自由に設定できます。ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。
施錠状態を確認できる開閉マーク窓付きです。パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。
暗証番号を忘れた場合は付属キーで解錠できます。非常解錠後には本体裏側の操作にて暗証番号検索ができます。
暗証番号検索機能がなしの仕様(番号検索ナシ)もあります。シリンダーは防塵シャッター付きです。
本体は耐候性に優れたASA樹脂製です。(ツマミはナイロン樹脂製になります。)
付属 非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。L-304、L-336 とパネルカットに互換性があります。
用途ロッカー、キャビネット、宅配ボックス
材質
ASA樹脂(ASA)
質量(g)
121
仕上
ライトグレー色
コード
(ナンバー)1063461600
取付板厚(mm)
0.8~1.2
鍵違い数
最大1000通り(在庫している鍵違い数は100通り)
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
(初期設定番号)0000/鍵2本付属
分野
設備・機械
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
掛け金に鍵をプラス。ひとつ2役。
材質
本体/亜鉛ダイカスト。掛け金/ステンレス
色
シルバー
シリンダー
4枚ディスクシリンダー
キー
3本