キャビネット 鍵 後付けのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
107件の「キャビネット 鍵 後付け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「引戸 鍵 後付け」、「観音開き 鍵」、「ロッカー後付け鍵」などの商品も取り扱っております。
引き戸の上下に取り付けて大事な書類を守る! (上下2か所に取付け厳重ロック)「鍵」を無くした家具を「鍵付き」に再生!します。 強力両面テープで貼り付けるだけなので、取付簡単、工具不要。 鍵穴はシャッター付きでホコリをシャットアウトします。 スライド式調整幅 上下兼用2個組。両面キー2本付き(共通キーで便利)
用途金属家具用ツイカ錠 セット内容 上下兼用2個組 材質 ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上。レール:ステンレス製。キー:真鍮製、ニッケルメッキ仕上 キー数 2本付き
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

ショーケースのガラス扉厚に合わせて調整が可能です。 取り外しができる簡易タイプです。 同一錠になっています。
用途ショーケース用 材質(本体) スチール・亜鉛ダイカスト 仕様 キー2本付 トラスコ品番 380-1942 材質 本体/スチール・亜鉛ダイカスト、鍵/スチール 質量(g) 80 シリンダー径(Φmm) 6 取付板厚(mm) 3~7 キー番号 同番
1個
819 税込901
当日出荷

ディンプルキー採用の本格的ショーケース用ロック,強力両面テープで圧着して取り付けるので、簡単に設置でき、ガラス面も傷めません。 約8000種のカギ違いは、他社製品と比較になりません。
用途サッシ用簡易補助錠 材質 (レール)ステンレス、(シルンダー部)黄銅 材質(本体) ステンレス 本数 (付属鍵)2
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

ローコストな簡易錠前です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等 RoHS指令(10物質対応) 対応 仕様 キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

掛け金に鍵をプラス。ひとつ2役。
材質 本体/亜鉛ダイカスト。掛け金/ステンレス シルバー シリンダー 4枚ディスクシリンダー キー 3本
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付簡単!ドライバー1本で出来ます。 カギ式なので万一、侵入者の手が「ファスナーロック」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠 材質(本体) ステンレス 本数 (付属鍵数)1 材質(レール) ステンレス
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

貼るだけで簡単に取り付けできる補助錠です。
材質 (本体)ポリカーボネート・スチール、(戸当り)エラストマー樹脂
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リテーナーを本体の溝に差し込むだけで、取付が容易にできるシリンダー錠です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等 材質/処理 (プラグ・ケース)ZDC/Cr(リテーナー)SK/Zn(止め金具)SPCC/Zn(キー)BSP/Ni キー番号 035 仕様 キーの回転はAB間90度です。キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本ロックサービスらくらくロック
日本製のディンプルシリンダーがピッキングから守ります。集合住宅や賃貸住宅などで、「ドアに穴を空ける事ができない」 というお宅に最適です。
用途サッシ用簡易補助錠 付属品 鍵2本 材質 (シリンダー部)真鍮 材質(本体) ステンレス 適合幅(mm) (ドア枠の戸あたり)1~65 取付扉厚(mm) 36~40
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

サッシを傷めにくい理想的な補助錠。暗闇で光る蓄光が目印、シリンダ鍵付で安心。取り付けは強力両面テープでサッシ枠に貼るだけ。
用途サッシ用簡易補助錠 材質 (本体)亜鉛合金、(レール)ステンレス 幅(mm) (レール)120 本数 (スペアーキー)2 可動範囲(mm) 0~68
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どんなショーケースにもマッチするデザインです。
用途ガラスショーケース用 キー 2本 材質 ホーク/スチール シルバー シリンダー 4枚ディスクシリンダー 材質(本体) 亜鉛ダイカスト 戸と戸の隙間寸法(mm) (すれ違う)4以上 適合ガラス厚(mm) 3~6
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CN25C・SLC-25Aの扉部分に南京錠(別売)を取り付けるための後付け可能なドア施錠セットです。
材質 ABS樹脂 型番 SLC-K252(ドア施錠セット) アズワン品番 1-6684-11
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

長期間の使用で鍵を紛失しているロッカーも多く、メーカーの廃番で鍵の購入が困難なケースがあります。後付ロッカー錠【まわすtoろっく・シリンダー付】の導入はロッカーの使用寿命延長にもなり、地球環境保護の観点からも有効です。
用途鉄製ロッカー用後付け追加錠 材質 ロック本体:ABS樹脂製。外周リング:ポリアセタール。本体プレート:ステンレス製。取付金具 :ステンレス製
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

ショーケースなど引き戸式のガラス扉に施錠するための鍵です。 取り外しも簡単に行えます。 鍵は同一キーになっています。
用途ショーケース用 付属品 キー×2本 材質 スチール、亜鉛ダイカスト 幅(mm) 約109 シリンダー径(Φmm) 約16 取付板厚(mm) 3~7 同一鍵
1個
499 税込549
当日出荷

1つの面付シリンダー錠で、両開き扉をロックできます。扉2の後に扉1を閉め、扉1を面付シリンダー錠でロックすると、扉2も閉じた状態で固定されます。扉1を開けると扉2も開けられます。ロックピンの付け替えで、扉の上部、下部どちらにも取り付けできます。ロックピンを本体から抜き、180°回転させて再び差し込むと付け替えできます。
材質(本体) ポリアセタール 質量(g) 40 材質(ピン) (ロックピン)鋼/クロームめっき 色(本体) ブラック
1個
739 税込813
4日以内出荷

シリンダー錠です。 キーの回転はAB間90度です。 キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・制御盤等 質量(g) 81 適合板厚(mm) 9.5(最大) 材質/処理 (ロック・カラー)ZDC/Cr(ウェーブワッシャー)SUS/-(取付ナット)S/Zn(回転規則カム・止め金具・六角ナット)SPCC/Zn(キー)BSP/Ni キー番号 No001~150。※キー番号は、ランダムな為、指定できません。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

引手付きのダイヤル錠です。施解錠の際、自動でダイヤルが回転し、番号がランダムに表示されるオートリセットタイプです。 暗証番号が自由に設定できます。ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。 施錠状態を確認できる開閉マーク窓付きです。パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。 暗証番号を忘れた場合は付属キーで解錠できます。非常解錠後には本体裏側の操作にて暗証番号検索ができます。 暗証番号検索機能がなしの仕様(番号検索ナシ)もあります。シリンダーは防塵シャッター付きです。 本体は耐候性に優れたASA樹脂製です。(ツマミはナイロン樹脂製になります。) 付属 非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。L-304、L-336 とパネルカットに互換性があります。
用途ロッカー、キャビネット、宅配ボックス 材質 ASA樹脂(ASA) 質量(g) 121 仕上 ライトグレー色 コード (ナンバー)1063461600 取付板厚(mm) 0.8~1.2 鍵違い数 最大1000通り(在庫している鍵違い数は100通り) RoHS指令(10物質対応) 対応 (初期設定番号)0000/鍵2本付属 分野 設備・機械
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

コーポレートガバナンスの必需品でもあるキャビネットやロッカー に特殊な加工や工事、電源もいらず簡単に取り付けが可能。 後付けでセキュリティアップや、カードキーのパターン統一・変更を簡単に行うことができ、鍵管理の煩わしさを軽減します。
用途キャビネット ロッカー ホワイト 付属品 予備ネジ×1本(M3×4mm)、。5色シール(グレー、グリーン、イエロー、オレンジ、レッド) 材質 ステンレス・ABS樹脂 対応寸法(mm) W74×H122以内、枠部の高さ7以内/戸先側取手枠から取手方向の幅が11以内 寸法(mm) 150×182×40
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サッシを傷めにくい理想的な補助錠。暗闇で光る蓄光が目印、シリンダ鍵付で安心。隙間の狭い気密性サッシなど、窓が重なった時の隙間1.5mmから対応
用途サッシ用簡易補助錠 タイプ 別番キー 材質 (本体)亜鉛合金、(レール)ステンレス 幅(mm) (レール)120 本数 (キー)2本 可動範囲(mm) 0~68
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)