- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- キャビネット蝶番のおすすめ人気ランキング
キャビネット蝶番のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新135件の「キャビネット蝶番」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャビネット ヒンジ」、「流し台扉丁番」、「PLヒンジ」などの商品も取り扱っております。
キャビネット丁番 左右セット 付属ビス付
用途かぶせ扉用
材質
ステンレスSUS430
付属品
ビス:皿木ネジM2.5×16 12本入
仕上
生地
1パック(2枚)
¥369
税込¥406
当日出荷
面付けタイプ。キャビネットの木製扉に取り付け簡単。
用途蝶番
付属品
取付けビス付き
かぶせ扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。
用途かぶせ扉用
材質
ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)
27
種類
ピボットヒンジ
仕上
素地
適合扉高さ(mm)
700以下
本体長さ(mm)
20
羽根厚さ(mm)
2
推奨扉厚(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合扉幅(mm)
450以下
適合扉質量(kg)
2.6以下
最大扉高さ(mm)
700
最大扉幅(mm)
450
かぶせ扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。
材質
ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)
21
種類
ピボットヒンジ
仕上
素地
適合扉高さ(mm)
700以下
羽根厚さ(mm)
1.5
適合扉厚(mm)
18以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合扉幅(mm)
300以下
適合扉質量(kg)
1.8以下
最大扉高さ(mm)
700
最大扉幅(mm)
300
キャビネット丁番 左右セット 付属ビス付
用途かぶせ扉用
付属品
皿木ネジ(M2.5×16)×12本
材質
鉄
仕上
ユニクロームメッキ
1パック(2枚)
¥259
税込¥285
当日出荷
かぶせ扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。
用途船舶・車軸・厨房機器・屋外用機器等
材質
ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)
23
種類
ピボットヒンジ
仕上
素地
適合扉高さ(mm)
700以下
本体長さ(mm)
18
羽根厚さ(mm)
1.5
適合扉厚(mm)
24以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合扉幅(mm)
300以下
適合扉質量(kg)
1.8以下
最大扉厚(mm)
24
最大扉高さ(mm)
700
最大扉幅(mm)
300
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
表面仕上げ
光沢バレル研磨
キャビネット丁番 左右セット 付属ビス付
用途かぶせ扉用
材質
ステンレスSUS430
仕様
(付属ビス)皿木ネジM3.0x20 12本入
セット内容
左右1セット
幅(mm)
(扉)450以下
高さ(mm)
(扉)700以下
質量(1セット)(kg)
(扉)2.6以下
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
キャビネット、扉の上下に掘り込んで取り付けるヒンジです。
適合扉厚(mm)
22
適合扉高さ(mm)
700以下
適合扉幅(mm)
450以下
適合扉質量(kg)
4以下
材質
ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)
55
種類
ピボットヒンジ
本体長さ(mm)
23
羽根厚さ(mm)
3
適合扉
扉質量4kg以下。扉寸法W450×H700以下
材質/処理
ステンレス鋼(SUS430)/素地
最大扉高さ(mm)
700
最大扉幅(mm)
450
インセット扉タイプの金属、木工キャビネットに使用頂くことで、扉を[270度]開放することが可能な蝶番です。
用途タブレットPCの充電保管庫/金属製および木工製の各種キャビネット、ロッカー等
材質/処理
ヒンジピース(A)・ヒンジピース(B)・ヒンジピース(C)・ヒンジピース(D):SUS430/光沢バレル研磨,シャフト:SUSXM7/-,ワッシャ―:SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥439
税込¥483
4日以内出荷
扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。掘り込みが不要なため、簡単に取り付けができます。扉が0°と90°の状態で保持します。
用途各種キャビネット等
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上
亜鉛メッキクロメート処理
コード
1035343200
自重(g)
79
分野
設備・機械
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
ROHS対応品です。
用途キャビネット
材質
ステンレス鋼板(SUS-430)
勝手
右
仕上
研磨
推奨ねじ
M3皿小ネジ
適合扉厚(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
ROHS対応品です。
用途キャビネット
材質
ステンレス鋼板(SUS-430)
勝手
左
仕上
研磨
推奨ねじ
M3皿小ネジ
適合扉厚(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。カブセ扉用です。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。扉が0°と90°の状態で保持します。
取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
用途各種キャビネット等
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
コード
1035353300
推奨ねじ
M4皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
自重(g)
59
分野
設備・機械
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
かぶせ扉タイプの金属、木工キャビネットに使用頂くことで、扉を[270度]開放することが可能な蝶番です。
用途タブレットPCの充電保管庫、金属製および木工製の各種キャビネット、ロッカー等
材質/処理
ヒンジピース(A)・ヒンジピース(B)・ヒンジピース(C)・ヒンジピース(D):SUS430/光沢バレル研磨,シャフト:SUSXM7/-,ワッシャ―:SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥669
税込¥736
4日以内出荷
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。
用途液晶モニターや監視カメラなど
種類
特殊形状
開き角度(度)
360
RoHS指令(10物質対応)
対応
床面にガイドは不要です。
材質
鋼
材質/仕上
鋼/ニッケルめっき
厚さ(mm)
0(標準厚)
種別
スライド丁番
色
シルバー
タイプ
システム32タイプ
種類
ワンタッチスライドヒンジ
シリーズ
ランプ印 230シリーズ
仕上
ニッケルめっき
取付ねじ
丸皿ねじ3.5×15(別売り)
寸法H
インセット仕様時、扉厚+17mm
カップ径(Φmm)
35
掘込深さ(mm)
11
開き角度(度)
105
適合かぶせ量(mm)
15~19(カット量5mmの場合)
推奨扉厚(mm)
15~20
最大扉厚(mm)
20
かぶせ量分類(mm)
5~9
最小扉厚(mm)
15
用途押し(内)倒し欄間窓
材質
ステンレス鋼SUS304
セット内容
左右一組
仕上
ホーニング
取付ねじ
皿木ネジ2.7×16mm
1組
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷