- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 扉部品
- キャビネット鍵のおすすめ人気ランキング
キャビネット鍵のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新194件の「キャビネット鍵」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸鍵」、「キャビネット錠」、「キャビネット 鍵 後付け」などの商品も取り扱っております。
小型サイズのキャビネット等の使用に最適です。
専用止金が付属しています。
用途小型キャビネット、小型ボックス
仕様
同一鍵
材質
黄銅(Bs)
質量(g)
26
仕上
クロームメッキ仕上
取付板厚(mm)
~5.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
同一鍵番号はNo.0008 です。鍵は3 本付属しています。
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
ローコストな簡易錠前です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
リテーナーを本体の溝に差し込むだけで、取付が容易にできるシリンダー錠です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等
材質/処理
(プラグ・ケース)ZDC/Cr(リテーナー)SK/Zn(止め金具)SPCC/Zn(キー)BSP/Ni
キー番号
035
仕様
キーの回転はAB間90度です。キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ストロークが12 mmと大きいため、引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。
鍵はリバーシブルキーです。
用途木製キャビネットの引き違い戸
仕様
同一鍵
その他
背面プレートを外すことでアルミフレームのガラス引き違い戸にも使用できます。付属部品:M3皿木ネジ×4本、リング×1個、受金具×1個
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)
57
仕上
クロームメッキ仕上+ ヘアーライン仕上
操作方法
施錠方法:鍵を挿入し、シリンダーを押し込むと施錠できます。解錠方法:鍵を挿入し、時計回りに回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
同一鍵番号はNo.P021 です。鍵は2 本付属しています。
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
小型サイズのキャビネット等に最適です。
仕様
鍵番号違い
エスコ品番
EA983TH-9
材質
黄銅
仕上
クロムメッキ
シリンダー径(Φmm)
15
最大適合板厚(mm)
5.5
1個
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
引き戸の上下に取り付けて大事な書類を守る! (上下2か所に取付け厳重ロック)「鍵」を無くした家具を「鍵付き」に再生!します。
強力両面テープで貼り付けるだけなので、取付簡単、工具不要。 鍵穴はシャッター付きでホコリをシャットアウトします。
スライド式調整幅
上下兼用2個組。両面キー2本付き(共通キーで便利)
用途金属家具用ツイカ錠
セット内容
上下兼用2個組
材質
ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上。レール:ステンレス製。キー:真鍮製、ニッケルメッキ仕上
キー数
2本付き
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ロッカーの扉、デスクの引き出し等の鍵
材質
本体/亜鉛ダイカスト
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
小型のカムロックでボックス内のスペースを有効に利用できます。
専用止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等
仕様
同一鍵
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
質量(g)
25
仕上
クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
同一鍵番号はNo.730 です。鍵は2 本付属しています。
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
鍵は90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキーです。(C-193-1-TAK60のみ)
用途自動販売機・キャビネット
付属品
キー2本・止め金
材質
本体/亜鉛合金(ZDC)
締付トルク(N・m)
(M19推奨)6.86
鍵違い数
同番タイプ
表面仕上げ
本体/クロムめっき(MZCr)
種別
イカリ形キー付ハンドル(屋内用)
回転方向
(開けるとき)時計回り・反時計回り
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付簡単!ドライバー1本で出来ます。 カギ式なので万一、侵入者の手が「ファスナーロック」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠
材質(本体)
ステンレス
本数
(付属鍵数)1
材質(レール)
ステンレス
鍵は右90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
用途自動販売機・キャッシュディスペンサー・コインロッカー・アミューズメント機器・メールボックス・応用機器としてキースイッチ
付属品
キー2本・止め金
材質(本体)
快削黄銅棒(C3604BD)
材質(キー)
冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)
鍵違い数
(最大)69万通り
表面仕上げ
本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MFNi)
・鍵はリバーシブルキーです。・M18サイズの錠前です。・ピッキングが困難な2列ピン構造です。・止金を付けたままパネルカットにはめ込み、取り付けできます。・専用止金が付属しています。
用途・小型キャビネット、小型ボックス
仕様
同一
材質
黄銅(Bs)
仕上
クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
腐食に強いステンレスカバー付きです。
鍵はリバーシブルキーです。
防塵シャッター付きです。
止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等
仕様
同一鍵、1点抜け
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304)
仕上
クロームメッキ仕上
操作方法
回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
同一鍵番号はNo.J236 です。鍵は2 本付属しています。
シリンダー錠です。
キーの回転はAB間90度です。
キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・制御盤等
質量(g)
81
適合板厚(mm)
9.5(最大)
材質/処理
(ロック・カラー)ZDC/Cr(ウェーブワッシャー)SUS/-(取付ナット)S/Zn(回転規則カム・止め金具・六角ナット)SPCC/Zn(キー)BSP/Ni
キー番号
No001~150。※キー番号は、ランダムな為、指定できません。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
納得のプライス、納得のスペック!
完全完成品なので組み立て不要の即戦力!
別売のペントレー・追加仕切板の使用が可能です。
引出し最下段はダブルサスペンション・フルオープン式なので奥の物も取り出し楽々!
どんな机にも合わせやすいスタイルで、机下にすっきりと収まるデスクワゴンです。
上段にある鍵で、引出3段全て一度に施錠できるオールロック式。
また施錠が一目でわかる(施錠時は赤、開錠時は青)機能付き。
上段にはペントレーを標準装備しています。
下段にはA4ファイルが収納できます。
キャスター付きになります。
用途事務用品の収納に
仕様
ラッチ機構無し
付属品
ペントレー×1、仕切り板×2、鍵×2、キャスター
材質/仕上
スチール/粉体塗装
高さ(mm)
616
奥行(mm)
550
間口(mm)
394
段数
3段
キャスター
あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
394×550×616
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
レールタイプ
上段・中段:ローラータイプ、下段:ダブルサスペンションレール
取扱説明書
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
上段:318×420×92、中段: 318×420×167、下段:318×485×255
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
サッシを傷めにくい理想的な補助錠。暗闇で光る蓄光が目印、シリンダ鍵付で安心。取り付けは強力両面テープでサッシ枠に貼るだけ。
用途サッシ用簡易補助錠
材質
(本体)亜鉛合金、(レール)ステンレス
幅(mm)
(レール)120
本数
(スペアーキー)2
可動範囲(mm)
0~68
鍵はリバーシブルキーです。
2点抜けタイプです。
ポジションストップ機能付きです。
用途木製家具、鋼製家具
仕様
Dt=20用
付属品
M3.5皿木ネジ×8本、L型受金具×1個、受金具×1個、リング×1個
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上
クロームメッキ仕上
取付板厚(mm)
~20
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
キーはスムーズなリバーシブルタイプです。キーの回転は、A・B間90°です。キーの抜差しは、A点でのみ可能です。(1点抜き)
用途自動販売機・両替機・コインロッカー・情報端末機等
材質/処理
(ロック)C3604/Cr (取付ナット)ZDC/Zn (回転規制カム)SPCC/Zn (歯付座金・六角ナット)鉄系ねじ/Zn (キー)C3713/Ni
RoHS指令(10物質対応)
対応
従来のパイプキータイプのカムロックを二回り以上も小型化したカムロックです。
プレートキータイプのシリンダー錠に比べても、たいへんコンパクトになりました。
あらゆる機器、システムのコンパクト化、保安に最適です。
用途OA機器・情報機器・自販機・防犯機器等
仕様
キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
質量(g)
31.4
材質/処理
(錠本体)BSBM/Cr(取付ナット)SWRCH/Zn(止め金具)SPCC/Zn(歯付座金・六角ナット)S/Zn(キー)BSBM・SPCC/Ni(スペンサー)S55C/Zn
キー番号
225
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥759
税込¥835
当日出荷