キャピラリーチューブカッターのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
98件の「キャピラリーチューブカッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「銅管 切断工具」、「キャピラリーチューブ」、「キャピラリーカッター」などの商品も取り扱っております。
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

はさん1で35前m後mに動かすだけで銅管をつぶさずに切ることができます。 キャピラリーチューブ専用カッターです。
全長(mm) 135
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

切断部が長く、容易にカットができます。 30mmスケール付で、GCへの接続長さを測るのに便利です。
スケール 30mm
1組(4枚)
5,198 税込5,718
当日出荷

カラムの断面をきれいに垂直にカットできるカッターです。 カット状態が確認できる拡大レンズ(20倍)が一体化しています。 交換可能な回転式ダイヤモンド刃を採用しています。
1個
75,980 税込83,578
4日以内出荷

1個
10,250 税込11,275
当日出荷

山形刃が2箇所付いておりますので、180°回転させて新しい刃先で切ることが可能、メジャーを内蔵しており任意の長さに切断できます。(メジャー長さ1m) チューブガイドが付いておりますので、綺麗に確実に切断できます。 ロック機構が付いておりますので、安全に保管できます。
材質 刃物鋼+樹脂(グリップ部) トラスコ品番 378-3031 質量(g) 48
1個
899 税込989
当日出荷

ニッパー型の耐久性の高い樹脂チューブ専用カッターです。13mmまでのチューブをカットできます。
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

ペンチと同様にカットするだけで内径、外径とも変形が少なく切り屑もでません。 耐久性も抜群で使い方によっては数百回~数千回の切断が可能です。 PTFEチューブや電源ケーブルにも使用できます。
アズワン品番 64-1238-94
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

PILLAR(日本ピラー工業)チューブカッター
ふっ素樹脂チューブを軽く正確に切断
適合チューブ外径(Φmm) 3~25 形状 チューブカッター 適合チューブ外径(inch) 1/8~1
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャピラリーチューブのような細い銅管も切断できます。
付属品 スペア替刃1枚 鋼管最大肉厚(mm) 3 適合銅管径 1/8"~5/8"(3~16)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

小口径チューブ用と大口径チューブ用の2ヵ所の切断ポイントがあります。
アズワン品番 7-307-01 最大切断径(Φmm) 13(PTFEチューブ)
1個
8,960 税込9,856
当日出荷

1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スプリング内蔵で、ハンドルを増し締めせずに銅管を切断可能。 スプリング内蔵で若干の変形銅管でも切断可能。 回転半径4cm(1/4″切断時)での切断作業が可能。 刃がハンドル側についているため、セット、切断が容易におこなえます。 チタンコーティング刃:銅管との摩擦が小さくなるため、軽く切断でき、刃の減りも少なくなります。 ニッケルコーティング刃:刃の錆を防止します。 標準装着刃:TA560AM…TA560AM-1 TA560BM…TA560BM-1 適合銅管外径…3/16″~5/8″(4.76~15.88mm)なまし、1/2H、H銅管
全長(mm) 50
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。
用途切断可能肉厚: ステン(1mmまで)、アルミ/銅管(2mmまで)、真鍮(1.5mmまで)、PVC(3mmまで) 適合配管径(Φmm) 3~22 全長(mm) 約64 質量(g) 約111 切断可能肉厚(mm) (ステン)1まで、(アルミ/銅管)2まで、(真鍮)1.5まで、(PVC)3まで 適合配管径(inch) 1/8~7/8
1個
599 税込659
当日出荷

マルエム(理化学・容器)アンプルカッター
材質 本体/プラスチック、ダイヤ刃 寸法(mm) 110×35×10 コード 2012-02 アズワン品番 61-0157-42
1箱
10,980 税込12,078
当日出荷

1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気圧機器配管用のウレタン、ナイロンチューブをスムーズに切断します(チューブガイド付き)。優れた切れ味、耐久性に優れた高級刃物鋼使用しました。
1個
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)