キャブタイヤプラグのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
229件の「キャブタイヤプラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「100V2Pプラグ」、「VVF プラグ」、「コンセントプラグ交換」などの商品も取り扱っております。

種類 プラグ 形状 平刃タイプ 極数 2P 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 差込口形状 2P 15A 125V 結線方式 引締端子式 寸法A(mm) 49.5 寸法B(mm) 34 適合電線(mm2) 1.25・2
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セットほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャップが180°動く可動式。だから家具裏などの狭い場所でも壁にピッタリつけて使え、コードの配線もスッキリします。
用途袋打・キャブタイヤ・平形コード用 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 適合電線(mm2) 0.75・1.25・2 寸法(長さL×幅W)(mm) 45×29 適合電線 ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード プラグ形状 2P 15A 125V
1個ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電動工具などの、電源コードの取替に最適。 ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性に優れています。
電線仕様-種別 S-VCT 電線仕様-芯数 3C RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2芯タイプ電動工具などの取替用電源コードです。 電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。 端末は、丸端子付きなので機器への接続に大変便利です。 プラグは、CMJ登録PVCを使用しており耐トラキング性能試験にも適合しております。
電線仕様-種別 S-VCT2c 電線仕様-芯数 2C RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


露出配線用の接地防水ゴムプラグです。 セフティーワッシャ付き
種類 プラグ 極数 接地2P 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 差込口形状 接地2P 15A 125V 適合規格 PSE 適合電線 VCTF(ビニキャブコード) 適合電線(mm2) 2 形状 平刃
1個
469 税込516
当日出荷

1個ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

15A仕様のブラグ付き電源ケーブルです。
プラグ形状 15A 125V コード VCT2mm2×3芯 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類 プラグ 形状 平刃タイプ 極数 2P 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 差込口形状 2P 15A 125V 対応 RoHS 寸法A(Φmm) 32 寸法B(mm) 50 寸法C(Φmm) 7.5~12 適合圧着端子 (0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5 適合電線(mm2) 1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2。VCTF・VCTF(S):2。CTF・RNCTF:1.25・2 トラスコ品番 255-3732 質量(g) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
239 税込263
当日出荷

オーム電機差込みプラグ
プラグの交換用に。補修用。1500ワットまで
定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 適合電線 VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セットほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多重防水弁採用で防水性を損なわずコード挿入性アップ
種類 セット品 形状 平刃タイプ 極数 接地3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 20 差込口形状 接地3P 20A 250V 種別 JIS防雨形 寸法A(mm) 222 適合電線径(Φmm) 12~16
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷