- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PC周辺機器
- キャプチャーボード VGAのおすすめ人気ランキング
キャプチャーボード VGAのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新79件の「キャプチャーボード VGA」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ビデオキャプチャーボード」、「キャプチャー」、「キャプチャーボード」などの商品も取り扱っております。
USB 3.0のデータ転送速度を利用して、1080pビデオを60fpsの滑らかな画質のままキャプチャ
HDMI、DVI、VGA、コンポーネント入力対応で、事実上あらゆるデバイスからキャプチャ可能
2チャンネルステレオオーディオ(HDMI / RCA)に対応
NTSCおよびPALシステムに対応
16:9 および 4:3 アスペクト比に対応
長さ(cm)
11.4
幅(mm)
75.5
質量(g)
104
湿度(%RH)
20~80 (結露なし)
保存温度(℃)
-5~40
高さ(cm)
2.5
動作温度(℃)
0~35
コネクタB
DVI-I (29ピン)、HDMI (19ピン)、S-Video (4 ピン、Mini-DIN)、USB Type-B (9ピン) USB 3.0、VGA (D-Sub 15ピン)、コンポーネント映像 (3 x RCA)、コンポジット映像 (1 x RCA)、ステレオオーディオ (2 x RCA)
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
HDビデオキャプチャー:バスパワー対応USB 3.0キャプチャーデバイス。USB-A/USB-C/Thunderbolt 3対応コンピューターにHDMIビデオを録画。1080p 60fps、3.5mm 2chオーディオ、 HDMIパススルー、H.264 ソフトウエアエンコーディング(MJPEG/MPEG-2/MPEG-4)。USBビデオクラス:UVC対応、複数OSでドライバ不要/自動インストールに対応(Windows 7以上、Mac 10.11以上、Linux 4.x LTS)。DirectShowおよびQuickTimeアプリケーション互換。様々な用途に対応:Streamcatcherやサードパーティ製ソフトウェア(OBS)を使って、電話会議、カメラ映像など1080p60のライブストリーミングを録画しながら同時にHDMI再生が可能。RTSP、RTMPなどを使用したYouTube/プラットフォームでのライブストリーミング、TeamsやZoomに連動。ポータブル&高耐久性:メディアルーム、教室、スタジオなどから持ち出しやすいアルミ製小型軽量ビデオキャプチャ。ノートパソコンやデスクトップPCにダイレクトに接続可能。互換性:Stream Catcherソフトウエア付属、Windows対応外付けビデオキャプチャカード。HDCP準拠(ブルーレイやMacからのビデオ出力など、保護コンテンツソースには非対応)
用途ミーティング、プレゼンテーション、電話会議などの内容を直接コンピュータに保存。キャプチャした動画をオンライン動画プラットフォームにアップロード、またはライブ配信を実行。ノートパソコンやゲームコンソールからトレーニング/チュートリアル用の動画をキャプチャ
色
ブラック/シルバー
長さ(mm)
92
高さ(mm)
23
質量(g)
86
対応OS
Windows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 4.x以降(LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)
20~80(結露しないこと)
コネクタ形状
USB Type-B[9ピン]メス - HDMI[19ピン]メス、USB Type-B[9ピン]メス - 3.5mmステレオミニ(3極)メス
保存温度(℃)
-5~40
最大解像度
1920×1080 60フレーム/秒
製品幅(mm)
60
動作温度(℃)
0~40
コネクタA
3.5mm ミニジャック(3極)、HDMI[19ピン]
コネクタB
USB Type-B[9ピン]
対応解像度
1920×1080、1280×720、1024×768、800×600
USBタイプ
USB3.0
メス形状
USB Type-B[9ピン]、HDMI[19ピン]、3.5mmステレオミニ(3極)
変換タイプ
メス - メス
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
パソコンを使わずにHDMI出力の映像を簡単に録画できるHDMIキャプチャーです。
ゲーム機と接続して、手軽にプレイ動画を録画する「ゲームキャプチャー」としての使用に最適です。
さらに添付のAV入力変換ケーブルを使うことで、アナログ出力のレトロゲームも録画できます。
動画の録画・再生はもちろん、編集・マイクミキシングまでがこれ1台でOK。
ゲーム機とテレビとの間につなぐだけの手軽さでゲーム実況が実現しますので、これから実況プレイの録画を始めてみたい方にもおすすめです。
080/30pフルHD画質に加え、1080/60pでの録画にも対応しているので、高画質にこだわりたい方におすすめです。
また、録画画質は5段階から選択できますので、保存先の容量が心配な場合や動画共有サイトにアップしたい場合など、お好みに合わせてお選びいただけます。
インターフェイス
HDMI端子:入力×1、出力×1(パススルー・CEC対応)、ヘッドセット端子:3.5mm 4極ミニジャック×1(CTIA規格基準)、AV入力端子:3.5mm 4極ミニジャック×1(添付のAV入力変換ケーブルを接続)、SDカードスロット(記録・再生用×1)、USBポート(USB 2.0 Standard A×1)
付属品
HDMIケーブル、ACアダプター、AV入力変換ケーブル(コンポジットビデオ入力:RCAピン×1、外部ライン入力:RCAピン(L/R)×各1)、取扱説明書、内蔵時計用ボタン電池(型番 CR2025)×1(本体に装着済み)
質量(g)
約160(ボタン電池含む、ACアダプター除く)
使用温度範囲(℃)
5~35
消費電力(W)
3.8(Typ)
適合規格
VCCI Class B、RoHS指令準拠、電気用品安全法(ACアダプター)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約140×32×60(突起部除く)
記録方式
映像:MPEG-4 AVC/H.264(MP4)、音声:AAC
使用湿度範囲
20~80%(結露なきこと)
電源(AC V)
100(50/60Hz)(ACアダプター)
保証期間
1年
対応フォーマット
動画:MP4(本商品で記録した動画のみサポート)、写真:JPEG(パソコンで編集した写真は再生できません。)
データ転送速度
映像(1920×1080・60fps:36/28Mbps、1920×1080・30fps:16Mbps、 1280×720・60fps:12Mbps、720×480・60fps:4Mbps)、音声(256kbps)
サンプリング速度
48kHz
フレームレート
30fps/60fps
対応解像度
入力:1920×1080(60p/60i/30p)・1280×720(60p)・720×480(60p)、出力:1920×1080(60p/60i/30p(パススルーモードのみ))・1280×720(60p)・720×480(60p)
1台
¥18,690
税込¥20,559
当日出荷
HDMI、DVI、VGA、コンポジットビデオ入力ソース対応で、事実上あらゆるデバイスからキャプチャ可能
エクスポートしたビデオファイルと幅広いデバイス互換性のあるH.264エンコーディング
毎秒30フレーム、1080p解像度の鮮やかな高画質でビデオキャプチャに対応
ロープロファイルおよびフルプロファイルに対応するブラケットを同梱したデュアルプロファイルカード
NTSCおよびPALシステムに対応
16:9 および 4:3 アスペクト比をサポート
2チャンネルステレオオーディオ(HDMI / RCA)に対応
用途様ーなビデオ出力技術からトレーニングおよびチュートリアルビデオをキャプチャ。Twitch.tvなどのストリーミング サービスを使用してライブビデオフィードをストリーミング配信。HDビデオゲームを毎秒30フレームでキャプチャしながら、別ディスプレイでゲームをプレイ(ST122HDMILE HDMI スプリッタを使用)。プロ仕様のビデオアーカイブアプリケーションで、アナログビデオをデジタルビデオに変換
質量(g)
58
幅(cm)
12
長さ(cm)
12
保存温度(℃)
-5 ~ 40
高さ(cm)
2
動作温度(℃)
0 ~ 40
コネクタA
PCI Express x1
コネクタB
DVI-I(29ピン)
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
ビデオカメラやスマホ等のHDMI出力可能な製品と接続し、別途サードパーティ製のソフトを使用する事で、USB-Aポートを搭載したPCで配信や録画等が出来ます。 対応ソフトウェアはOBS、ZOOM・Google meet・Amcap・VLCほか、USBビデオUVC/USBオーディオUACに対応したソフトウェアで動作します。
仕様
PU:デスクトップi5-3400以上、ノートパソコンi7-3537U 2.0GHZ以上、グラフィックカード:デスクトップ NVIDIA GT630以上、ノートパソコン NVIDIA GT735M以上
対応OS
Windows10、MacOS
メモリー
4GB以上
最大解像度
入力:UHD/4K 3840×2160 30Hz、出力:1920×1080 60Hz
インターフェイス
入力:HDMI、PC接続:USB 2.0/3.0
ビデオフォーマット
YUV,JPG
動作電圧(V)
DC5/0.4A
オーディオ
フォーマット:LPCM
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
USB-Cパソコンやモバイル端末画面をHDMI出力しながら、一眼レフを高画質映像で増設できるキャプチャーボードです。
一見USBマルチハブですが、HDMI入力ポートにビデオカメラや一眼レフを増設することで、高画質の映像を編集してライブ配信することができます。
HDMI出力ポートは、従来のキャプチャーボードと違って、ソースの映像ではなくパソコンの画面をミラーリングするので、ライブ配信時にリスナーのチャット内容を大画面で見られます。
ライブコマースや雑談ライブに最適です。PD充電ポートとUSBハブを備えて、PD充電しながらマウスキーボードを増設できるので、モバイル端末などUSBポートが不足する問題を解消できます。
ポート
【拡張】HDMI(入力)×1/HDMI(DisplayPort Alt Mode出力)×1/USB-C×1(ホスト接続)/USB-C×1(PD3.0充電器接続)※バスパワーなので、こちらの給電はパソコンへ充電/3.5mm マイク入力 3極×1/USB3.0 5Gbps×2
色
ブラック
材質
アルミニウム
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
96.5×15×50.5
ケーブル長(mm)
300
質量(g)
約69
セット内容
JVA01本体/クイックインストールガイド・保証書
保証期間
2年
最大解像度
HDMI最大入力解像度:1080p 60 fps、HDMI最大出力解像度(DisplayPort Alt Mode出力なのでPCの画面を映す):4K 30Hz、録画最大解像度:1080p 30 fps
給電方式
バスパワー
コネクタ形状
Type-C オス (UAC/UVC対応)
性能
エンコード方式:ソフトエンコード・圧縮形式:ホストUSB2.0の場合 :MJPEG
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
【特集】「ビデオ救出大作戦」
思い出のビデオテープの映像をパソコンに取り込める
デジタル化したデータをテレビで見る
「モニターモード」搭載
取り付け・インストールが簡単
充実の「キャプチャー機能」
自在に楽しめる多彩な「編集」
DVD-Video作成とスマートフォン・PSP(R)用ファイル作成
付属品
AVケーブル、USB延長ケーブル(50cm)、ユーティリティーCD(ドライバー、「VHS to DVD 4.0 SE」)
質量(g)
約15
対応機種
パソコン:USB2.0端子搭載のWindowsパソコン。対応OS:Windows 10(64ビット/32ビット)、8.1(64ビット/32ビット)、8(64ビット/32ビット)、7(64ビット/32ビット)、Vista(64ビット/32ビット)、XP(SP3以降)。動作環境:CPU:Intel Pentium4 2.4GHzまたは同等以上。メモリー:512MB以上。ハードディスク:1GB以上の空き容量(アプリケーションインストール用)。※録画する場合は録画データの保存用に別途空き容量が必要です。グラフィックボード:解像度1024×768以上、DirectX9.0c以上をサポート。サウンド:48KHzステレオ再生およびDirect Sound。CD-ROMドライブ:アプリケーションインストールに必要
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
19×79×14
使用電源
USBバスパワー駆動
最大消費電力(W)
1
インターフェース
USB2.0
動作環境
温度:0~40℃。湿度:20~85%
動作電圧
5V
外部入力
RCAピンジャック×1。ミニDIN4ピン×1。RCAピンジャック×2(Lチャンネル:白/Rチャンネル:赤)
音声圧縮形式
MPEG1 レイヤー3、AAC、WMA
アズワン品番
64-3780-34
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
アナログVGA信号とオーディオ信号をHDMI信号に変換するスケーラー搭載コンバーターです。
機器の映像と音声を入力ポートに接続すると、これらの信号をデジタル変換してHDMIケーブル1本で出力します。
ビデオ解像度を最適な画質に変換するスケーラーエンジンを搭載し、3Dデインターレースにも対応。
さらにフロントパネルのボタンで操作するOSDを使用して、画質の調節や本製品の設定を簡単に行うことができます。
用途映像信号の変換に
付属品
電源アダプター×1、ユーザーガイド×1、ソフトウェア収録CD×1
質量(kg)
0.31
色
ブラック
消費電力(W)
1.56(DC5V)
電源
入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6A
コネクタ形状
D-Sub15pinメス - HDMIタイプAメス
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
110×83×28
使用湿度範囲
0~80%(結露なきこと)
動作温度(℃)
0~40
保管温度(℃)
-20~60
アズワン品番
64-8303-10
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応解像度
1080p
メス形状
D-Sub15pin/HDMIタイプA
変換タイプ
メス - メス
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
USB Type-C端子を搭載したスマートフォンやタブレットの映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなどに出力できるUSB Type-C映像変換アダプタです。
ケーブル長(m)
0.15
色
ブラック
コネクタ形状
Type‐Cオス-HDMIメス
対応機種
Type‐C端子搭載のPC及びHDMI端子搭載のモニター等
プラグ
金メッキ
シールド
3重シールド
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル太さ(mm)
5
対応解像度
最大4K×2K(30Hz)
オス形状
Type-C
メス形状
HDMI
ケーブルタイプ
ノーマルタイプ
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
HDMI出力の映像、RCA出力の映像を録画できる、ビデオキャプチャーボックスです。
HDMI出力できるビデオカメラやゲーム、また、RCA出力するビデオカメラやビデオデッキの映像を録画できます。
機器とメモリを接続すれば、ボタン1つで簡単に録画できます。
本体とテレビをHDMIケーブルで接続すれば、映像を鑑賞したり、ゲームをプレイしたりしながら録画することができます。
本体に液晶画面が付いているので、テレビやパソコンが無い場所でも、映像を確認しながら録画できます。
録画した映像は、本体の液晶画面での鑑賞、またHDMIケーブルで大画面テレビに繋いで観ることができます。
デジタルデータで保存できるので、パソコンでのバックアップや、メモリにコピーしてプレゼントすることもできます。
スケジュール録画機能付きで、録画のタイミングを予約することができます。
本製品をパソコンに接続すれば、カードリーダライタとしてSDカードのデータを読み書きしたり、別途ストリーミングソフトを使用すれば、Youtubeなどの配信サービスでライブ配信を行ったり、ゲームキャプチャーとして使用することができます。※本誌品にキャプチャーソフト・ストリーミングソフトは付属していません。
仕様
エンコード方式:ハードウェアエンコード 対応入力解像度:1920x1080(60p)1920x1080(50p)1920x1080(30p)1920x1080(25p)1920x1080(24p)1920x1080(60i)1920x1080(50i)1280x720(60p)1280x720(50p)720x480(60i/p)720x576(50i/p) 対応出力解像度:1920×1080(1080p) 対応メディアファイルシステム:FAT, FAT32, exFAT, NTFS 記録時間・容量:10
セット内容
HDMIケーブル(ケーブル長約150cm)4極-RCA変換ケーブル(ケーブル長約100cm)通信用microUSBケーブル(ケーブル長約80cm)給電用USBケーブル(ケーブル長約90cm)USB ACアダプタリモコン
電源
DC5V/2A
対応OS
Windows10, 8.1, 8
記録方式
動画:H.264/AVC(mp4)画像:jpg
液晶サイズ
3.5型
インターフェース
USB2.0
バッテリー
リチウムポリマー電池 3,000mAh
使用時間
充電時間:約4時間連続録画時間:約2時間30分連続再生時間:約6時間30分連続待機期間:約6ヶ月
対応メディア
128GBまでのSDカード、USBメモリ2TBまでのUSBハードディスク
スピーカー
1W
コネクタ
ビデオ入力:HDMI端子、3.5mm4極ミニジャック(付属AVケーブル専用)ビデオ出力:HDMI端子音声入力:3.5mm4極ミニジャック ×1 ※マイク入力パソコン接続端子:microUSBポート メス給電端子:DCジャック
スロット
SDメモリーカードスロット ×1USB A コネクタ(メス)×1
画素数
480×234
消費電流
約300~700mA
フレームレート
60fps
音声出力
HDMI、4極ヘッドセット、内蔵スピーカー
映像出力
HDMI、液晶モニター
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
HDMI出力映像を簡単にパソコンに取り込むことのできる手のひらサイズのキャプチャーデバイスです。
UVC(USB Videa class)に対応しており、この商品とHDMIケーブルで接続した一眼レフカメラやビデオカメラなどの機器はWindows、Macともに「カメラデバイス」として認識されるため、色々なHDMI映像をまるでwebカメラのように扱うことができます。
一般的なwebカメラよりマイク音声や映像が高品質な配信が可能になります。
ドライバのインストールなどは不要。さらにUSBバスパワー同長に対応で専用の電源は必要とせず、パソコンのUSBポートからの給電が可能。プラグ&プレイの超手軽さも魅力です。
用途webカメラでは物足りない方へ!動画配信やテレワークのweb会議等にワンランク上の画質で配信
仕様
(取り込み方式)映像:YUY2/音声:LPCM 48kHz
付属品
USBケーブル(A-C USB3.2Gen1)約2m、取扱説明書
質量(g)
約33
ケーブル長(m)
約2
対応機種
USB3.2Gen1(USB3.0)StandardAまたはtype-Cコネクタを搭載したパソコン
インターフェース
USB 3.2 Gen1(USB 3.0)Type-C ×1
最大解像度
入力 1920×1080 (1080p@60fps)、表示 1920×1080 (1080p@60fps)
入力端子
HDMI×1
取得規格
VCCI ClassB
パソコン動作環境
【デスクトップ】CPU:Intel第4世代Corei5-4440 3.10GHz(Quad-Core)以上※GPUエンコード必須、メモリー:4GB以上(推奨8GB以上)、グラフィック:NVIDIA GeForce GTX660以上、Intel HD Graphics4000以上、【ノートパソコン】CPU:Intel第4世代Corei7-4810MQ(Quad-Core)以上※GPUエンコード必須、メモリー:4GB以上(推奨8GB以上)、グラフィック:NVIDIA GeForce GTX870以上、Intel HD Graphics4000以上
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
43×85×12(コネクター及び突起部除く)
オス形状
HDMI
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
VHSテープや8mmビデオテープなどの映像をSDカードやUSBメモリに録画できる、ビデオキャプチャーボックスです。ビデオデッキやビデオカメラと繋げて、メモリを接続すれば、ボタン1つで録画できます。本体とテレビをHDMIケーブルで接続すれば、鑑賞しながら録画することができます。本体に液晶画面が付いているので、テレビやパソコンが無い場所でも、映像を確認しながら録画できます。録画した映像は、本体の液晶画面での鑑賞、またHDMIケーブルで大画面テレビに繋いで観ることができます。デジタルデータで保存できるので、パソコンでのバックアップや、メモリにコピーしてプレゼントすることもできます。録画停止タイマー機能付きで、録画開始後60分・90分・120分・150分で自動停止させることができます。スケジュール録画機能付きで、録画のタイミングを予約することができます。
電源
DC5V/1A
記録方式
動画
液晶サイズ
3.5型
インターフェース
USB2.0
対応メディア
128GBまでのSDカード、USBメモリ2TBまでのUSBハードディスク ※セルフパワーのみ
スピーカー
1W
コネクタ
ビデオ入力
スロット
USB A コネクタ(メス)×1SDメモリーカードスロット ×1
フレームレート
60fps
音声出力
HDMI、内蔵スピーカー
映像出力
HDMI、液晶モニター
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
既存のVGAケーブルをDisplayPort対応PCに接続する変換アダプター。RoHS基準値準拠
色
ブラック
ケーブル長(m)
0.15
コネクタ形状
DisplayPort(オス):D-Sub15pin(メス)
対応機種
DisplayPort搭載のパソコンやタブレット、VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど
変換方式
パッシブタイプ
ケーブル太さ(mm)
5
対応解像度
最大 1920×1080
オス形状
DisplayPort
メス形状
D-Sub15pin
変換タイプ
オス-メス
1台
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
互換性:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。作業効率の向上:ノートパソコンやデスクトップPCにHDMIモニターを追加し、デスクトップの拡張が可能なUSB - HDMIディスプレイアダプター。オフィスやホームオフィスなどデスク環境の改善に最適。持ち運びに便利:軽量・コンパクト設計の外付けビデオコンバーター。USBバスパワー駆動で、追加電源不要。優れた性能:1920x1200(1080p)60Hzビデオ、2chオーディオ(HDMI経由)に対応し、6cm一体型ケーブルを内蔵したUSB 5Gbps HDMI変換ケーブル(1x USB-Aオス - 1x HDMIメスコネクター)。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途フルHD対応の外付けHDMIディスプレイを追加。大きな(または複数の)スプレッドシートを複数ディスプレイに分けて表示。PCをHDMIプロジェクターやディスプレイに接続し、家族写真の閲覧やホームビデオ鑑賞に使用。1台のコンピュータに複数のモニタを接続し、臨場感あふれるマルチメディア プレゼンテーションを披露。参考資料画面と編集画面を別々のディスプレイに表示するなど、研究・著述などの作業に最適。メールチェックの画面とウェブ検索の画面を分けるなど、複数のアプリケーションを異なるディスプレイに分散し作業効率をアップ
仕様
【ワイド画面サポート】あり
セット内容
スリムタイプUSB3.0ビデオアダプタ、ドライバCD、取扱説明書
材質
【エンクロージャ】プラスチック
色
ブラック
高さ(mm)
12
質量(g)
25
電源
USB電源
ケーブル長(m)
0.19
対応OS
Windows 10(32/64ビット)、Windows 8/8.1(32/64ビット)、Windows 7(32/64)、Windows Vista(32/64ビット)、Windows XP(32/64ビット)
湿度(%RH)
85以下
コネクタ形状
HDMI[19ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス
保存温度(℃)
-10~75
メモリー
16MBDDRIISDRAM
最大解像度
【デジタル】1920×1200/1080p
製品幅(mm)
25
動作温度(℃)
0~50
チップセット
MCT-T5-302
オーディオ機能
2チャンネルステレオ(48kHz)
ケーブル長(cm)
6.2
伝送速度(Gbps)
5(USB 3.0)
対応解像度
ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768、800×600。
USBタイプ
USB3.0
オス形状
USB Type-A[9ピン]
メス形状
HDMI[19ピン]
変換タイプ
メス - オス
コネクタ1
HDMI[19ピン]
コネクタ2
USB Type-A[9ピン]
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
HDMIで出力される映像をパソコンに取り込むことができるUSB-HDMI変換アダプタです。
UVC(USB Video Class)に対応し、接続したHDMI出力機器をカメラデバイスとして認識できるので、ビデオカメラやデジタルカメラを接続すれば、WEBカメラとして使うことができます。
高画質なカメラやビデオカメラを使うことにより、一般的なWEBカメラより高精細な映像を映すことができます。また、カメラで拡大・縮小、角度調節などがしやすく、自在に映像を操れます。
パソコンでSkypeやZoomなどで質の高いビデオ会議を行うことができます。
機器とケーブルを接続するだけで簡単に使用できます。
Winodos、macOS両方に対応します。
仕様
エンコード方式:ソフトウェアエンコード/オーディオフォーマット:PCM対応/ビットレート:128kbps/サンプリング周波数:48kHz
付属品
マイクロUSB B-USB Aケーブル(1.5m)、マイクロUSB B-USB Type-Cケーブル(1.5m)、取扱説明書
質量(g)
約24
使用温度範囲(℃)
0~40
消費電力(W)
3
電源
USBバスパワー
コネクタ形状
ビデオ入力:HDMI端子/パソコン接続端子:マイクロUSB Bコネクタ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85.5×37×10
電源電圧(V)
DC5
インターフェース
USB仕様Ver.2.0準拠
使用環境湿度(%)
20~80
対応解像度
[入力]3840×2160(30p)/1920×1080(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/1600×1200(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/1280×102(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/1280×720(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/1024×768(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/800×600(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/720×576(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i) /720×480(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/640×480(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i) /[出力]1920×1080(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/1600×1200(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/1280×1024(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/1280×720(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/1024×768(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/800×600(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/720×576(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/720×480(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/640×480(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)
ビデオフォーマット
MJPEG対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
外出中でも簡単インストール。インターネット接続やソフトウェアディスクなしで自動的にドライバをインストール。USBポートを使用してもう1台ディスプレイを接続し、生産性を向上。最大1920x1200のビデオ解像度に対応する、抜群の外付けパフォーマンス。USBバスパワー対応。外付け電源アダプタが不要。USB 3.0および2.0対応コンピュータを両方サポートする汎用的な接続オプション
用途CD-ROM用光学ドライブを持たず、インターネット接続のできないデバイスに外付けビデオカードをインストール。異なるディスプレイでアプリケーションを複数実行することで生産性を向上。1台目のディスプレイでメールをチェックしながら、2台目のディスプレイで文書の編集。コンピュータを分解せずに新しいビデオアダプタをインストールし、セカンダリVGAディスプレイをデスクトップに追加。複数台のディスプレイにまたがって大型または複数のスプレッドシートを表示
仕様
【ワイド画面サポート】あり、【ハードウェア/業界標準】SuperSpeedUSB3.0、USB2.0、【USBパス・スルー】なし
セット内容
USB3.0-VGAアダプタ、クイックインストールガイド
長さ(mm)
195
色
ブラック
高さ(mm)
12
質量(g)
9.3
出力
【AV】VGA
対応OS
Windows Vista/7/8/8.1/10
湿度(%RH)
40~50
コネクタ形状
VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス
入力
【AV】USB3.0
保存温度(℃)
-10~55
メモリー
512MBDDRII
最大解像度
【アナログ】USB3.0の場合:1920×1200。USB2.0の場合:800×600。
動作環境
【推奨】Core2.4GHz以降のプロセッサ(i5推奨)、RAM4GB
製品幅(mm)
25
動作温度(℃)
0~70
チップセット
Fresco-FL2000DX
ケーブル長(cm)
14
伝送速度(Gbps)
5(USB 3.0)
対応解像度
ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768、800×600。
USBタイプ
USB3.0
オス形状
USB Type-A[9ピン]
メス形状
VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
変換タイプ
メス - メス
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
アナログ-デジタルUSBビデオキャプチャアダプタ。コンポジットまたはS端子ソースのビデオと音声を変換しWindowsベースのコンピュータに保存します。使いやすいアナログビデオ変換ソリューションを提供します。<幅広い機能>VCRやビデオカメラなど外部ソースのアナログビデオをPCに保存するSビデオ/コンポジット-USBコンバータは、ベータマックスやVHS形式ビデオの取り込みに最適なソリューションです。リアルタイム MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4エンコーディングに対応しています。このアナログ-デジタルビデオアダプタは、VHS/ホームビデオをデジタル形式に変換したり、動画をWindowsコンピュータにインポートして編集する際に便利です。また、アナログ動画から静止画像をキャプチャできるスナップショット機能にも対応しています。<便利な互換性>Windowsデバイスでスムーズなアナログキャプチャを行い、TWAINもサポートし幅広いシステムとソフトウエアに対応します。<小型設計>このアナログデジタル キャプチャーユニットは、USB 2.0を使用してPCに接続します。手のひらサイズのコンパクトなサイズでノートPCでもデスクトップPCでも便利に使えるポータブルソリューションです。StarTech.comでは本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。注意:Windowsデバイス用のキャプチャデバイスです。macOSとは互換性がありません。
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
パソコンのUSB 3.0ポートからVGAポート搭載ディスプレイ/プロジェクターなどに映像を出力します。(音声は出力できません)。
パソコンの映像出力と併用して、マルチディスプレイ環境が構築できます。
最大でFull HD (1920×1080)/60Hzに対応します。
画面表示は複製/拡張の両モードに対応します。
ドライバは本製品を接続するとWindows上に表示されるフォルダから簡単にインストールできます。
パソコン1台につき、本製品を4台まで接続できます。
仕様
システム条件: グラフィックチップ搭載パソコン (CPU Core i5 2.8GHz、RAM 4GB 以上の環境を推奨)
付属品
取扱説明書
色
ブラック
規格
USB 3.0規格対応
電源
USBバスパワー
ケーブル長(m)
0.15
対応OS
Windows 10/11 (32/64bit)
コネクタ形状
パソコン側: USB 3.0 Standard-A オス、ディスプレイ側: VGA メス (ミニD-Sub15ピン)
最大解像度
1920×1080 (1080p)/60Hz
ケーブル長(cm)
約15
対応解像度
1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720、1600×1200、1366×768、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768
オス形状
USB 3.0
メス形状
VGA(ミニD-Sub15ピン)
変換タイプ
オス - メス
コネクタ1
USB 3.0
コネクタ2
VGA(ミニD-Sub15ピン)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷