- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 製菓・製パン用品
- キャラメライザーのおすすめ人気ランキング
キャラメライザーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新50件の「キャラメライザー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溶接ハンダ」、「ガス式ポータブルヒートガン」、「焼き ゴテ」などの商品も取り扱っております。
コテは工具不要の簡単着脱。圧電着火式(ワンタッチ着火)
材質
(コテ)18-8ステンレス
寸法(幅W×奥行D)(mm)
(コテ部)60×70
最高温度(℃)
約1600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
238×100×285
燃焼時間(分)
連続:約80
発熱量(kW[kcal/h])
約3.3[約2,800]
RoHS指令(10物質対応)
対応
TKG品番
9-1158-0901
TKG品番(2017)
6-1036-2201
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
トラスコ品番
851-3074
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
コテ材質:18-8ステンレス熱量:約1.81kw(約1、800kcal/h)最高温度:約1、500℃連続燃焼時間:約90分。60秒加熱で完全逆さ使用が可能。圧電着火式(ワンタッチ着火)
材質
バーナー本体:ステンレス・ナイロン・その他、コテ:ステンレス、スタンド:PP
質量(kg)
0.83
最高温度(℃)
約1500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×90×293
燃焼連続時間(h)
約1.5
寸法(横×縦)(mm)
(コテ部)60×75
発熱量(kW[kcal/h])
:約1.81[約1800]
TKG品番
9-1158-1001
TKG品番(2017)
6-1036-1101
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
仕様
GAS注入15ml
質量(g)
322
最高温度(℃)
500(使用時間や温度は周囲環境、設定により変化いたします)
使用時間
50分間(燃料完全充填時)
サイズ(mm)
高さ175×巾53
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
電源:単相100V/100W
電源(V)
単相100
消費電力(W)
100
材質
砲金
寸法(mm)
320×100×H225
EBM品番
8558600
1個
¥56,980
税込¥62,678
翌々日出荷
GT-5000専用アタッチメントです。
GT-5000・8000用アタッチメントです。
用途塗装はがし、板金加工に、木材の時代仕上げに、塩ビ管加工に、塗装はがし、塩ビパイプ加工、板金加工
トラスコ品番
834-5542
適合本体
GT-5000、GT-8000
幅(mm)
85
高さ(mm)
23.8
質量(g)
70
奥行(mm)
55.0
火炎温度(℃)
1800
発熱量(kcal/h)
3838
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
作業に合わせて炎温度、火力を無段階に調整できます。
燃料充てん式のコンパクトで扱いやすい本体は、工芸やホビーでの使用に最適です。
操作性に優れたトリガー式。点火⇔消火は指一本でライター感覚!さまざまな気配り機能で効率良く作業ができます。
ホールド機能付き安全設計。
用途装飾品の修理、模型作り、竹細工、あぶり料理
火炎温度(℃)
800~1300
質量(g)
202(本体のみ)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
90×70×146
点火方式
圧電着火方式
発熱量(kW[kcal/h])
0.23[200]
ガス消費量(g/h)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
火口径(Φmm)
12
充填量
(ガス)約7g
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
アートフラワーはんだこて用交換です。
仕様
690用交換こて先
トラスコ品番
849-7241
質量(g)
20
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
電源が無い場所での作業に便利なコードレス。熱風温度500℃。
用途ペンキ、漆喰、発泡剤などの乾燥。塩ビパイプの曲げ加工。塩ビ系シートの熱溶着、加圧加工。塩ビ系溶接棒を使っての目違い埋加工。ペンキ、ニス、接着剤の加熱剥離。カーペット、ビニールシート、ステッカーなどの剥がし加工。熱収縮フィルムによる加熱包装。熱収縮チューブによる加熱加工。解凍、除霜、凍結防止。プラスチック製品の加熱加工成形。機械部品の局部加熱
付属品
ノズル×3種類
質量(kg)
1.2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
165×79×257
連続使用時間(分)
19※18V、5000mAh電池パック使用時
風量(L/min)
200
1台
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
充電式のため、電源の供給がない現場での作業に適しています。
LEDライト付きのため、作業時の手元が明るくなります。
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮
付属品
スポットノズル×1、ワイドノズル×1、ヘラ型ノズル×1
質量(kg)
0.63(本体のみ)
シリーズ
モノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
最大出力(W)
300
本体寸法(mm)
165×72×202
連続使用時間
約8分(2.0AH)、約16分(4.0AH)
バッテリー
リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)
風量(L/min)
200
取扱説明書
(3.8MB)
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし
火炎形状
スパイラル集中炎
火炎温度(℃)
1500~1700
最高温度(℃)
1700
仕様
(使用向き)フルタイム逆さ使用可能
付属品
ボンベ(RZ-850)×1本
質量(g)
130(本体のみ)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
150×25×50(本体のみ)
点火方式
電子着火方式
火口径(mm)
16
燃焼時間(分)
90(RZ-850使用時)。※30分の連続燃焼データより換算したものです。
発熱量(kW[kcal/h])
2.3[2000](RZ-850使用時)。2.7[2300](RZ-860使用時)。※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。
ガス消費量(g/h)
169(RZ-850使用時)。※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。
適合ボンベ
ネジ込み式。RZ-850・RZ-860
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
スポット加熱に適した充填式のハンディータイプガストーチです。 金属加工・ガラス加工はもちろん、簡易溶接や各種工作など幅広く使用できます。 市販のカセットボンベから簡単にガスを充填できます。(ガスは入っておりません。)
寸法(mm)
90×35×149
機能
安全ロック、炎調節ツマミ
火炎温度(℃)
最高約1300
燃焼時間(時間)
連続約1
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
作業に合わせて幅広い温度調節が可能
コードレスで取回しが快適
電源が無い現場での作業に便利
剥離や曲げ、溶着、収縮などの作業に
ケース付き
用途カッティングシートの伸ばしや貼付け作業に、シーリング剤の乾燥や剥離に
付属品
平面ノズル、ガラス保護ノズル、曲面ノズル、丸ノズル
質量(kg)
1.3
温度(℃)
環境温度~550(無断調節ダイヤル)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
173×79×255
連続使用時間(分)
風量1:30(ダイヤル6)、風量2:21(ダイヤル6)
風量(L/min)
風量1:120、風量2:200
ノズル径(Φmm)
34.5(取付)
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
仕様
ガス注入式
材質
(本体)亜鉛ダイキャスト、(グリップ)ラバー塗装
質量(g)
211
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
105×103×40
火炎温度(℃)
約1100
1800℃の強力集中炎。
空気調整により炎が800~1800℃まで変化します。
生活防水・防塵仕様。着火装置を埃・水滴から守ります。
用途アウトドア等の火だね
管材のハンダ・ロー付
塩ビ管あぶり
火炎形状
スパイラル集中炎
仕様
ガスは付属しております。電子着火式、空気調整機構
トラスコ品番
118-4741
種別
ガス
寸法(mm)
53.6×135.4×ロックナット径Φ32
質量(g)
285(※ボンベ除く)
形式
カートリッジ式ハンディ型
最高温度(℃)
1800
口外径(Φmm)
21.6
火炎温度(℃)
800~1800
発熱量(kcal/h)
3838
燃焼時間(分)
80
ガス容量(g)
200
広範囲を均一に加熱することが可能なガストーチです。
用途塗装の剥がし、料理や塩ビパイプの曲げ加工
9段階温度調整ダイヤル
急速冷却
ダイヤルとスイッチを1に合わせて50℃の 温風を吹き出す事で、高温のノズルと部材を 急速冷却させる事ができます。
付属品
ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)
セット内容
ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)・ケース付
質量(kg)
0.67
電流(A)
12
温度(℃)
スイッチ1:50~350/スイッチ2:80~550
コード長さ(m)
2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
257×85×206
ノズル口径(Φmm)
34.5
風量(L/min)
スイッチ1:200/スイッチ2:400
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
最高温度1700℃のパワフルな炎で、ワイドな作業。
扱いやすい軽量小型設計で、持ち運びも軽がる。
使用目的に合わせ、ニードルつまみで炎の微調整OK。
タテ、ヨコ、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。
ガスボンベの着脱メカは頑強そのもので安心確実。
用途管材のロウ、半田付け、ガラス加工、塩ビ管加熱加工、水道管解凍、焼杉、時代仕上げ、その他。
燃焼連続時間(h)
1.6
火炎温度(℃)
1700
燃焼時間(分)
110
発熱量(kcal/h)
2805
仕様
ガスは付属しております。着火装置有
TGK品番
810-54-41-11
寸法(mm)
ホルダー押さえ径Φ43×長さ125.5×58
質量(g)
234
火炎形状
細集中炎
ガス容量(g)
200
アズワン品番
6-472-01
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷