- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- キャスター
- キャリーケース タイヤ交換のおすすめ人気ランキング
キャリーケース タイヤ交換のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新106件の「キャリーケース タイヤ交換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スーツ ケース キャスター 交換」、「キャリー バッグ 交換 キャスター」、「キャリーケース キャスター」などの商品も取り扱っております。
ナイロンをホイルセンターに用いることにより回転抵抗が現行品の約半分まで減少。
旋回抵抗おいても20%ダウンと改善されています。
また、回転性能においてはハンマー品より優れた性能を発揮します。
適合品番
STC・SKC・TCM・KCM・SU-STC・SU-SKC・SSC・TM・KM・SM・GM・SU-SM・10シリーズ
材質(ホイール)
ゴム
B-701 キャスターバッグ用 交換用キャスター左右セット。
付属品
取り付け部品(軸、ボルト、ワッシャー)
1セット(2個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
1個
¥3,950
税込¥4,345
翌日出荷
材質(車輪)
ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
適合品番
440G、440R
一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用
型式
L型ゴム
材質(車輪)
ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
ユニクロームメッキ仕上げの車軸です。
材質(車輪)
ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
モノタロウ カート 折りたたみ式 アルミ製 コード付専用の交換部品です。
用途モノタロウカート 折りたたみ式 アルミ製 コード付の交換部品として
取扱説明書
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用
材質(車輪)
ハードゴム
折りたたみ式 カート アルミ製 コード付 コンテナ取付可能タイプ用の交換車輪です。
該当[モノタロウ]注文コード:52555625/52555634/52555643になります。
用途交換用車輪として
付属品
ボルト(1本)、ナット(1個)
材質
ゴム[TPR樹脂〕
車輪径(Φmm)
127
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
車輪径Φ100~150mmは、スリーブ入り、カバー付です。
材質(車輪)
ゴム一体車輪(ローラーベアリング入)
低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
ゴム(黒/グレー)
車輪幅(mm)
35
適合品番
LR-WJB、LR-WJ、LR-WK
最大荷重(N)
1960
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐摩耗性
材質(ホイール)
ナイロン樹脂(青色)
最大荷重(kg)
200
用途Mo-90M(注文コード:29855358)専用の車輪
付属品
ネジM8×72(1本)、ナット(1個)、キャップ(2個)、ワッシャー(1個)
材質(本体)
TPR樹脂(タイヤ)、ポリプロピレン(ホイール)、スチール(ベアリング)
タイヤサイズ
177mm(直径)、38mm(幅)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
材質/仕上
ホイル:スチール製 ユニクロムメッキ仕上げ
一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用
材質(車輪)
鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質
鋼板
RoHS指令(10物質対応)
対応
高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様・リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製。
耐衝撃性が強い。
エスコ品番
EA986MF-50
軸径(Φmm)
6
許容荷重(kg)
40
車輪径(Φmm)
50
質量(g)
70
材質(車輪)
ソリッドラバー
車輪幅(mm)
18
硬度
80 ショアA
ボス幅(mm)
22.5
ベアリング
ボールベアリング
耐熱温度(℃)
-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)
特性
耐衝撃性
材質(ホイール)
ナイロン6
1個
¥1,010
税込¥1,111
当日出荷
材質
鉄
タイプ
TSB
表面処理
生地
頭部形状
ショルダーボルト
ねじ山種類
メートル並目