- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- キャリーハンドルのおすすめ人気ランキング
キャリーハンドルのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新500件の「キャリーハンドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「伸縮ハンドル」、「台車 引っ張る」、「伸縮 ハンドル 部品」などの商品も取り扱っております。
両端の粘着分を段ボール箱などの側面に貼り付けるだけで、簡単に手提げ包装ができます。
繊維を入れて補強されたフィラメントテープを使用しているため、重たい荷物の持ち運びに使用できます。
トラスコ品番
819-2640
材質
基材:ポリプロピレン、補強材:ポリエステル、粘着剤:合成ゴム系
質量(g)
85
寸法(縦×横)(mm)
35×584
取手
35×280
1セット(25枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ハンドルを付ける事で手押し台車として使用できます。台車を2台連結してもハンドルは使用できます。荷物の大きさに合わせ縦方向、横方向に何台でも連続可能です。用途に合わせてキャスターの種類が選べます。
仕様
ハンドルセット
トラスコ品番
504-2437
材質
ハンドル・固定金具:オール鉄
質量(kg)
2.2
1セット
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
適合
R-115
パイプ径(Φmm)
25.4
アズワン品番
64-6745-04
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
アングルキャリーのアングル形状に合わせて、キャリーハンドルでラクに引っ張り移動ができる。
着脱がラクにでき、手を離しても着けた状態でいられる。
材質
SUS304
寸法(mm)
950×50
材質(本体)
SUS304
用途プロテクターツールケース用のハンドルです。
セット内容
取付ねじ
折りたたみが可能(折りたたみ時の厚み85mm)なので収納が簡単。また1.35Kgと軽量なので持ち運びや運搬に大変便利です。均等耐荷重20Kg(2Lの水10本程度)まで積載可能でいろんなものの運搬が可能です。
用途荷物の運搬に
幅(mm)
230
全長(mm)
955
質量(kg)
1.285
材質(本体)
(本体)スチール+樹脂(車輪)PVC
奥行(mm)
319.2
耐荷重(kg)
20
荷台寸法(mm)
319.2×230
収納時寸法(mm)
435×85×235
タイヤサイズ
75mm
特性
軽量
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
キャリーメイトの専用ハンドルです。ハンドルは簡単に着脱できます。引っ張りハンドルとしてご使用下さい。
用途運搬保管業務全般
高さ(mm)
785
自重(kg)
0.7
1本
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
金象印しずキャリーミニ・ポーター君用ハンドルセット。
付属品
六角ナットM8、スプリングワッシャM8、平ワッシャM8
材質
スチール
質量(kg)
2.76
パイプ径(Φmm)
25
外寸(幅W×高さH)(mm)
360×673
1本
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
パレットを引っ張る時に便利なフック付の引っ張り棒です。奥にある荷物を取り出す時やしゃがまないといけない時の負担を軽減します。ステンレス製なので錆にくいです。
用途パレットなどを引っ張る時に。
材質
ステンレス(SUS304)
軸径(Φmm)
10
色
シルバー
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取手部に板ばねを使用しています。
用途計測機器・通信機器等
許容荷重(N)
400
色(カバー)
ブラック
色(グリップ)
ブラック
台車単体をけん引できます。(連結した台車は不可)持ち手を下に押し込むと簡易なブレーキが可能です。
寸法(mm)
120×829×105
質量(kg)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌日出荷
連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み・十字積み可能 軽量・耐荷重200kgタイプ(注文コード:44981713)に取付可能なハンドルです。ハンドルを取付ることで台車として使用出来るようになり、使用シーンに分けて使い分けが出来ます。また取付は工具不要で簡単装着可能です。
用途連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み・十字積み可能 軽量・耐荷重200kgタイプ(注文コード:44981713)のハンドルとして。
材質
スチール(焼付塗装仕上)
質量(kg)
1
色
ダークグレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×26×655
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
グリップ内側がRの形状で持ち疲れが少なく、快適に持ち運びが出来ます。洋服箱や化粧箱に。
用途中量物用
ダンボールやプラスチックダンボールケースのさげ手として、また美粧ケースのさげ手として。
材質
ポリエチレン
1パック(10個)
¥219
税込¥241
当日出荷
折りたたみ式なので使わない時は折りたたんで収納可能で保管に場所を取らずに大変便利です。
またキャスター付きなので荷物の移動に大変役立ちます。
用途荷物の運搬
材質
樹脂
材質(本体)
コンテナ部:PP・ハンドル:アルミ
材質(キャスター)
車輪:PVC、シャフト:金属
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
軽量で強靱です。
材質
ポリプロピレン
色
ブラック
高さ(mm)
40
質量(g)
54
種類
ハンドル
長さL(mm)
245
グリップ径(Φmm)
24
取付け方法
丸穴
ピッチP(mm)
203
RoHS指令(10物質対応)
対応
U字形種類
ストレート
面付形種類
U字形
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
パイプ径(Φmm)
28
丸軸を使用したフックがベルト交換をスムーズにし、新品ベルトを傷つけにくくします。幅広で交換しにくい1本タイプ(サーペンタイン)ロングベルトの交換が素早くできます。全長660mmと長く、1BOX車などのエンジンルームが奥深い車種に有効です。
用途エンジンベルトの交換、配線、配管の引き上げやガイド。
その他
オートテンショナー式ドライブベルト(1本タイプ)の交換作業にベルトテンショナーレンチ(ATE175)とセットで使うと更に使いやすくなります。
適合
主に国産・輸入車の乗用車用Vベルト及びVリブドベルト(7山以上)
トラスコ品番
823-0756
質量(g)
200
寸法L(mm)
660
寸法d(mm)
6
寸法D(mm)
34
寸法l(mm)
540
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。
材質
本体(パイプ)/STKM-11A(JIS)
表面処理
三価クロメート