キャンドル点火棒のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
102件の「キャンドル点火棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス ロウ付け」、「強力ガスバーナー」、「点火棒」などの商品も取り扱っております。
燃焼時間(分) 約90分(風の有無により燃焼時間が異なることがあります) 外径(mm) Φ9
1セット(8本)ほか
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ダース
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1ダース
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


SUGICO(スギコ)点火棒
ガステーブル、ガスレンジなどのパイロット(種火)、バーナーに点火するための部材です。
関連資料 寸法図(0.09MB)
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スタイリッシュなデザインで、ビルのエントランスや店舗の入口などの装飾に。オイル式・<ZTC-18>ランプオイル、<ZTC-17>トーチベースをご使用下さい。
材質 アルミ/ステンレス サイズ M 容量(mL) 500 間口W×奥行D×高さH(mm) 56×56×1440 燃焼時間(時間) 10 TKG品番 9-2564-0101 TKG品番(2017) 6-2353-0101
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

ロングノズルで業務用にも最適です。シンプルで握りやすい形状です。炎調整レバー・安全ロック付。ガスの残量も確認できる窓付きです。使い切りタイプ。
仕様 安全ロック付、CR商品、炎調整機能付 全長(mm) 268 使用可能回数 約860回
1本
239 税込263
当日出荷

ロングノズルで安心、安全なガストーチです。 強火力のスクリュー炎で最高温度1900度です。 本体は樹脂、接続部はアルミを使用することで軽量化しました。 火口が長い為、灰火などの着火に最適です。 ワンタッチ着火、逆さ使用も可能です。
用途配管のロウ付け、灰火起こし、解氷、時代焼き。
1個ほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

水道ホースにつなぐだけで、ちょっとした洗浄作業が便利になります。付属ノズル(2種類)を付け替えれば水形を変えれます。
用途外壁、網戸、洗車、農具などの洗浄作業に。 シャワー種類 ジェット・ワイド(先端のノズル交換時) 適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合ホース外径(Φmm) 20まで 材質 アルミ製ノズル 質量(g) 286 全長(cm) 82.5
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

高圧噴霧が扇状に出て洗浄に便利です。流量調節ができます。
材質 黄銅、PP 取付ねじ G1/4
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

通常の水圧に比べて1.5倍の水圧で、頑固な土も一気に落とします。先端ノズルを取替でジェット・広角へ変更可能です。ノズルパターンは2パターンです。
用途農機具の洗浄・洗車。 シャワー種類 ジェット・広角 適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合ホース外径(Φmm) 20 仕様 手元止水・通水レバー付、広角先端ノズル付、散水パターン:ジェット・広角 材質 アタッチメント:ABS樹脂 全長(mm) 780(アタッチメント・カップリング含) 材質(本体) アルミ・亜鉛合金・銅 適合チューブ(ホース)内外径(Φmm) 12~15/20
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

吐出量可変のレバーコックタイプ。
用途立木、果樹 仕様 300E型 全長(mm) 370 吐出量 8~14L/2.0MPa(20kgf) 到達距離(m) 9
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

金属製で耐久性抜群。本体が樹脂でカバーされているので冬でも冷たくない。【3パターン】水の出し方が拡散・直射・ストップの3パターン変えられます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 シャワー種類 拡散・直射・ストップ 適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合ホース外径(Φmm) ~20 材質 (プラスチック部)ABS・POM・PVC・PP、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)亜鉛合金・鉄・ステンレス・真鍮 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃) 60
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

メタル製なので丈夫で長持ちします。落下時の衝撃・紫外線による劣化に強い商品です。プラスチック製に比べ約3倍長持ちです(メーカー従来比)。握りやすく、冬場に冷たさを軽減します。散水ノズルは2パターンです。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ノズル。 シャワー種類 ジェット・広角 適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合ホース外径(Φmm) 20まで 材質 真鍮、TPR、PP
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ロングタイプの散水ノズルで少し高い場所への作業に便利です。 先端のノズルは7パターン。
用途水まき・掃除・洗車など散水作業に。 噴出形状 霧、整流、広角、シャワー(中)、横拡散、ジェット、シャワー(外) 適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合ホース外径(Φmm) 20 材質 ABS樹脂 全長(mm) 770 質量(g) 255 シャワー種類 7種類(霧、整流、広角、シャワー(中)、横拡散、ジェット、シャワー(外))
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

リサールカップリングシステム。抜けにくい4本爪仕様で強度UP。
シャワー種類 直射、噴霧、止水 適合ホース内径(Φmm) 15~18 付属品 バンド1個付き 適合 内径15・18ミリホース用 材質 黄銅、亜鉛
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木 長さ(mm) 770 吐出量 4.8~6.2L/2.0MPa(20kgf)
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木 長さ(mm) 880 吐出量 6.8~8.8L/2.0MPa(20kgf)
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

ノズル本体ネジはG1の内ネジ(呼40・50はG1 1/2)
用途運動場、農業用、工事・解体作業用ノズル 材質 アルミニウム 水流切替 先端操作で直射・噴霧・止水
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)