キャンピングガスのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
104件の「キャンピングガス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャンピング ガス cv 470」、「キャンピングガス ガスバーナー」、「CT-200」などの商品も取り扱っております。
持ち運びに便利なコンパクトサイズ。 ガスバーナーコンロにセットすれば手軽に屋外でコンロとして使用できます。
用途※容器が過熱すると容器内の圧力が上がり、爆発の危険がありますので、以下の行為はおやめ下さい。 容器をたき火など熱気のあたる場所に置く。 容器を火の中に投げ入れる。 直射日光や車内など高温になるところに放置する。 ※使用する場合は、換気に十分注意して下さい。 ガスの種類 LPG(液化ブタン)
1個ほか
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

燃焼時間:約5時間炎温度:1、800℃点火方式:電子着火。強火力で、しかもあらゆる角度から素早く対応。逆さ使用OK!
火炎温度(℃) 1800 材質 本体:アルミダイカスト、ポリカーボネート 質量(g) 670 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 235×125×225 点火方式 電子着火 適合ボンベ BO-450 燃焼時間(時間) 約5 TKG品番(2017) 6-0687-0101
1個ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シェラカップからキャンピング収納用鍋まで楽にのせられる開閉式ゴトク。 ワイドに使え、折りたたんでコンパクトに収納出来ます。 プラスチック製専用ケース付。 プッシュボタン式で簡単に点火できる。
材質 ゴトク:鉄(クロムめっき)、バーナートップ:ステンレス鋼、器具せん:真鍮 質量(g) 300 出力 2700(kcal/h) 点火方式 圧電着火方式 ガス消費量(g/h) 225 使用時寸法(mm) 幅125×奥行125×高さ85 収納時寸法(mm) 幅117×奥行105×高さ65(ケース収納時)
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

容量(g) 450 質量(g) 664 材質 容器:ブリキ鋼板 キャップ:PE TKG品番(2017) 6-0687-0201
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし 火炎形状 スパイラル集中炎 火炎温度(℃) 1500~1700 最高温度(℃) 1700 仕様 (使用向き)フルタイム逆さ使用可能 付属品 ボンベ(RZ-850)×1本 質量(g) 130(本体のみ) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 150×25×50(本体のみ) 点火方式 電子着火方式 火口径(mm) 16 燃焼時間(分) 90(RZ-850使用時)。※30分の連続燃焼データより換算したものです。 発熱量(kW[kcal/h]) 2.3[2000](RZ-850使用時)。2.7[2300](RZ-860使用時)。※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 ガス消費量(g/h) 169(RZ-850使用時)。※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。 適合ボンベ ネジ込み式。RZ-850・RZ-860 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アルコールランプに代わるガス充填式バーナーです。 ノブを回して点火ボタンを押すだけの簡単操作です。 ガスの充填は裏面のガス注入口に、ガスボンベの先を数秒間押し込むだけ。1回の充填で約60分(連続燃焼)可能です。 RK4601は安全スイッチ(HOLD機能)付です。
使用ガス ブタンガス(カセット式) 火炎温度(℃) 約1300 燃焼時間(分) 連続約60 ガス容量(g) 35
1個
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧電点火装置付で簡単操作!収納性に優れ、手軽に使用出来るコンパクトガスバーナーコンロ。専用ケース付きでスマート収納。
質量(g) 410 出力 3000(kcal/h) 点火方式 圧電着火方式 ガス消費量(g/h) 250
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

寒冷地対応の専用ボンベ(RZ-860)を使用したプロ作業向きパワートーチ。極寒冷地区の屋外でも最大限にパワーを発揮します。
用途凍結解氷、ハンダ付、ロウ付 火炎形状 集中炎 付属品 ボンベ(RZ-860)×1本 トラスコ品番 355-8754 質量(g) 210(本体のみ) 最高温度(℃) 1600 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 160×30×60(本体のみ) 点火方式 電子着火方式 火炎温度(℃) 1400~1600 火口径(mm) 22 燃焼時間(分) 80(RZ-860使用時)。30分の連続燃焼データより換算したものです。 発熱量(kW[kcal/h]) 3.3[2800](RZ-860使用時)。2.4[2100](RZ-850使用時)。10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 ガス消費量(g/h) 236(RZ-860使用時)。10分間の燃焼データを1時間換算したものです。 適合ボンベ ネジ込み式。RZ-850・RZ-860 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

大きめゴトクの小型ガスバーナーコンロとクッカーのセット。
用途トレッキングや釣りに サイズ 幅125×奥行125×高さ93mm 質量(g) 410g(ガスバーナーコンロのみ)、セット総重量(約):740g 材質 ゴトク・受皿:鉄(クロムめっき)、バーナートップ:ステンレス鋼、器具せん:真鍮 出力 3000(kcal/h) 点火方式 圧電着火方式 ガス消費量(g/h) 250
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

充填式ですのでメニューに合わせて必要な量だけ充填が可能で、残量がひと目で分かるスケルトンカートリッジを採用。固形燃料のように温度によって液化する心配がなく、季節に左右されず品質が保てます。充填量の設定により燃料を無駄なく使用でき、使い切ることにより安全性も高まります。
付属品 ガス充填カートリッジプロファイヤー 材質 【本体】ステンレス【台座】ABS樹脂 直径×高さ(mm) 155×130 TKG品番 9-2125-0401 TKG品番(2017) 6-1959-0501
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷

1個
819 税込901
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

市販のライター用ガスボンベが使用できるガスバーナーです。
寸法(mm) 125×79×85 質量(g) 270 タンク容量(mL) (ガス)64 火炎温度(℃) 1300 アズワン品番 1-1351-01
1個
7,425 税込8,168
翌々日出荷

ワンハンドで点火・消火が可能!いつでもお好みの火力で点火可能!スライド式の火力調整つまみで、強火から弱火までの微調整が無段階に可能です。空気調整つまみで、1600℃の強力集中炎から800℃のソフト炎が自在につくれます。チャイルドロックレバー付の安心設計。360°フルタイム逆さ仕様可能。大容量220g業務用パワーガスRZ-860 1本付。
用途ハンダ付け、各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。板金作業。調理(炙り作業、お菓子作り)。ガラス細工。時代焼き。炭の火起し等。 火炎形状 集中炎~ソフト炎 火炎温度(℃) 1000~1600 最高温度(℃) 1600 付属品 業務用パワーガスRZ-860 1本付 トラスコ品番 355-8762 質量(g) 140(本体のみ) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 150×25×100(本体のみ) 点火方式 電子着火方式 火口径(mm) Φ20 燃焼時間(分) 約70(RZ-860使用時)※30分の連続燃焼データーより換算したものです。 発熱量(kW[kcal/h]) 3.5[3000](RZ-860使用時)、2.8[2400](RZ-850)使用時)※10分間の燃焼データーを1時間に換算したものです。 ガス消費量(g/h) 253(RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 適合ボンベ ねじ込み式(RZ-850、RZ-8501、RZ-860) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
4,598 税込5,058
当日出荷

1本で約50~60分使用できます。
用途GB-7000用専用ガス 使用時間(分) 約50~60 幅(mm) 110 高さ(mm) 160 質量(g) 680
1個
999 税込1,099
当日出荷

新吸収体の採用とロング缶による容量アップの相乗効果で「低温時でも強力パワーを持続」業界No.1のスペックのプロ仕様ボンベ。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ 取付方式 ねじ込み式 成分 液化プロパン、液化ブタン 質量(g) 410(1本あたり) 容量(g) 220(1本あたり) 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm) 66×224(1本あたり) 主な適合トーチ RZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840S RoHS指令(10物質対応) 対応
1本ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


アルコールランプに代わるガス充填式バーナーです。 ノブを回して点火ボタンを押すだけで簡単に操作出来ます。 市販のライター用ガスボンベが使用できるガスバーナーです。
用途ビーカーの加熱、実験などに 寸法(mm) 79×79×115 タイプ ガス充填式 機能 炎調節ツマミ 使用ガス ブタンガス(カセット式) 火炎温度(℃) 最高約1300 ガス容量(g) 30 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.1MB) 燃焼時間(時間) 火力大の場合は約30分、火力小の場合は約60分
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

カセットこんろや暖房機、アウトドアなどマルチに使えるイワタニのカセットガス。
取付方式 カセット式 成分 イソブタン30%、ノルマルブタン70% 使用ガス LPG(液化ブタン)250g 本体サイズ(mm) 68×198(1本あたり)
1パック(250g×3本)ほか
898 税込988
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東邦金属工業簡易ガス供給器
ガス器具はLPガス用です。
付属品 カートリッジボンベBP-450(450g)2本、カチットホース(1.2m) 質量(kg) 1.18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 250×110×275 連続使用時間(時間) 6 TKG品番 9-2125-0301 TKG品番(2017) 6-1959-0301
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷