- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- キャンブロ フードコンテナのおすすめ人気ランキング
キャンブロ フードコンテナのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新92件の「キャンブロ フードコンテナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フードコンテナ」、「キャンブロ カムトレー」、「すくいっこレードル」などの商品も取り扱っております。
材質
ポリカーボネート
色
クリアー
目盛仕様
レッド
形状
角型
機能
目盛り付き
形状
角型
機能
目盛り付き
トレーがおけて料理が取りやすくなります。
全長(mm)
1346
寸法(奥行D×高さH)(mm)
292×116
TKG品番
9-1717-0301
TKG品番(2017)
6-1461-0301
1個
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
積み重ねができます。
材質
ポリカーボネイト製
形状
丸型
機能
目盛り付き
耐熱温度(℃)
-40~99
丸型のものに比べて、収納スペースが33%も増えました。
本体が透明なので、一目で中身が分かります。丈夫なポリカーボネイト製で、耐久性に優れています。
本体の外側に目盛が付いているので、中身の量がすぐ分かります。
カバーにはタブが付き、開けやすくなっています。カバーの色と目盛の色がマッチします。
材質
ポリカーボネイト
形状
角形
機能
目盛り
耐熱温度(℃)
-40~99
食器洗浄機
〇
ケータリングビジネスでは、料理の善し悪しは、いかに料理の保温をうまく行うかにかかっています。すぐれた保温効果のカムカートは、料理を最適温度に保ち続けます。本体はポリエチレン製、発泡断熱材を使用し、またドアにはゴム製のパッキンとしっかり閉まる止め具が付いていますので、保温効果は抜群です。サビ付かないステンレス製の止め具がくぼみにしっかりと固定され、破損のおそれはありません。上部に取り外し可能のカッティングボードが付いています。ボックスを支える両側のレールは4.5cm間隔で付いています。
質量(kg)
39
キャスター
Φ152:固定×2、自在×2(内1ヶストッパー付)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
546×815×953
容積
16.39L
ケータリングビジネスでは、料理の善し悪しは、いかに料理の保温をうまく行うかにかかっています。すぐれた保温効果のカムカートは、料理を最適温度に保ち続けます。本体はポリエチレン製、発泡断熱材を使用し、またドアにはゴム製のパッキンとしっかり閉まる止め具が付いていますので、保温効果は抜群です。サビ付かないステンレス製の止め具がくぼみにしっかりと固定され、破損のおそれはありません。ボックスを支えるレールが4.5cm間隔で付いています。
質量(kg)
62
キャスター
Φ152:固定×2、自在×2(内1ヶストッパー付)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×845×1620
容積
28.35L
材質
ポリエチレン
形状
角型
色
ナチュラルホワイト
機能
目盛り付き
質量(kg)
20.5
容量(L)
8.63
外寸(mm)
550×745×H570
内寸(mm)
467×664×H333
間隔(mm)
(レール)54
EBM品番
6853410
1個
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
あつあつのメニューやおいしく冷えたデザートを運搬するのに欠かせない一台です。熱いもの用、冷たいもの用に上下2つの個室に分れ、頑丈な設計になっています。サビつかないステンレスの固定金具はくぼみに取付けられています。とびらの不慮の開閉を防ぎ保温効果を高めます。ゴム製ガスケットは空気を通さず、熱を封じ込めます。継ぎ目なしの二重構造の内壁、断熱効果のあるカートです。外装はポリエチレン製。ポリウレタン発泡断熱材使用。ケータリングビジネスでは、料理の善し悪しは、いかに料理の保温をうまく行うかにかかっています。すぐれた保温効果のカムカートは、料理を最適温度に保ち続けます。本体はポリエチレン製、発泡断熱材を使用し、またドアにはゴム製のパッキンとしっかり閉まる止め具が付いていますので、保温効果は抜群です。サビ付かないステンレス製の止め具がくぼみにしっかりと固定され、破損のおそれはありません。
質量(kg)
30.5
キャスター
Φ127:固定×2、自在×2(内1ヶストッパー付)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
520×690×1120
容積(m3)
0.33
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×540×365×室数2
カムカートUPC800・UPC1600は、ホットフードとコールドフードを同時に取り扱うことができ、大小の宴会にぴったりです。良質のこのユニットは大型で、フードパンを様々な組み合わせで保存することができます。大量フードの保存・運搬には、新製品のUPC1600がぴったりです。どちらの型もサーモバリアーを使用しているので、ホットフードとコールドフードをいっしょに保存することもできます。ドアは横に270度開くので、出し入れに便利です。丈夫な一体成型のポリエチレン製シェルは、厚い発泡断熱材が入っています。密封ガスケットやナイロン製ドアラッチを取り入れているので、長時間の保存が可能です!。簡単に動くキャスターと中程についている一体成型垂直ハンドルで、簡単に移動できます。曲がりきれなくてぶつかっても、一体成型のバンパーが付いているので傷を最小限にとどめることができます。
キャスター
Φ152:固定×2、自在×2(内1ヶストッパー付)
11.7cmから33cmのお皿やボールに使用できます。コラムタワーは簡単に調節ができ、様々なサイズのお皿がキャディーに入ります。ビニールカバー付き。
間口W×奥行D×高さH(mm)
960×730×810
キャスター
Φ127×2自在(ストッパー付)
ホイール
Φ254×2デバイダー:6枚(コラム8仕切りができます)
収容数
コラム毎最高枚数45~60枚
材料を保管したり、できあがった料理や下準備したものを運ぶのに適してます。透明なカムウエアポリカーボネイト製なので中がよく見えます。汚染のリスクを軽減させ、食品の安全性を高めます。丸型は空気の流通を助け、スープやソースを撹拌しやすい形です。
透明で頑丈なカムウェア。ポリカーボネートの耐熱温度は-40℃~+99℃です。
食品の酸、油脂、アルコールに耐性があります。シミや臭いが付きにくい。
モールハンドルで持ち運びも簡単です。乾きやすいようにハンドル部分に穴があけてあります。
使っていない時は重ねられるので省スペース。
読みやすい目盛が外側についています。
キャンブロフードパンはガストロノーム(国際基準)規格(GN規格)を採用しています。
材質
ポリカーボネイト
形状
角形
材質
ポリエチレン
形状
丸型
機能
目盛り付き
耐熱温度(℃)
-40~70
ポリカーボネート製とポリエチレン製の本体に共通のカバーです。
形状
角型
皿を衝撃から守るポリエチレン製。皿を積み込みやすく、取り出しやすくするポーカーチップデザイン。多少の段差にも対応できる、キャスター&ストッパー機能。操作しやすいハンドル設計。ほこりよけのビニールカバーが付いています。
仕様
コラム数:6
寸法(mm)
832×590×H813
質量(kg)
29
キャスター
5"(Φ127mm)×2輪(自在ストッパー付×2)、10"(Φ254mm)×2輪(後方)ディバイダー付
収納枚数
コラム毎の許容枚数:45~60
適合寸法(mm)
丸皿Φ149~Φ178
EBM品番
4122300
1個
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
あつあつのメニューやおいしく冷えたデザートを運搬するのに欠かせない一台です。熱いもの用、冷たいもの用に上下2つの個室に分れ、頑丈な設計になっています。サビつかないステンレスの固定金具はくぼみに取付けられています。とびらの不慮の開閉を防ぎ保温効果を高めます。ゴム製ガスケットは空気を通さず、熱を封じ込めます。継ぎ目なしの二重構造の内壁、断熱効果のあるカートです。外装はポリエチレン製。ポリウレタン発泡断熱材使用。ケータリングビジネスでは、料理の善し悪しは、いかに料理の保温をうまく行うかにかかっています。すぐれた保温効果のカムカートは、料理を最適温度に保ち続けます。本体はポリエチレン製、発泡断熱材を使用し、またドアにはゴム製のパッキンとしっかり閉まる止め具が付いていますので、保温効果は抜群です。サビ付かないステンレス製の止め具がくぼみにしっかりと固定され、破損のおそれはありません。
質量(kg)
53.5
キャスター
Φ152:固定×2、自在×2(内1ヶストッパー付)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
725×820×1160
容積(m3)
0.75
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
665×554×345×室数2