- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 救急・衛生
- 救急・救助用品
- キューマットのおすすめ人気ランキング
キューマットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新127件の「キューマット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーストレッチャー」、「蘇生板」、「養生マット」などの商品も取り扱っております。
寝たまま「ラクラク」快適移動、看護用移動シート&マット。
すべりのよい2つの繊維素材の組み合わせにより、ローリングシートがスムーズにマットの周りを回転し、わずかな力で動かすことができます。
ベッド上での移動や体位変換はもとより、ベッドからストレッチャーへの移動に便利です。また、シーツ交換にも大変便利です。
芯材には高機能クッション材を使用し、ソフトな接触感を保ちます。
マット内のクッション材の下にボードを挿入することにより、段差があってもスムーズな移乗が可能になります。
装着したまま、レントゲン撮影が可能です(ボードは外してください)。
強度と軽さを備えた紙製担架で、大人の体重にもびくともせず、雨もはじきます。約3.5kgと軽量で、長辺を3ツ折にして小さく薄く保管することができます。使い方が本体にイラストで印刷されているので、初めて使用する人も迷わず安全に使用できます。
付属品
胸部ベルト
材質
紙製特殊繊維ボード(両面撥水コート)
質量(kg)
約3.5
色
レスキューオレンジ
耐荷重(kg)
約500(素材乾燥時)~約200(24時間水浸後)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1800×730×2.4
折りたたみ寸法(mm)
600×730
松吉医科器械コード
23-5500-00
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
簡単に滑らせて移動できる救急担架。
すべらせて移動することで、少人数での移動ができます。階段の登り降り方向とも、段差を困難無く移動させることができます。
中心部にウレタンマットを入れていますので、保温性・クッション性に優れています。また、患者様を枕ごと乗せることで頭元が固定されます。
ベッドシーツが直接床や階段に接しないので、破れることなく清潔です。
折りたたむことができますので、省スペースで保管することができます。
省スペースなので、入院用ベッドの近くに保管でき、災害などの緊急時にもすぐに取り出すことができます。また、避難後も、そのまま簡易ベッド代わりにご使用いただけます。
質量(kg)
1.7
寸法(幅W×長さL)(cm)
91×180(展開時)
1枚
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
折り畳み式で布製に比べコンパクトに収納可能。重さが約3.5kgで布製に比べ約半分の重さ。開くだけですぐに使用可能。素材は古紙を主な原料とした特殊繊維。約500kgの耐久性。表面に撥水加工処理。何度でも拭き取りが可能。24時間水に浸けた後でも約220kgの耐久性。
用途災害時のけが人救出に!職場での病気、事故に!スポーツ時の救護班として!
付属品
胸部ベルト、収納用ベルト
材質
紙製特殊繊維ボード
厚さ(mm)
2.4
寸法(mm)
(使用時)1800×730、(収納時)730×310×65
質量(kg)
3.5
色
オレンジ
引張強度(kg)
約80(持ち手一カ所)
1式
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
ベルトジョイント式なのでわずか5~10秒で使用可能になります。
通常は2人で担ぎますが、緊急時には1人でも担げる構造です。
SB-160・180は座位保持できない方の搬送に、SB-90Aは座位保持できる方の搬送に適しています。
防水・防炎・撥水布を使用。
耐荷重(kg)
100
材質
スチール
質量(kg)
5
収納時寸法(mm)
200×1800(1組)
松吉医科器械コード
01-6437-02
1組(2本)
¥30,870
税込¥33,957
7日以内出荷
軽くて低摩擦なので腰への負担も少ないです。低摩擦素材のためスムーズに移乗できますので、介助者の腰への負担を軽減します。清拭ができるので清潔に保てます。品番:EZ-100は2ツ折り可能なボードタイプです。
加工
抗菌・防炎・防水・静電防止加工
座位での移送・搬送が可能なため、非常階段などの狭いコーナーで威力を発揮。
広げるだけで使用でき、収納に場所を取らず事業所やマンションなどでの自主的救急活動具としておすすめ。
材質
ポリプロピレン不織布
寸法(mm)
830×340×250(拡張時)、320×320×20(収納時)
質量(g)
約280
最大荷重(kg)
約120
船山品番
7142426
1枚
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
患者の足を入れる袋が付いていますので、階段等狭い場所での搬送に適しています。
ディスポタイプのため、感染症患者搬送時の感染リスクを軽減します。
棒担架と違い折り畳めますので備蓄用としても収納場所をとりません。
足側が袋状になっていますので、搬送時に安定した体制を保てます。
材質
PP(ポリプロピレン)
質量(g)
420
耐荷重(kg)
150
アズワン品番
8-3670-01
幅×長さ(mm)
600×1750(取手含まず)
1台
¥2,475
税込¥2,723
当日出荷
洗濯可能な筒型スライディングシート。
薄手で敷き込みやすく、360°動くので縦横方向の移動に使えます。
材質
ナイロン
材質
磁器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
地上15mまで救助可能:従来のソフトランディングを上回る地上15m、体重120kgまでの救助が可能になりました。
自立型で救助者も安全:自立型ですので、2人で取扱いが可能です。救助者に2次災害を与えることもありません。
軽量・コンパクト:小さくたたむことができますので格納に便利です。また、立ち上がった後に本体を移動する際にも2人で簡単に運ぶことができ機動性を発揮します。
安心感:丸い縁の円が避難者に対して降下目標となり、安心感を与えられます。
仕様
安全弁:2個(動作圧力16kPPa/120mmHg)、排気孔:2箇所、気室形状:上面Φ240、底面Φ250のせつ円錐で構成される正六柱構造。、上面標識布:Φ2.0緑色、注気孔:逆止弁付手締め注気孔2個
トラスコ品番
854-7338
材質
表布・底面布:難燃・耐油PVCターポリン、側布:難燃PVCターポリン、気室布:ポリウレタン布
質量(kg)
60
寸法(m)
(1辺)2.4×(高さ)2/正六角形
空気量(L)
約2400(14.7MPa・150kgf/cm2・8Lボンベ2本分)
1セット
¥3,298,000
税込¥3,627,800
欠品中
日常や職場の不快な音を吸収!100%ポリエステル繊維を使用した高性能吸音材!
用途工場や機械の騒音軽減、生活騒音の防止に。
厚さ(mm)
35
材質
【表皮・母材】ポリエステル不織布、【粘着剤】アクリル系
使用温度範囲(℃)
-30~120
RoHS指令(10物質対応)
対応
災害でエレベーターが使用できないとき、座ったまま階段をスムースに降下できます。階段ではゴム付ベルトの摩擦により操作者と同程度のスピードで降りることができます。腹部・頭部部分をベルトで固定すれば落下の心配もなく、乗車者も安心して避難できます。
用途非常時、階段での歩行が困難の方が安全に避難できるように開発された避難器具です。
質量(kg)
10
色
シルバー、ブラック
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
900×520×1540
耐荷重(kg)
150
材質(シート)
Spentex(R)
材質(フレーム)
アルミ
1台
¥174,900
税込¥192,390
3日以内出荷
4つの臭気(アンモニア・酢酸・イソ吉草酸・ノネナール)に効果を発揮し、洗っても消臭効果が持続します。ハサミで簡単にカットできます。床を濡らさない防水加工です。水洗いができます。
仕様
●サイズ(mm):650×1800●色:アイボリー●★入数:1個●材質:表面/ポリエステル68%・指定外繊維32%(キュートリー)、裏面/EVA系樹脂●ズレにくい加工●防水加工●水洗い可●フリーカット可能
アズワン品番
7-5468-01
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
4つの臭気(アンモニア・酢酸・イソ吉草酸・ノネナール)に効果を発揮し、洗っても消臭効果が持続します。ハサミで簡単にカットできます。床を濡らさない防水加工です。水洗いができます。
仕様
●サイズ(mm):650×1800●色:ブラウン●★入数:1個●材質:表面/ポリエステル68%・指定外繊維32%(キュートリー)、裏面/EVA系樹脂●ズレにくい加工●防水加工●水洗い可●フリーカット可能
アズワン品番
7-5468-02
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
4つの臭気(アンモニア・酢酸・イソ吉草酸・ノネナール)に効果を発揮し、洗っても消臭効果が持続します。ハサミで簡単にカットできます。床を濡らさない防水加工です。水洗いができます。
仕様
●サイズ(mm):650×650●色:アイボリー●★入数:1個●材質:表面/ポリエステル68%・指定外繊維32%(キュートリー)、裏面/EVA系樹脂●ズレにくい加工●防水加工●水洗い可●フリーカット可能
アズワン品番
7-5398-01
1個
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
4つの臭気(アンモニア・酢酸・イソ吉草酸・ノネナール)に効果を発揮し、洗っても消臭効果が持続します。ハサミで簡単にカットできます。床を濡らさない防水加工です。水洗いができます。
仕様
●サイズ(mm):650×900●色:グリーン●★入数:1個●材質:表面/ポリエステル68%・指定外繊維32%(キュートリー)、裏面/EVA系樹脂●ズレにくい加工●防水加工●水洗い可●フリーカット可能
アズワン品番
7-5410-03
1個
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷