キョーワナスタ レジスターのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
102件の「キョーワナスタ レジスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「24 時間 換気 給 気 口」、「レジスター交換」、「キョーワナスタ 換気口」などの商品も取り扱っております。
高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な切風音を解消した密閉タイプです。(グリル閉時) プッシュ部分を押すだけで、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付(ABS樹脂成形網)。 前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。
種類 角型レジスター 材質 ABS樹脂 シルバーグレー
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レンジファンの運転時に室内外に生じる圧力差によって作動します。 前面パネルをプッシュするだけで(閉、セーブ、全開)にすることができます。 レンジファンの運転ですばやく給気を行い、停止時には不快な隙間風を防止します。 高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な風切音を解消した密閉タイプ(前面パネル閉時) 樹脂ネット付をご用意しました。 花粉除去用フィルター付(20μm花粉90%除去)をご用意しました。 強風時などは前面パネルを閉じることができます。(レンジファン運転時は必ず開けてください。) 性能を効率よく発揮させるため、屋外フードはKS-V15FS、KS-V15AH、KS-8620SHE、KS-8605SH2のご使用をお勧めします。 プッシュ式レジスター断熱密閉型(KS-8841PRFK3/KS-8641PRFK3/KS-8841PR3/KS-8641PR3)と同一デザインなので、部屋に統一感が生まれます。
材質 ABS樹脂 シルバーグレー 適合パイプ径(Φmm) キョ-ワ150(内径Φ152)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類 角型レジスター 材質 ABS樹脂 仕様 開閉/上下レバー式 シルバーホワイト
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。 防虫網無・防虫網付・防虫網付花粉除去用フィルター付の3種類をご用意しております。 フード・ガラリにキョーワナスタ社製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
シルバーグレー
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

室内側より防虫網の取り外しができ、掃除が容易です。(エアコンのエアフィルターを掃除するのと同じ要領で行えます。) 取付ピッチが455mmになっていますので、2×4工法のみでなく在来工法の住宅でも取り付けが容易です。 防虫網付。(サラン24メッシュ) 開閉機能付。
種類 角型レジスター 材質 ABS樹脂 付属品 丸皿木ねじ(ユニクロ)呼び3.8×32 6本 適合 (フード)KS-76P1・KS-85P。 シルバーグレー 寸法(高さH×幅W)(mm) 100×415 有効換気面積(cm2) 102 通気量(m3/h) (9.8Pa時)73.3
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

薄型デザインで壁にぴったりフィットします。 フィルターセット(KS-PF40-SG)をセットできます。
種類 角型レジスター 材質 ハイインパクトスチロール 仕様 防虫網付(ハイインパクトスチロール樹脂成形網)、開閉機能付、(付属ねじ)丸木ねじ(ユニクロ)3.5×32 4本 シルバーグレー 開口寸法(mm) (H×W)170×210(取付) 有効換気面積(cm2) 85 通気量(m3/h) (9.8Pa時)130.2 外寸法(高さH×幅W)(mm) 200×250
1個
779 税込857
当日出荷

前面パネル中央を押すだけで3段階の給気量調整、密閉ができるプッシュ開閉方式です。高層住宅特有の強風の吹込により発生する不快な風切音を解消した密閉タイプです。(前面パネル閉時)。アレルフィルター付(20μm花粉約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制)は花粉や粉塵・ほこりの侵入を大幅に減少させます。防虫網付(ABS樹脂成形網)。前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。内部構造部が丸ごと取り外しできますので、フード・ガラリ部にキョーワナスタ製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
仕様 網・アレルフィルター付 材質 ABS樹脂 シルバーグレー 種類 角型レジスター
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付。(ABS樹脂形成網) 前面パネルが取り外せますので、スクリーン部分など内部の清掃が容易です。
種類 角型レジスター 材質 ABS シルバーグレー タイプ -
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プッシュ式開閉パネル(3段階調節)。室内にマッチしたスリムパネルタイプ。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約82%(カテキン入り))。風方向調整機能付。材質:プラスチック製
質量(kg) 0.4 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 195×195×92.50 捕集効率(%) 82
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

24時間換気システムに適応した商品です。プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。
種類 角型レジスター 材質 ABS樹脂 仕様 プッシュ式、プラスチック成型網付 シルバーホワイト
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

24時間換気システムに適応した商品です。フィルター・プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。
種類 角型レジスター 材質 ABS樹脂 仕様 プッシュ式、フィルター付、プラスチック成型網付 シルバーホワイト
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付(ABS樹脂成形網) 前面パネルが取り外せますので、内部の清掃が容易です。 フード・ガラリ部にキョーワナスタ 製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
種類 丸型レジスター 材質 ABS樹脂 シルバーグレー
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプル・コンパクトなデザインなので、お部屋のインテリアに調和します。 前面パネル中央をおすだけで3段階の給気量調整、密閉ができるプッシュ開閉方式です。 高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な風切音を解消した密閉タイプです。(前面パネル閉時) 防虫網付。(ABS樹脂成形網) 前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。 内部構造部が丸ごと取り外しできますので、フード・ガラリ部にメーカー製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
材質 ABS樹脂 仕様 網付 シルバーグレー
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内用差圧式給気口、壁取付け用になります。 給気した空気を壁面に沿うことなく、斜め前方向(4方向)に放出します。 不織布フィルターにより、外気に含まれる塵やホコリ、花粉などの室内への侵入を防ぎます。 水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
材質 ASA樹脂/差圧ダンパー部:SUS 304 0.3t クールホワイト 捕集効率(%) 60(質量法/JIS 15 種) 適合パイプ内径(Φmm) 150
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

ワンタッチ3段階開閉機構で、軽くプッシュするだけで、風量を3段階に調整できます。 フェイス部は容易に取り外しができ、水洗いも可能なため、日常のお手入れが簡単です。 樹脂素材には帯電防止剤を配合しており、静電気による汚れも防ぎます。
種類 角型レジスター 材質 ABS クールホワイト
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

虫よけスクリーン付調節式空気孔です。取り付けが簡単で掃除が容易です。ヘッダー付パック入です。
材質 プラスチック 付属品 十字穴付バインドタッピンねじ3.5×16 形状 角型 ホワイト 取付け方法 虫よけスクリーンの片端を引っぱり上げ、正面プレートの爪部をかわしてスライドさせはずします。開口部に虫よけスクリーンをねじで止めます。虫よけスクリーンの爪部をかわして正面プレートをかぶせ、押え付けながらスライドさせ爪部に引っ掛け取り付けます。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

部屋間や床下空間との通気口として幅広くご使用いただけます。 小物落下防止フィルター付。(KS-0402PF)
種類 角型ガラリ 材質 ABS樹脂 付属品 皿ねじ(SUS)呼び3.8×30 4本 寸法(高さH×幅W)(mm) 116×276 有効換気面積(cm2) 65
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 定風量機能・給気清浄フィルター(アレルバスター)付 ホワイト 埋め込み寸法(mm) Φ100 開口面積(cm2) (有効)120
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

東芝キヤリア自然給気口
付属品 クッション 1本、木ねじ 4本 材質 (パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(固定金具)ステンレス鋼板、(清浄フィルター)ポリエステル 捕集効率82%(重量法)、(クッション)発泡ウレタン 色調 (パネル)マンセル5Y8.9/1
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)