- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- エントランス
- キョーワナスタポストのおすすめ人気ランキング
キョーワナスタポストのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新53件の「キョーワナスタポスト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キョーワナスタ 物干し」、「戸 建 郵便受け」、「ナスタ ダイヤル錠」などの商品も取り扱っております。
大型の郵便物を受け取ることができ独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜き取り行為に対して威力を発揮します。
上開きの場合。独自のトルクヒンジ採用により扉が急に閉まるのを防ぐ機構です。手が扉にはさまれるのを防ぎます。
投函タイプ
前入れ前出し
錠前
静音大型ダイヤル錠
材質
【本体】樹脂/難燃グレード【扉】ステンレス、ポリカーボネート【投入口】ステンレス
寸法(mm)
投函可能/340×260×30mm
仕上
扉・投入口/ヘアーライン仕上・アクリル焼付塗装(色:クリア)、アクリル焼付塗装(カラーバリエーション設定)
色(扉)
ステンレスヘアーライン
雨が入りにくい防滴設計です。万一の場合、雨が入ってもスノコ付で濡れにくい構造です。静音ダイヤル錠で扉開閉にともなうラッチ音を低減。
幅(mm)
380
高さ(mm)
280
奥行(mm)
145
質量(kg)
2.9
錠前
静音大型ダイヤル錠
投函タイプ
前入前出
付属品
SUSタッピンねじ(呼び4×30)×2、ワッシャー×2、樹脂プラグ×2
材質
本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)。側板/PC樹脂
仕上
本体/NO.4仕上。扉/NO.2B仕上 アクリル焼付塗装。投入口/ヘアライン仕上 アクリル焼付塗装 (色)クリア
壁付・ポール設置可能な薄型タイプの防滴型郵便受箱
仕様
前入前出
材質
本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)、側板/PC樹脂
幅(mm)
380
色
ヘアライン
高さ(mm)
280
奥行(mm)
145
仕上
本体/NO.4、扉・投入口/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装 (色)クリア
「タテ型・前入前出」タイプです。
用途屋内・屋外仕様です。
材質
SUS304
投函タイプ
前入れ前出し
可変プッシュボタン錠は出荷時(初期開錠番号)が設定されております。
変更不要の場合はそのまま使用いただけます。
材質
本体:高侵食性溶融メッキ鋼板、扉:PC、天板・底板:高侵食性溶融メッキ鋼板
付属品
タッピングネジ(SUS)(4.5×40)4本、ワッシャー4個、樹脂プラグ4個、止水用パッキン6個、穴隠しシール8枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×155×415
扉開閉方式
左勝手
扉の開閉にともなうラッチ音を低減した樹脂製のダイヤル錠です。
ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
2、3戸分を一体化して、施工時間を短縮しました。
A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。
壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。
扉ストッパー付ですので片手で郵便物が取り出せます。
何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。
屋内仕様です。
抜き取り防止プレート付
タイプ
3戸用(横型)
投函タイプ
前入れ前出し
施錠方法
静音ダイヤル錠
仕様
前入前出
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
300×360×277
仕上
本体・扉/No.4仕上
材質(扉)
ステンレス(SUS304)+PC樹脂
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
材質/仕上
(本体)PC樹脂ステンレス(SU304・厚さ0.8mm)/No.4仕上、(扉)ステンレス(SUS304・厚さ0.8mm)/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装
色
ステンレスヘアーライン
付属品
SUS木ねじ(呼びΦ4.1×45)ワッシャー4個、樹脂プラグ4個
質量(kg)
3.8
材質に高純度フェライト系ステンレスを採用しました。
錠前は暗証番号の再設定が可能なセットダイヤル錠を採用しました。
用途屋内用
サイズ(mm)
333×21(投入口)
材質/仕上
ステンレス/No.4
設置方法
1) アンカーピッチ図にしたがいアンカープラグを壁に打ち込みます。2) 扉を開け、本体の内側から木ネジで本体を全て仮止めします。3) 2)の作業を順に繰り返し、本体の仮止めを終らせます。4) 上下および左右に隣接する穴にナイロンリベットを打ち込みます。5) 4)の作業が終了した後、木ネジを強く締めつけます。
扉の開閉にともなうラッチ音を低減した樹脂製のダイヤル錠です。
ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
さびにくいステンレスポスト。A4封筒が入れやすいサイズ。ダイヤル錠付き。
用途郵便物や新聞の一時受け取り用に。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
投函タイプ
前入れ前出し
色
シルバー
質量(kg)
約1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×90×310
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
錠前
ダイヤル錠付
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)
335×40
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
居住者、配達業者の生活動線や、エントランスのポスト設置場所に合せ、投入口の向きが選択可能なスタイリッシュな横入前出の壁付型の郵便受(郵便ポスト)です。
防滴タイプ。樋を設け雨水の浸入を防止。万一雨が入ってもスノコ付で濡れにくい構造。独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。
用途戸建住宅、集合住宅、マンション、ハイツ、アパート、共同旧宅、店舗、オフィス、商用施設など
仕様
防滴タイプ
付属品
樹脂プラグ 4個、SUSタッピンねじ呼び4.5×40 4本、ワッシャー 4個、止水用パッキン 4個、スノコ 1個、スペーサー 2個
材質
本体・SUS304t=0.8mm/扉:SUS304t=0.8mm+PC樹脂/投入口:SUS304t=0.8mm
質量(kg)
3.7
タイプ
省スペースタイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
340×400×148
仕上
本体:アクリル焼付塗装/扉:ヘアーライン仕上、PVC+アクリルフィルム/アクリル焼付塗装
錠前
静音大型ダイヤル錠(L)
投函タイプ
横入れ前出し
「横型・前入前出」タイプです。ダイヤル錠は80通りの鍵違いが可能です。
高精度でシンプルな作りは、美しさと機能性に富み、丈夫で長持ち、経済的です。
用途集合住宅用
投函タイプ
前入れ前出し
錠前
ダイヤル錠
材質/仕上
SUS304/No.4
シリーズ
KAMシリーズ
角2封筒、A4回覧板、A4サイズ、四折新聞が入ります。ネームシール付き。
材質
(投入口)樹脂成型品
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×100×365
取付場所
外掛壁掛
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)
277×50
表札
ネームシール
材質
(本体)樹脂難燃グレード、(扉)ステンレス<SUS304>、ポリカーボネート、(投入口)ステンレス<SUS304>
仕上
(扉・投入口)ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装
オフィスビル・学校・公共施設で使用可能な防滴タイプの大型郵便受箱
錠前
ディンプル錠
材質
本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)
質量(kg)
12.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
590×390×302
取付面積を少なくした省スペースタイプの防滴型郵便受箱
投函タイプ
前入れ前出し
錠前
静音大型ダイヤル錠
仕様
前入前出
質量(kg)
2.9
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
120×360×274.1
仕上
本体/NO.4。扉・投入口/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装 (色)クリア
材質(扉)
アルミダイカスト(ADC12)+ステンレス(SUS304)
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
連休期間の大量の新聞もスッポリ大量収納。
材質
18-8ステンレス
色
シルバー
種別
A4封筒が入る、ハガキが取出しやすいエンボス付
錠付き 普及型集合郵便受箱
用途前入前出 集合郵便受箱ポスト
投函タイプ
前入前出
材質(本体)
SUS304
材質(扉)
SUS304
シリーズ
AM-Bシリーズ
ヨーロッパのエッセンスを取り入れた、デザイン性と機能性を追求したシンプルモダンな郵便ポスト。多彩なカラー展開で住まいの顔となる玄関で存在感を放ちます。頑丈なスチール製で安心のロック付です。上部のフタを開けて投函します。正面扉を開けて郵便物を取り出します。扉が大きく投函物をスムーズに取り出せます
用途郵便ポスト
材質
スチール
付属品
鍵:2本/取付ネジ:4本/クッションゴム:4本/アンカープラグ:4本
サイズ(mm)
W260×H385×D80
投入口サイズ(mm)
W250×H40