キリコのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
420件の「キリコ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「切粉」、「スミサンスイ」、「切子」などの商品も取り扱っております。
キリコAⅢ型 MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)ランキング1位
MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)キリコAⅢ型
柔らかな散水で、土や肥料を流したり固めたりしにくいチューブです。 専用の巻取機で簡単に収納でき、しかもコンパクトです。
用途一般噴霧。穴径(Φmm)0.2内径(Φmm)31最高使用圧力(MPa)0.1穴数8列穴ピッチ(mm)25折幅(mm)50均一散水性(m)100散水量(L/m・分)0.2~0.8
1巻
7,298税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

高送りカッタMFH Harrier用チップ SOMT (高切り込み) 京セラランキング2位
高送りカッタMFH Harrier用チップです。
用途フライス加工用。チップ形状正方形
1箱(10個)
11,980税込13,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

荒神ボーキ 旋盤切り粉払用 アレン TRUSCOランキング3位
全長245mmのホーキです。柄は、丈夫な木柄仕様になっています。
用途旋盤加工などで発生する切り粉の除去。作業台の清掃。全長(mm)245トラスコ品番855-4902材質ハンドル:木材、カシメ部金具:スチール、毛材:アレン(黒シダ)幅(mm)100質量(g)70品名荒神ボーキパーム毛丈(mm)90毛材アレン毛先幅(mm)1002018年トラスコ掲載ページ5 1436商品タイプホウキのみ繰り返し・詰め替え対応
1本
799税込879
当日出荷

キリコR用入口継手(H、KH型兼用) MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)ランキング4位
MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)キリコR用入口継手(H、KH型兼用)
キリコと塩ビ管や塩ビ継手をつなぐための継手です。
1パック(10個)
6,798税込7,478
9日以内出荷

光山作 DPゴールドステン割込包丁 菜切 豊稔企販ランキング5位
V金特殊鋼をステンレスの地鉄で挟み込んだ材料を使用しています。さびにくく使いやすい家庭用の包丁です。
刃長(mm)165
1丁
3,698税込4,068
4日以内出荷

電気ドリルでの穴あけ時に発生する切粉の飛散をマグネットの力で防止します。 周囲を養生する必要がなく、手軽に穴あけ加工ができます。 クリアボディーなので狙うところがしっかり見え作業効率が向上します。
用途切粉の飛散の防止材質ABS樹脂、フェライト磁石適合ドリル径(mm)鉄工ドリル直径8.5mmまで外径(Φmm)樹脂部:44、マグネット部:40内径(Φmm)樹脂部:9、マグネット部:24高さ(mm)樹脂部:23、マグネット部:7
1個
799税込879
当日出荷

1パック(25個)
9,998税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)キリコA用入口継手(マルチ型兼用)
キリコと塩ビ管や塩ビ継手をつなぐための継手です。
1パック(10個)
4,998税込5,498
11日以内出荷

1台
44,980税込49,478
9日以内出荷

1個
1,498税込1,648
3日以内出荷

鏡面仕上げのような切口です。 アサリの無い刃の背をすいた『バックテーパー加工』によって切れ口が大変綺麗です。 山林作業で樹木を傷めずシャープに切り落とします。(ボタン材の発生を防ぎます)水分を含んだキリコによる目詰まり対策として縦挽目を配置。 スムーズに切断できます。
用途生木全般(林業・造園・土木・果樹園)ピッチ(mm)4板厚(mm)1.1
1枚
2,298税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ノーマグネットでキリコ・鉄クズを吸いつけず、奥深い所、上向き作業に最適。細軸型で能率アップ。14.4Vインパクト対応
材質特殊高級鋼(全身焼入)軸径4.3mmシャンク形状六角軸6.35mm
1個
609税込670
翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

軽度の失禁の方に。横モレをしっかりガード
寸法(幅W×長さL)(cm)21×48吸収量(mL)300
1袋
1,298税込1,428
5日以内出荷

超軽量!L(エル)シリーズ。 長時間作業でも疲れない『超軽量パワーフィットグリップ』(超軽量130g)を採用。 作業効率が格段UPしました。耐久ロック機能付携帯サヤは左右どちらでも収納可能。 あらゆる現場に持運び易く、作業しやすい仕様になっております。 また、下部を大きく開け、木くずなどのゴミが詰まる事もありません。 鏡面仕上げのような切口です。 アサリの無い刃の背をすいた『バックテーパー加工』によって切れ口が大変綺麗です。 山林作業で樹木を傷めずシャープに切り落とします。(ボタン材の発生を防ぎます) 水分を含んだキリコによる目詰まり対策として縦挽目を配置。スムーズに切断できます。
用途生木全般(林業・造園・土木・果樹園)ピッチ(mm)4板厚(mm)1.1
1丁
4,198税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

折込式ですので安全で携帯に便利です。接木用切出です。
寸法(mm)約240質量(g)約102
1個
11,980税込13,178
翌々日出荷

くるっと巻けてコンパクトになるシリコン素材の水切り。洗った野菜の一時置きや、料理の作業スペースに。食後の食器や布巾の乾燥に。全面シリコンコーティングでお手入れラクラク!
用途水切り材質本体:シリコーンゴム、スチールサイズ(cm)幅52×奥行24×高さ0.7
1個
2,598税込2,858
5日以内出荷

くるっと巻けてコンパクトになるシリコン素材の水切り。洗った野菜の一時置きや、料理の作業スペースに。食後の食器や布巾の乾燥に。全面シリコンコーティングでお手入れラクラク!
用途水切り材質本体:シリコーンゴム、スチールライトブルーサイズ(cm)幅52×奥行24×高さ0.7
1個
2,598税込2,858
5日以内出荷

旭エンジニアリング高性能ろ過フィルター
自重の約15倍以上の吸着能力で高性能です。従来品より耐水性とシート強度を大幅UP!。廃水を透かし液中の油を吸着し、さらに固定化した脂やキリコ等の不純物も除去します。
用途飲食店、工場等でフィルターとして使用し、排水の中のゴミや油の除去・下水管の詰まりの予防吸着力1枚あたり830mL1枚の寸法(mm)400×500×4RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.17MB)
1箱(50枚)
16,980税込18,678
6日以内出荷

MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)エバフローA型
特殊フィルター内蔵で、目詰まりしにくい構造。 レーザー加工による正円の散水孔が均一でやさしい散水を実現(M型をのぞく) 特殊フィルターが長さ方向(手前と奥)の散水ムラを解消。作物の均一な育成が期待できます。
用途一般噴霧。長さ(m)100穴径(Φmm)0.2内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)0.1穴数8列穴ピッチ(mm)25折幅(mm)42均一散水性(m)70散水量(L/m・分)0.2~0.4
1巻
9,998税込10,998
当日出荷

工作機械や旋盤等のクーラントで、混入油とキリコ等の混雑物も同時に除去!自重の約20倍以上の吸着能力で高性能です。従来品より吸着能力・保持能力・透水能力をアップ!ハサミで、お好みのサイズに容易にカットできます。
対応質量(kg)3厚さ(cm)0.4寸法(縦×横)(cm)40×50吸着量(L/枚)7.3
1箱(100枚)
13,980税込15,378
翌日出荷