キリ長いのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
332件の「キリ長い」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロングドリル 500mm」、「キリ」、「長尺 ドリル」などの商品も取り扱っております。
もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
材質 ハイス(高速度鋼)HSS 公差 h8 被削材 低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金 先端角(°) 118 表面処理 ノンコート ねじれ角 標準 シャンク形状 ストレートシャンク
1本
特価
789 税込868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (408種類の商品があります)

深穴加工用として幅広くご使用できます。
用途深穴加工 材質 ハイス HSS 被削材 軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金 先端角(°) 118 ドリルのシンニング形状 Xシンニング シャンク形状 ストレートシャンク
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

深穴加工に最適なロングドリルです。 ドリル径に応じて幅広く全長を用意しておりますので、用途に応じてお選び頂けます。
用途深穴加工に。 材質 ハイス(高速度鋼)HSS 先端角(°) 118 ドリルのシンニング形状 なし 刃径公差(mm) h8 シャンク形状 ストレートシャンク
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。ドリル刃はナチ製ドリルを使用しています。6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用 適合機種 電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上) ドリルのシンニング形状 X型シンニング加工 シャンク径d(Φmm) 6.35(6角軸) チャック径(mm) 6.35(6角軸) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

240mm以上の深い穴向き。
全長(mm) 400 有効長(mm) 300 適合電動機 電気ドリル 適正回転数(回転/分) 1500以下
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

深い穴位置に簡単アクセス。ショート溝長のロングリーチなので、腰が強く振れ幅が少ない。X形シンニングで食いつきが良く、切りくず排出性も良好。
用途電気工事、内装、外装工事に 材質 ハイス材(高速度工具鋼)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

深穴加工用として幅広くご使用できます。
材質 ハイス HSS 被削材 軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金 先端角(°) 118 ドリルのシンニング形状 Xシンニング シャンク形状 ストレートシャンク
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

深穴加工用として幅広くご使用できます。
用途深穴加工 材質 ハイス HSS 被削材 軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金 先端角(°) 118 ドリルのシンニング形状 Xシンニング シャンク形状 ストレートシャンク
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

生材から型鋼までの深穴加工に最適です。L/D20までの深穴をノンステップで加工できます
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

穴あけ深さ240mm以上の深穴に最適です。500Lタイプです。
用途木材。240mm以上の深穴用 全長(mm) 500 材質 炭素鋼(S55C) 有効長(mm) 400 適合電動機 電気ドリル 適正回転数(回転/分) 1500以下
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

深穴加工用として幅広くご使用できます。
用途深穴加工 材質 ハイス HSS 被削材 軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金 先端角(°) 118 ドリルのシンニング形状 Xシンニング シャンク形状 ストレートシャンク
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、深穴用コーティングドリルです。切りくずの排出が良く、深い穴や深い位置の穴あけに最適です。
材質 コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 公差 h8 被削材 炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミニウム合金 先端角(°) 125 ねじれ角 強ねじれ ドリルのシンニング形状 XH形シンニング シャンク形状 ストレートシャンク
1本
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

全長(mm) 600 有効長(mm) 500 適合電動機 電気ドリル 適正回転数(回転/分) 1500以下
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能。(刃先径:6.0mm以上) 真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材の穴あけに、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。 全長(mm) 1000 有効長(mm) 200 シャンク SDS-plus 材質 超硬チップ 適合電動機 軽量ハンマードリル
1個ほか
4,995 税込5,495
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厳選された超硬チップと独自の螺旋形状で、穴あけスピードに優れたドリルです。 法面工事等で広く使われています。 13Hの六角軸で、日立のPR38E, DH40SAやマキタのHR3530, HR3850などのハンマードリルに装着できます。
シャンク形状 六角軸13H
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。 材質 ハイス(高速度鋼)HSS 公差 h8 先端角(°) 118 ねじれ角 22~33° ドリルのシンニング形状 -
1箱(10本)ほか
2,590 税込2,849
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (490種類の商品があります)

深穴加工用として幅広くご使用できます。
用途深穴加工 材質 ハイス HSS 被削材 軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金 先端角(°) 118 ドリルのシンニング形状 Xシンニング シャンク形状 ストレートシャンク
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 ハイス(高速度鋼)HSS 先端角(°) 118 表面処理 G(TiN)コート ねじれ角 標準 シャンク形状 ストレートシャンク
1本
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

深穴作業に最適
用途木材の貫通穴用 溝長T(mm) 325 全長L(mm) 400 先端形状 丸シャンク RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

深穴加工用として幅広くご使用できます。
用途深穴加工 材質 ハイス HSS 被削材 軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金 先端角(°) 118 ドリルのシンニング形状 Xシンニング シャンク形状 ストレートシャンク
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)