- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 消防/防災/防犯標識
- キングジム お知らせライトのおすすめ人気ランキング
キングジム お知らせライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新26件の「キングジム お知らせライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「お知らせライト」、「お知らせライト 無線」、「キングジム ファイル A3」などの商品も取り扱っております。
扉の向こうに人がいる事を点滅してお知らせ。
工具不要!簡単取りつけ。
本体裏のマグネットで扉を挟むように簡単取りつけ。
用途扉の開閉による衝突防止に
文字内容
ドアに注意
取付方式
マグネット
関連資料
(1.88MB)
扉の向こうに人がいる事を点滅してお知らせ。
工具不要!簡単取りつけ。
本体裏のマグネットで扉を挟むように簡単取りつけ。
用途扉の開閉による衝突防止に
セット内容
本体(親機・子機)、取扱説明書(保証書付)
質量(g)
約210(電池含まず)
取付方式
マグネット
ケーブル長(m)
約160
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
親機・子機:105×35×63
近づいた人にライトの点滅で注意喚起
段差や障害物への注意喚起に
立ち入り禁止区域への注意喚起に
生用品使用の注意喚起に
セット内容
TAL30 本体/表示シート(2種類各1枚)/取付補助板/取扱説明書(保証書付)
文字内容
注意
質量(g)
約200(電池含まず)
取付方式
貼りつけ、吊り下げ、巻きつけ
外形寸法(mm)
Φ112×D58
電源
単3形アルカリ乾電池×6本(別売)
角度(°)
【感知】水平方向:約120、垂直方向:約110
電池寿命
約1年(1日あたり30回センサーが感知時)
動作湿度(%)
約5~80(非結露)
動作温度範囲(℃)
約5~35(非結露)
感知距離(m)
本体に向かう時:約1.5、本体正面を横切る時:約4.0
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
曲がり角の先からの接近をライトとブザーでお知らせ
ライトのみ/ライト+ブザーの2つの設定からお知らせの方法を選ぶことができます。
曲がり角での衝突防止に(片面発光)付属の取付補助板で鉄以外の面にも取り付けできます。
薄暗い通路の角の補助照明に(両面発光)
曲がり角の外側・内側に対応
セット内容
TAL40 本体/表示ラベル(正面2枚、側面2枚)/取付補助板(2枚)/ 取扱説明書(保証書付)
文字内容
衝突注意
質量(g)
約300(電池含まず)
電源
単3形アルカリ乾電池×6本(別売)
角度(°)
【感知】水平方向:約60、垂直方向:約120
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約161×26×216
電池寿命
約10カ月(1日あたり30回センサーが感知時)
動作湿度(%)
約5~80(非結露)
動作温度範囲(℃)
約5~30(非結露)
感知距離(m)
本体に向かう時:約1.5
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
扉の向こうに人がいる事を点滅して知らせてくれます。設置した扉の反対側に人がいる時、その反対側の人をセンサーが検知し、本体前面が点滅する事で視覚的に注意を促す事ができます。
用途人通りが多い通路の扉や非常口・階段など、薄暗い箇所にある扉への取付けに。
トラスコ品番
859-7248
セット内容
取扱説明書(保証書付)、表示シート(親機用、子機用共に3種類×各1枚)
材質
本体:ABS、表示シート:ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
30
取付
マグネット
高さ(mm)
76
電源
単3乾電池×3本(別売)
横(mm)
103
表示内容
1、あぶない、2、点滅したらドアに注意
1セット
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
共有スペースの使用状況をライトで知らせる表示プレート。カバーをスライドするとライトがゆっくりと点滅して、使用状況を知らせます。軽い力で簡単に操作できます。暗い場所でも見やすいバックライト搭載。識別しやすいカラーとフォントを採用。差し替え可能な表示シートでアレンジ自在。3WAY取付可能。メッセージ・タイムシートでより便利に
用途会議室、個室、共有スペースの空室確認に
セット内容
LSP10本体、メッセージ・タイムシート(1枚)、取付補助板、表示シート(3種類各1枚)、取扱説明書(保証書付)
文字内容
使用中/空室
質量(g)
約110(電池含まず)
電源
単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約179×29×55
保存温度(℃)
-10~55
電池寿命
【お知らせ用ライト点灯時】約480時間【お知らせ用ライト+バックライト点灯時】約250時間(※「オートオフ機能」:連続約6時間で自動消灯します。※使用条件によって異なります。)
動作温度(℃)
5~35
動作湿度(%)
30~80(非結露)
保存湿度(%)
5~80(非結露)
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
とじ具と表紙、キレイに分別できるから、手間も時間も減らせます。とじ具や表紙をリユース(再使用)してゴミを削減。新品ファイルを購入するよりも経済的です。簡単キレイにとじ具が外せる新機構を採用。しかも、表紙にとじ具のパーツが残りません。分別作業の手間がかからず、時間の節約にもなります。「表紙」と「とじ具」が分別できるので、環境保全のための分別廃棄が簡単です。左右どちらからでも開閉できるので、書類の抜き差しが簡単です。とじ具のパイプ部に、書類の収納量の目安に便利な残量目盛り付き。省スペースのスリム設計
サイズ
A4タテ
付属品
カラーインデックス1組
材質
(表紙芯材)再生紙、(貼表紙)オレフィン素材
幅(mm)
243
高さ(mm)
307
タイプ
タテ型
種類
チューブファイル両開き
エコマーク認定
認定
穴数
2穴
穴間隔(mm)
80
開閉
とじ具:両開き
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
17 112 075
再生紙使用マーク
適合
中途の抜き差しが多い書類に便利なパイプ式とじ具。
差替え全面背見出し。
サイズ
A4
付属品
カラーインデックス1組
材質
表紙芯材:再生紙。貼表紙:オレフィン素材。とじ具:スチール
幅(mm)
243
高さ(mm)
307
穴数
2穴
穴間隔(mm)
80
工具いらずで簡単取り付け
前面を液晶ディスプレイのフチに引っかけ、背面からアームで支えるだけの簡単設置。アームの角度は調節ボタンを押して簡単に調節可能。
液晶ディスプレイの種類や背面形状に合わせてアームの幅や奥行きを調節可能。背面に段差のある液晶ディスプレイにも取り付けられます。
机上をスッキリ整理
ディスプレイに取り付けられるので場所を取らず机の上がスッキリ。作業スペースを確保できます。
便利な小物収納スペース
ペンを置いたり、名刺やスマートフォンを立てかけたりできます。
手元や顔を照らせる2wayライト
ライト部分が90度回転するので、目的に応じて2つの使い方ができます。
ライトを下に向けて手元を明るく 省スペースで手元を明るくし仕事の環境を快適に!
ライトを正面に向けてWEBカメラに映る顔を明るく WEB会議、ビデオ通話、オンラインレッスンなどで顔映りを明るく!
調光10段階 選べる3種類の色温度 お好みの明るさを10段階で調光できます。
電球色 リラックスできる穏やかなオレンジ味の色調
白色 太陽の明るさに似た色調で場所を選ばず使いやすい
昼光色 白っぽく青みがかった色調で集中したい時にオススメ
直感的な操作性 本体右側にある電源ボタンで直感的にライトを調節することができます。※ライトの角度はLEDライト回転グリップを動かして調節できます。
セット内容
本体、給電ケーブル(USB Type-A / Type-C 1.0m)、安全のしおり(保証書付)
高さ(mm)
192
質量(g)
約600(給電ケーブル含まず)
奥行(mm)
39
間口(mm)
約511
電源
USB給電 DC5V 0.9A
耐荷重(kg)
1(等分布)
適合サイズ
液晶ディスプレイ:横幅約500mm以上(約23インチ以上)、厚さ約5~115mm、平らなフチ5mm以上
色温度(K)
電球色3000、 白色4000、 昼光色6500
LED色
電球色、 白色、 昼光色
動作環境
温度0~40℃、湿度30~80%(非結露)
保存環境
温度-10~55℃ 湿度5~80%(非結露)
調光範囲
10段階
1個
¥9,598
税込¥10,558
4日以内出荷
「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
用途公共の大きなサインに。ハガキや封筒の宛名ラベルに。
エコマーク認定
認定
テープ文字色
黒
テープ地色
白
エコマーク認定番号
17 112 045
スケルトン表紙が鮮やか。厚くて丈夫な表紙&ポケット。ポケットは上から入れるタイプ。ページがめくりやすい固定(溶着)式。光の反射やベタつきを防止するエンボス加工。
材質
PP
サイズ
A4タテ
寸法(幅W×高さH)(mm)
231×307
ポケットタイプ
タテ差し
「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
今までより強力な粘着材を使用。曲面やシボのあるところでもしっかりと貼れます。
タイプ
強粘着
エコマーク認定
認定
テープ文字色
黒
テープ地色
白
RoHS指令(10物質対応)
対応
エコマーク認定番号
17 112 045
穴あけ不要で、はさむだけのZ式とじ具。資料などの一時保管に便利な表紙ポケット付き。差し替え前面片ワイド背見出し。
サイズ
A4タテ
幅(mm)
241
高さ(mm)
307
タイプ
タテ型
種類
レバーファイル
収納枚数
120
背幅(mm)
17
とじ厚(mm)
12
材質(表紙)
再生PP
材質(とじ具)
スチール
グリーン購入法
適合
左右両開きだから使い勝手抜群!
とじ具を簡単、キレイに取り外し可能。しかも表紙にパーツが残らない。
サイズ
A4タテ
付属品
カラーインデックス1組
材質
表紙芯材/再生紙配合・貼表紙/オレフィン素材・とじ具/スチール
幅(mm)
243
高さ(mm)
307
タイプ
タテ型
種類
チューブファイル両開き
エコマーク認定
認定
穴数
2穴
穴間隔(mm)
80
開閉
両開き
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
17 112 075
再生紙使用マーク
適合
充実の高機能、操作性!スタンダードモデル
QRコード・JANコード・UPC-A等の作成が可能なので、受発注や物流にの合理化におススメです。
日本語入力システム「ATOK」搭載
豊富な内蔵文字
複枚数のラベルをまとめて作成、デカ文字に対応(4枚貼り合せ)
「印刷履歴機能」搭載
「オートトリマー」でハガレに強いカド丸ラベル
パソコン接続OK!(市販のA-BタイプUSBケーブルが必要)多彩な編集や保存が可能。CSV形式ファイルからの流し込み印刷が可能で、作業を効率化します。
仕様
みえ23段切換え&プレビュー。印刷履歴:5件。連続印刷「ぞく2」:100枚まで(自動的に個別カット)。2WAY電源。らく2、つめ2。特殊フォーム:4種。おまかせフォーマット。連番アルファベット。拡大印刷「でか2」:2~4倍(部分印刷可能)。記号&絵文字:1293文字(イラスト含む)。平滑化:常時アウトラインスムージング。PC接続:USB接続。コピー&貼付け、鏡像印刷:可能
付属品
ACアダプタ、試用PROテープ、ラベルソフト
トラスコ品番
828-5719
質量(g)
約850(本体のみ)
シリーズ
テプラPRO スタンダード
電源
ACアダプタ、単3アルカリ乾電池×6本(別売)
対応OS
日本語Windows Vista/XP(SP2以降)/2000(SP4以降)
ラベル幅
P-TAPE規格:4、6、9、12、18、24
入力
JIS配列キーボード式
プリンター
180dpi×128dot 薄膜サーマルヘッド
液晶サイズ
6文字×4行表示
書体数
漢字/5、かな/9、英数/11
最大印字行数
8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
196×218×63
最大印刷幅
18.1mm(24mm幅テープ使用時)
変換方式
ATOK(学習機能付き連文節変換)
文字サイズ
7段階49種
外枠
120種
装飾・飾り文字
飾り文字/15種、伸・縮/5種、囲み・網/8種
地紋印刷
即製地紋7種
文章メモリー
約175文字
辞書・文字数
約117000語(追加可能)、約8088文字
フォント
16、24、32、48dot系
ファイルバックアップ
フラッシュメモリ内蔵
外字
4文字
バーコード
7規格(QRコード含む)
カッター部
オートカッター
トリマー部
オートトリマー(9~24mm)
内蔵ファイル
約5000文字、最大99ファイル
あて名登録
約5000文字、最大99件
表組み
4種
余白
6段階
色(本体)
シルバー
印刷方式
熱転写PRO印刷方式
名前登録
約1120文字、最大40件
文字間隔
4段階、英数字プロポーショナル方式
割付け
4種
定長印刷(cm)
1~50
デザインフォーム
30種
関連資料
(1.75MB)
取扱説明書
(13.82MB) (13.82MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
『テプラ』シリーズで初のスマホ専用ラベルプリンター。
スマホにBluetoothで接続し、アプリでラベルを編集。直感的に使えるので、ラベル作りがより身近になりました。
手のひらサイズ&電池駆動。持ち運びしやすく、収納しやすい手のひらサイズ。電池駆動なのでどこでもラベルを作成できます。
専用テープで低コスト。リーズナブルな感熱テープのため、様々な色や柄のラベルを気軽に楽しめます。
質量(g)
約132(電池、テープ除く)
シリーズ
テプラLite スマホ専用
電源
単4形アルカリ乾電池×4本(別売)
入力
スマートフォン iOS/Android
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約71×46×76(カットボタン含む)
最大印刷幅
約9.0mm
カッター部
手動
印刷方式
感熱式
ヘッド構成
サーマルヘッド(180dpi・64dot)
テープ
「テプラ」Liteテープ、”こはる”専用テープ
関連資料
(1.75MB)
付属品
カラーインデックス1組
材質
(表紙芯材)再生紙、(貼表紙)オレフィン素材
色
青
タイプ
ヨコ型
種類
チューブファイル両開き
エコマーク認定
認定
穴数
2穴
穴間隔(mm)
80
開閉
とじ具:両開き
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
17 112 075
再生紙使用マーク
適合
表紙の芯材には古紙配合率100%のリサイクル芯材を使用。表紙は燃やしても塩化水素ガスを発生しない「オレフィン素材」を採用。表紙ととじ具が簡単に分別可能。中途の抜き差しが多い書類に便利なパイプ式とじ具を使用。書類のピックアップも簡単です。
色
グレー
付属品
カラーインデックス1組
材質
表紙芯材:再生紙、貼表紙:オレフィン素材、とじ具:スチール
穴数
2穴
穴間隔(mm)
80
開閉
片開き
大切な書類の整理・保管に最適なロックリング式ファイル。
耐久性・自立性に優れた丈夫な貼り表紙タイプ。
サイズ
A4タテ
材質
表紙:オレフィン素材貼表紙、とじ具:スチール
高さ(mm)
317
タイプ
タテ型
種類
多穴リングファイル
穴数
30穴
とじ具の種類
リング式
グリーン購入法
適合
再生紙使用マーク
適合
見開きがよく閲覧がしやすい丈夫な貼り表紙のリングファイル。
サイズ
A4タテ
材質
再生紙(表紙芯材)、貼表紙/オレフィン素材、閉じ具/スチール
穴数
2穴
高さ(mm)
307
タイプ
タテ型
穴間隔(mm)
80
グリーン購入法
適合