- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 冷房用品
- キングジム ハイブリッド ファンのおすすめ人気ランキング
キングジム ハイブリッド ファンのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新92件の「キングジム ハイブリッド ファン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「天井エアコン風よけ」、「天井 エアコン ルーバー」、「エコエコファン」などの商品も取り扱っております。
取り付け、取り外し簡単。おそうじラクラク!伸縮自由(約50cm~70cm)。夏・冬使えます。冷暖対応。風向き調節機能付。クーラーの冷気で足もとが冷えてつらかったり、暖房をかけているのに、なかなかお部屋が暖まらないときにエアコンの風向きを調整して快適な環境をつくります。オフィスでも使用できます。
用途エアコンの風よけに
材質
本体カバー・伸縮カバー/ポリプロピレン、角度調節アーム・固定板/ABS樹脂、ストラップ(長さ約600mm)/ナイロン、ナスカン/鉄(ニッケルメッキ)、基材/発泡体、粘着剤:アクリル系
色
ホワイト
幅(cm)
21.3
長さ(cm)
50~69.8
高さ(cm)
14.6
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(6.4MB)
取扱説明書
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
天井の空調機にファンを取付けるだけでエアコンの直撃風を解消。
空調効率がアップし、電気代が削減できます。
ファンはエアコンの風で動くので、電気代はかかりません。
室内の空気を循環させる事で、温度ムラを解消。
結果、エアコン設定温度が1~3℃変更でき、電気代・CO2の削減につながります。
軽量でスタイリッシュなエアコンの風よけ。
付属のアダプターで各種エアコンに設置可能。
用途事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。
寸法(幅W×奥行D)(mm)
本体/160×500、アダプター/40×340
本体質量(kg)
0.32
風向
上下180°左右45°まで可能
1台
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
エアコンの直撃風を軽減し、やさしい風を循環させてお部屋の温度ムラをなくす。夏の冷え過ぎ、冬の足元の寒さや、直撃風による乾燥を軽減し、快適なリビング空間を実現。簡単ワンタッチ取付。ネジや穴あけも不要。セッティングする位置に付属のアダプターを貼り付け、差し込み口へ本体ジョイント部分をセットするだけ。自在な風向設定で不快な直撃風も解消。エアコン各種タイプに対応(壁掛けタイプ/天井埋め込みカセットタイプ/円型吹き出しタイプ/天吊りタイプ/床置きタイプ/壁面吹き出しタイプ)。夏も冬もオールシーズンで使える(冷房・暖房)。冷房時は遠くに、暖房時は足元に風を送ることで空気を効率的に循環。取り付け簡単ワンタッチ。付属アダプターで各種エアコンに設置可能。照明の光を遮らないに半透明タイプ。落下防止のセキュリティキットを標準装備。
用途事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。
付属品
アダプター、セキュリティキット、断熱マット
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
0.265
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×160×150
エアコンの中央部の吸い込み口がスチール(鉄板)の場合はハイブリッド・ファン用 マグネット(別売)が必要です。
対応機種
HBF-FJKCW/SW ・ HBF-STJKCW ・ HBF-TJKCW・HBF-FJRCW/SW ・ HBF-SJRCW ・ HBF-TJRCW
1台
¥7,990
税込¥8,789
当日出荷
豊富なバリエーションから最適な組み合わせが選べるインテリアファンシリーズ。
モダンな空間におすすめです。
付属品
専用リモコン付、回転切替スイッチ、4段スピード切替スイッチ付、30分/60分タイマー付
エアコンの風向きをコントロールし、直風によるからだへの負担をやわらげます。取り付け、取り外し簡単。おそうじラクラク!伸縮自由(約50cm~70cm)。夏・冬使えます。冷暖対応。風向き調節機能付。クーラーの冷気で足もとが冷えてつらかったり、暖房をかけているのに、なかなかお部屋が暖まらないときにエアコンの風向きを調整して快適な環境をつくります。オフィスでも使用できます。
直径(Φmm)
1100
高さ(mm)
102
質量(g)
本体:約795、取付金具:約270
調整範囲(mm)
900~1100
材質(羽根)
プラスチック
材質(シャフト)
アルミ
後頭部ゴム絞り仕様の防塵キャップです。
用途クリーンルーム用、異物混入対策
色
ホワイト
生地性能
制電性・抗菌防臭性・防汚性・吸汗速乾性
混率(%)
ポリエステル100
仕様
女性用、後頭部ゴム絞り
エアコンの直撃風を解消し、快適な風をお部屋の隅々まで循環させます。
簡単ワンタッチ取付け。
誰でも簡単にワンタッチでエアコンに取付けできます。
ネジや穴あけも不要で天井や壁を傷める心配もありません。
効果的に空気を循環。
エアコンからの直撃風を防ぎ、空気を効率的に循環させることで、「暑すぎ」「冷えすぎ」といった温度ムラを解消します。
夏も冬もオールシーズン。
ウィング本体の向きを変えるだけで、冷房にも暖房にも対応。
1年中使えてたいへん便利です。
セット内容
本体、アダプター、セキュリティーキット、結露防止用断熱マット×4
材質
ポリプロピレン(本体)、 ABS樹脂(アダプター)
色
アイボリー
本体寸法(mm)
160×500(取付時最大高150mm)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
様々な用途に使用できる換気口・給気口フィルター。お得な長尺タイプでとても経済的。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。
用途業務用のエアコンや換気扇、家庭のレンジフードや換気扇に
材質
ポリエステル(難燃性不織布)
仕様
(取付可能空調)天井吹き出し口(丸形・角形)、システム天井(照明間)吹き出し口
適合機種
小カセット 4方向(正方形)サイズ:680~780mm × 680~780mm
材質
羽根・センターメンバー表面:プラスチック、スポークシャフト:アルミ、取付金具・センターメンバー中心部・ボルト・ナット:鉄
寸法(mm)
直径 900×高さ 117(突起部含まず)、可変範囲 直径 700~900
質量(g)
本体:約680、大型用取付金具を使用した場合:約320
1個
¥27,900
税込¥30,690
3日以内出荷
レギュレーターまたはマルチレギュレーターをご使用ください。
風量:レギュレーター(別売品)ご使用時:6段切替、マルチレギュレーター(別売品)ご使用時:5段切替(1/fゆらぎ運転可)
傾斜天井対応
湿度(%RH)
RH80%以下
使用環境温度(℃)
5~40
エアコンの風が直接当たらないから、体にやさしく快適。お手入れ簡単。室内の温度ムラを解消。ほとんどのエアコンに取付可能。取り付けは付属の両面テープでエアコン本体に取り付けるだけ。ウイングは冷房・暖房時にあわせて角度調整ができます。万が一に備えて、落下しても怪我・破損の無いよう安全落下防止キットが付いています。
付属品
両面テープ、落下防止キット
材質
(本体)ABS樹脂。(落下防止キット)ヒモ/ナイロン、ナスカン/ダイキャスト・ニッケルメッキ
質量(g)
470
サイズ(cm)
(縦×長さ×高さ)16×50~70×5~14.5
耐熱温度(℃)
70
耐冷温度(℃)
-20
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
エアコンの直撃風を解消し快適な風をお部屋の隅々まで循環させる。ウィング本体の向きを変えるだけで冷房にも暖房にも対応。波型パターンのウィングプレートで結露防止。エアコンの吹出口に合わせてウィングプレートの長さ調節可能。アームの部分が前後に180度、上下にも大きく動かせるので風向設定が自由自在。誰でも簡単にワンタッチでエアコンに取り付けが可能!ネジや穴あけも不要だから天井の壁を傷める心配なし。効果的に空気を循環させることで「暑すぎ」「冷えすぎ」といった温度ムラを解消。さまざまなエアコンにフィット!伸縮調整プレート (最小伸縮54cm/最大伸縮70cm)。対応エアコンタイプ:天井埋込カセットタイプ、天吊りタイプ、家庭用壁掛けタイプ。
用途事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。
材質
プレート部/アーム部:ポリプロピレン、アダプタ:ABS樹脂
質量(kg)
0.25
色
アイボリー
寸法(縦×横)(mm)
120×700
1台
¥2,580
税込¥2,838
当日出荷
形状
角形
厚さ(mm)
38
質量(g)
550
種類
ACファン
使用温度範囲(℃)
-30~+60
周波数(Hz)
50/60
モーター
くま取りモータ
入力方式
端子
材質(フレーム)
アルミニウム
保存温度範囲(℃)
-30~+70(結露なきこと)
使用電圧範囲
各型番ごとの電圧±10%
材質(羽根)
樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)
120×120
保護方式
インピーダンスプロテクト
期待寿命(時間)
25000(60℃)、56000(40℃)
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)
1500(入力端子・フレーム間)