- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- カーアクセサリー
- キー ケースのおすすめ人気ランキング
キー ケースのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新6,265件の「キー ケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スマートキーケース」、「ツールボックス」、「モノタロウブランド」などの商品も取り扱っております。
スマートキーも収納し傷がつきにくいパーテーション付き。
上質な本革調の素材を使用。
3連フックでキーを3個とスマートキー1個を収納できる。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
105×60×33
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。
キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。
本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
用途鍵の保管に。
材質
本体/スチール、ハンガーフレーム/PP、キーホルダー/PP+スチール
設置方式
壁掛け型
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
施錠方法
シリンダー錠
取扱説明書
(1.9MB)
持ち運びに便利な取っ手付。また、ネジ付なので、壁に掛けて使用することもできます。独自のキーハンガー設計:落としたり、逆さにしてもキーホルダが外れにくく、保管状態に影響されません。
色
アイボリー
奥行(mm)
53
把手高(mm)
35
ダイヤル錠付きで、ダイヤル・鍵のどちらでも開閉可能な鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。
キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。
本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
用途鍵の保管に。
材質
(本体)スチール、(ハンガーフレーム)PP、(キーホルダー)PP+スチール
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
250×360×90
設置方式
壁掛け型
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
施錠方法
ダイヤル錠・シリンダー錠
取扱説明書
(0.8MB)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
250×90×360
大型キーまで対応したキーケース。キーをつけたままのドアロック、外出先でのキーの紛失時などに備えておけば安心ですサイズ調節ができ、最大98mmのカギまで収納可能です。貼り付け時には、フタが振動で開くことのない安全設計になっています。
用途キーケース
適合
全長94mm、厚さ12mmまでのキー
質量(g)
65
取付方式
マグネット
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
21×85×47
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
スリムでシャープな大型サイズの隠しキーケース。
84×32×3mmのスペアキーに対応。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
20×290×43
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
ワークから普段使いまで活躍してくれる小物ケースです。ジッパー付き収納で脱落を防止します。2段ポケットでコインと鍵を別々に収納できます。高級感のあるフックで携帯が可能です。
用途小銭・鍵などの収納
材質
ポリエステル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60×120×30
ビル管理に必要な鍵を集中管理できます。家庭、事務所、倉庫などの鍵を収納するのに最適なキーボックスです。壁に掛けることができます。又、壁に掛けたまま開閉が出来ます。キーボックスの扉は施錠できます(錠2個付き)。
材質/仕上
スチール
設置方式
壁掛け型
自由に持ち運べるよう、U型フックでキープレートが外れにくくなっています。扉はマグネットでピタリ、錠前も付いています。キーハンガーに整理見出しがついていて、必要な鍵が一目でわかります。テプラ・ネームランド等の18mmテープも使えます。シリンダー錠の鍵は2本付いています。
用途鍵の保管、整理に
色
アイボリー
設置方式
携帯・固定兼用
施錠方法
シリンダー錠(子鍵2本付)
手に収まるサイズ。コンパクトなデザインで持ちやすい。素材の質感が上質で合わせやすいデザイン。
各社純正スマートキー対応。落下防止のためにケース内にチェーンがついています。3面ジッパー式でしっかりと保護してくれます。
外形寸法(mm)
縦80×横50×マチ20
内形寸法(mm)
縦70×横40×マチ16
工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、鍵などの収納用セキュリティボックスです。
握り玉タイプ(レバー式でない)のドアノブなどにお使いいただけます。
ボックス自体は4桁のダイヤル錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。暗証番号は任意に設定できます。
U字型金具部分にはキズ防止のためビニルで被覆しています。
ダイヤル位置が上にあり、数字も大きいので非常に使いやすいです。
用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。
ロック
ダイヤル式
付属品
ダイヤル設定ピン×1
材質
本体:亜鉛メッキ、側面滑り止め:NBR、U型金具:ステンレス(SUS303)、U型金具保護:PVC
色
ブラック
質量(g)
約474(本体のみ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約65×34×170
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約42×32×70
金具高さH(mm)
51
金具幅(mm)
42
金具径(Φmm)
約8
取扱説明書
(3.8MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
収納効率に優れた丈夫なスチール製キーボックスです。
コンパクトサイズなので、省スペースでの保管が可能です。
カラフルなキーホルダーは用途別に鍵を分類して管理でき、ネームシートがついているので掛け間違いや取り間違いを防ぎます。
保管の際は鍵をかけておけるので安心です。
本体裏側には壁掛け用の穴があり、付属のネジとコンクリートプラグにより壁に取り付けられます。
仕様
壁掛け用穴付(3ヶ所)
材質
SPCC、PP
設置方式
壁掛け用
施錠方法
シリンダー錠(子鍵2本付)
中にカギを収納できます。
マグネット付き、鉄製の場所に設置できます。
施錠はできません。
エスコ品番
EA983ZA-8
材質
プラスチック
寸法(mm)
120×24×52
質量(g)
75
1個
¥690
税込¥759
当日出荷
携帯・壁掛兼用のキーボックス(鍵保管収納庫)です。自由に持ち運べる様、U型フックでキープレートが外れにくくなっています。 扉はマグネットでピタリ、錠前も付いています。キーハンガーに整理見出しが付いていて必要な鍵が一目でわかります。テプラ、ネームランドなどの18mmのテープも使用可能です。
材質
スチール製
錠前
シリンダー錠(子鍵2本付)
施錠方法
シリンダー錠(子鍵2本付)
スマートキーレスイモビライザ―ケース。
ヨコ約35mm×タテ約75mm×厚み約15mm以下のリモコンであれば収納可能。
シックで高級感ただよう質感。
寸法(mm)
約35×75×15
壁掛け・携帯ができるキーボックスです
鍵の管理
強力ネオジム磁石により扉がしっかり閉まります
取っ手付きで持ち運びも便利です
壁に取付・取り外しができるネジ付きです
本体キー2本付です
材質(本体)
スチール
ホルダー数
1
設置方式
壁掛け・携帯兼用
入数
1
施錠方法
シリンダー錠
賃貸住宅、事務所等の鍵管理、受け渡しに。
住宅展示場等、不動産業の物件管理に。
緊急時、ご家族への鍵の受け渡しに。
ダイヤルは自分で設定可。番号は10000通り。
カギ紛失防止フック付。
用途賃貸住宅、事務所・デイサービス等の鍵管理。
伝言メモ等色々大切な小物の受け渡しに。
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
34×65×182
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
44×22×105
ロック
ダイヤル式
材質(ツル)
スチール(焼入れ処理)
クリアランス(縦×横)(mm)
約42×38
キーケース
用途キーの紛失や、車内にキーを置いたままドアをロックしてしまった時に便利!
大型キーも収納できます。
仕様
ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
102×41×24
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
安全に収納できるボックス付き南京錠。施錠・解錠は4桁のダイヤルをあわせるだけでOK!カギが不要です。お好きな4桁の番号を設定することができます。ダイアルは「0」でストップになります。夜間でも合わせやすくなっております。
用途留守中でのカギの保管・受け渡しに。スタッフ内の共有物の管理に。その他、ガレージの施錠・管理、住宅展示場や倉庫、工事現場などの共有するカギの保管、伝言メモや、小物類の受け渡しなどに。
ロック
ダイヤル式
材質(ツル)
ハーデンド鋼