- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- キー スペアのおすすめ人気ランキング
キー スペアのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新354件の「キー スペア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キーボックススペアキー」、「スペアキーボックス」、「山崎産業 スクイジー」などの商品も取り扱っております。
本製品はパック販売単位(2個入り)となります。
適合
キーロックスイッチ用・ねじ取付90度ステップ用・SKシリーズ用付属品
寸法(mm)
17×23.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
サービス分類
その他
ヴィドマーキャビネットFC・TC用スペアキー。
スイス製です。特殊スペアキーです。
51~89の番号指定が必要となります。
トラスコ品番
136-7255
材質
黄銅
質量(g)
15
1本
¥2,998
税込¥3,298
10日以内出荷
ペーパーホルダーR5502,R5503,R5544専用スペアキーです。
適合
R5502、R5503,R5544
浴室使用可否
不可
付属ビス有無
取付ビス付
1セット
¥579
税込¥637
欠品中
安全に収納できるボックス付き南京錠。施錠・解錠は4桁のダイヤルをあわせるだけでOK!カギが不要です。お好きな4桁の番号を設定することができます。ダイアルは「0」でストップになります。夜間でも合わせやすくなっております。
用途留守中でのカギの保管・受け渡しに。スタッフ内の共有物の管理に。その他、ガレージの施錠・管理、住宅展示場や倉庫、工事現場などの共有するカギの保管、伝言メモや、小物類の受け渡しなどに。
ロック
ダイヤル式
材質(ツル)
ハーデンド鋼
まもれーる・スリムくん用のスペア―キーです。
1個
¥569
税込¥626
6日以内出荷
持ち運びに便利な取っ手付。また、ネジ付なので、壁に掛けて使用することもできます。独自のキーハンガー設計:落としたり、逆さにしてもキーホルダが外れにくく、保管状態に影響されません。
色
アイボリー
奥行(mm)
53
把手高(mm)
35
配電盤、分電盤用の合鍵4タイプのカギに対応
トラスコ品番
485-9979
寸法(mm)
80×80×2.6
質量(g)
32
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
スリムでシャープな大型サイズの隠しキーケース。
84×32×3mmのスペアキーに対応。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
20×290×43
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
複数の鍵はもちろんカードキーやタグ付きキーを収納できる大容量のボックス付南京錠です。防犯性にも優れておりカギの受け渡しや、倉庫や展示場など共有するカギの保管に最適です。ダイヤル「ゼロストップ機能」搭載!!ダイヤルは上方向に回すと「0」で止まるので、夜間などの視界が悪い時でもダイヤルが合わせやすい!。ダイヤル目隠しカバーが解錠番号を人目から隠す!。大容量の収納力、大きなダイヤル・優れた操作性、防犯性に優れた頑強設計、レバーハンドル対応
用途留守中でのカギの保管・受け渡し。物件管理や倉庫、工場などの共有するカギの保管。伝言メモや、小物類の受け渡しなど
ロック
ダイヤル式
付属品
取扱説明書
材質
ツル:ハーデンド(PVC被膜)、本体:亜鉛ダイカスト、レバーハンドル用リング:ナイロン、ダイヤルカバー:アクリル
リング寸法(mm)
(レバーハンドル用)Φ27
収納寸法(mm)
縦約112×横約72×深さ約28
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
特殊カットのエッジで水や洗剤液を一気にかき取ります。伸縮ポールに取り付ければ高所清掃も可能です。重量バランスが良い真鍮タイプ。
トラスコ品番
000-2216
材質
ハンドル:真鍮、押さえ:真鍮、グリップ:合成ゴム、ゴム:合成ゴム
質量(g)
220
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
設置方式
壁掛け用
施錠方法
シリンダー錠(子鍵2本付)
安全に収納できるボックス付き南京錠。ダイヤルは下から上方向に回すと「0」でストップします。夜間でも合わせやすくなっております。4桁の解錠番号を合わせると解錠できます。お好きな4桁の番号に設定することができます。開錠番号を忘れても付属のキーを使用して、解錠番号を探し出せます。カードキーも収納できる大型スペース。レバーハンドルにも対応できるリング付き。
用途留守中でのカギの保管・受け渡しに。スタッフ内の共有物の管理に。その他、ガレージの施錠・管理、住宅展示場や倉庫、工事現場などの共有するカギの保管、伝言メモや、小物類の受け渡し。
ロック
ダイヤル式
付属品
レバーハンドル用リング(適応サイズ:直径27mm以下)、非常解除キー
トラスコ品番
819-0075
材質
リング:ナイロン、鍵:真鍮
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
タイプ
非常解除キー付
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
72×25×110
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
75×34×180
材質(ツル)
鋼鉄
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷