- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 店舗運営用品
- キー タグ 使い捨てのおすすめ人気ランキング
キー タグ 使い捨てのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新91件の「キー タグ 使い捨て」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タグ 使い捨て」、「タグプレート」、「耐水タグ」などの商品も取り扱っております。
ポリプロピレン製のタグに直接書き込むことができます。修理品、商品、お預かり品の仕分けに最適です。
用途荷物・商品の仕分け、表示ラベル、ネームプレート、色別管理、荷札
材質
ポリプロピレン
マーカータイプ結束バンドは電線やケーブル等の識別と結束を同時に行います。
必要な情報は書き込みスペースに印字ラベルを貼り付けます。また、直接書き込むこともできます。
用途電線名の表示。
色
ナチュラル
使用温度範囲(℃)
-59~85
印字方式
油性ペン
ケーブル名札α型(2H-A48)の開口にスリットを設け結束時に開口を大きく広げられるようにし、ラべル貼付け後の開口部への挿入でラベルが外れるのを防止します
材質
軟質プラスチック
本体サイズ(mm)
68×10
使用ケーブル径(Φmm)
5
名札部
42mm×10mm
定番の針金付き荷札です。
無地タイプなので色々な記入が出来るので便利です。
用途荷物の仕分けや表示ラベルとして
材質
上質紙、鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
材質
軟質塩ビ
寸法(幅W×高さH)(mm)
本体:65×130(中紙名刺サイズ)
寸法(縦×横)(mm)
130×65
表示の見やすい透明ビニル製です。
材質
PVCシート
ひも長(mm)
120
材質
プラスチック
色
白
ネームシールが真直ぐ貼れる片面ライン入り。
ひも長(mm)
120
分電盤・制御盤の回路の明示、その他、あらゆる表示に使用できます。
色
白
材質
板部分:ファイバー。糸部分:ロウ引き糸(タコ糸)
ひも長(mm)
120
紙の厚みもしっかりしていて、淡い色がきれい。触ってみると、少しツルッとした質感です。ファンシーグッズやかわいい系アイテムと相性ぴったり。糸色もパステルカラー!
ファイバー製の表示名札です。マジック、不滅インキ、鉛筆などでも記入可能です。紐付商品ですRoHS指令適合製品です。
用途電線、LANケーブルなどの表示用名札。
材質
表示部:強硬ファイバー、綿糸:タコ糸(約10cm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
2018年トラスコ掲載ページ
3 1041
記入紙により記名の差し替えができる透明のカードケースタイプです。
ひも長(mm)
120
付属品
記入紙10枚