- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- 落下防止用コード
- キー ロープ 物流のおすすめ人気ランキング
キー ロープ 物流のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新136件の「キー ロープ 物流」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スプリングキーホルダー」、「キーロープ」、「キーチェーン」などの商品も取り扱っております。
携帯電話や合カギ、小物等を紛失から守る!
キーホルダーとしても便利です。
材質
カラビナ:アルミニウム、カールコード:ポリウレタン
タイプ
カールコード式
耐荷重(kg)
0.2
ラチェットレンチ・モンキーレンチなど、接続する穴のある工具に最適です。ウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用し耐久性に優れています。ロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
用途工具の落下防止に。
最大使用荷重(kg)
0.5
自然長(mm)
310
最大長(mm)
1100
材質
(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)
25
芯径(mm)
0.8
コード径(Φmm)
2.0
ロングキーホルダーは、自動車を盗難から守るキーホルダーです。鍵を身につけていますので、アイドリングストップにも効果を発揮します。
タイプ
カールコード式
線径(Φmm)
2.7
自然長(mm)
300
最大長(mm)
1600
RoHS指令(10物質対応)
対応
高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。
コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内)
使用荷重(kg)
0.5まで
自然長(mm)
約320
材質
(コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工
コード径(Φmm)
約2.0
最大長(mm)
約1100
落下事故防止・紛失防止用の工具取付用ワイヤーコード。ステンレス製ワイヤーを芯材に使用している為、耐久性に優れています。ポリウレタン樹脂を使用しているので、柔軟性に優れています。着脱しやすい大型ナスカンを採用しています。工具取付ワイヤー・リング付きです。
自然長(mm)
330~350
材質
(コード)ステンレス、ポリウレタン樹脂、(工具取付ワイヤー)ステンレス(ナイロン被膜)、真ちゅう、(ナスカン)亜鉛合金、(リング)鉄
質量(g)
25
径(Φmm)
1.65
最大使用荷重
500g以下
芯材
Φ0.6mm
最大長(mm)
1100~1300
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。
コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。
スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
ステンレスワイヤを特許ループ加工で形状記憶し、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性に優れています。復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れ、ループの型崩れも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に。
最大使用荷重(kg)
0.5
自然長(mm)
320
最大長(mm)
1300
材質
(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)
18
芯径(mm)
0.75
コード径(Φmm)
1.7
伝統ある京都の老舗ロープメーカーで製造したパラコードを使用しておりますので、発色がよく、耐久力にも優れております。
用途普段はアクセサリーとして使用し、緊急時はロープを解いて、止血、荷締め、物干しロープなどの使用が可能です。
材質
合金
直径(Φmm)
25(金具除く)
種類
リンク
線径(Φmm)
3
寸法(全長)(mm)
75(金具除く)
ロープ長さ(m)
1.2(解いた際)
芯材
プラ
材質(ひも)
ナイロン
ステンレス製でサビに強く、ねじ式ですので簡単に開閉できます。
表示板、プレートの吊り下げに最適です。
材質(本体)
ステンレス
種類
ワイヤーキャッチ
使用荷重(kg)
1
材質(ねじ部)
真鍮
材質(ワイヤー部)
ステンレス
最大長(mm)
1500
自然長(mm)
320
材質
コード部/ウレタン(芯ケプラー)・金属部/鉄(ニッケルメッキ)
1本
¥869
税込¥956
当日出荷
復元力が高い四角コイルタイプです。
コイル巻き部に隙間が無いので擦れることなく2本掛けでもからみにくいです。
丸コイルに比べて安全強度は1.6倍です。
用途工具類の落下防止用
最大長(mm)
1250
自然長(mm)
330
材質
芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン
質量(g)
26.5
芯径(mm)
0.54
コード径(Φmm)
2.5
最大荷重(kg)
(使用)0.5
復元力が高い四角コイルタイプです。コイル巻き部に隙間が無いので擦れることなく2本掛けでもからみにくいです。
用途工具類の落下防止用。
使用荷重(kg)
1
自然長(mm)
380
材質
芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン
質量(g)
54.5
芯径(mm)
0.81
コード径(Φmm)
4
最大長(mm)
約1300
伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。
用途棚上の商品の落下防止に。
材質
バンド:合成ゴム、フック:スチール
色
ブラック
バンド幅(mm)
20
開口寸法(mm)
【先端金具】約9
金具幅(mm)
【先端金具】約6
仕様
両端2本線カギフック付
布製だから絡みにくい!。撥水効果抜群!。丈夫な材質!。布製だから破断強度が非常に強い!
最大長(mm)
1340
ダブルコーティングウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用(三層構造)し耐久性に優れています。
ロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
用途ラチェットレンチ・モンキレンチ等、接続する孔のある工具に。
最大使用荷重(kg)
2
自然長(mm)
410
最大長(mm)
1600
材質
(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)
70
芯径(mm)
1.2
コード径(Φmm)
4.0
種類
ワイヤーキャッチ
材質(ねじ部)
真ちゅう
仕上
研磨
材質(ワイヤー部)
ステンレス
ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!
最大使用荷重(kg)
1
自然長(mm)
460
最大長(mm)
1700
付属品
接続ワイヤ2本付
材質
(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)
71
ワイヤー径(Φmm)
(ステンレスワイヤー)1.0
破断強度(kg)
(ワイヤーロープ)90/(金具)24
芯径(mm)
1
ワイヤー長(mm)
(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170
コード径(Φmm)
3
ステンレス製でサビに強く、ねじ式ですので簡単に開閉できます。
用途表示板、プレートの吊り下げに。
トラスコ品番
377-8935
材質
ロープ:ステンレス、金具:真ちゅう
全長(mm)
約200
線径(Φmm)
1.5
1箱(100個)
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
ステンレス製でサビに強く、ねじ式ですので簡単に開閉できます。
用途吊り下げ金具に。
仕様
ステンレスキーワイヤー(100個入)
トラスコ品番
126-6251
材質
ロープ:ステンレス、金具:真ちゅう
全長(mm)
約120
質量(g)
170
線径(mm)
1
グリーン購入法
適合
1箱(100個)
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷