キー S25Cのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
122件の「キー S25C」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スプロケット キー」、「sus304 キー材」、「キー」などの商品も取り扱っております。
フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
形状 片丸キー 幅b(mm) 25 高さh(mm) 14 公差 幅:h9、高さ:h11 適合軸径(Φmm) 85~95 高さ公差(mm) 0/-0.11 幅公差(mm) 0/-0.052 面取c(mm) 0.60~0.80
1個
2,631 税込2,894
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
形状 両角キー 幅b(mm) 25 高さh(mm) 14 公差 幅:h9、高さ:h11 適合軸径(Φmm) 85~95 高さ公差(mm) 0/-0.11 幅公差(mm) 0/-0.052 面取c(mm) 0.60~0.80
1個
2,631 税込2,894
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
形状 両丸キー 幅b(mm) 25 高さh(mm) 14 公差 幅:h9、高さ:h11 適合軸径(Φmm) 85~95 高さ公差(mm) 0/-0.11 幅公差(mm) 0/-0.052 面取c(mm) 0.60~0.80
1個
2,631 税込2,894
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)



1本
239 税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、強度を向上させております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
形状 片丸キー 公差 幅:h9、高さ:h11
1個
161 税込177
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (280種類の商品があります)

必要な長さに切断し、ご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。 形状 両角キー 長さ(mm) 300 材質 機械構造用炭素鋼(S45C) 公差 JIS B 1301
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

形状 両角キー 寸法L(mm) 300 材質 SUS304 規格 新JIS規格 RoHS指令(10物質対応) 対応 医薬品医療機器等法 医薬部外品
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引抜材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。 材質/仕上 機械構造用炭素鋼(S50C) 公差 JIS B 1301
1袋(10個)
799 税込879
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。
形状 長キー 材質 S45C(新JISキー)
1箱(10本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

機械構造用鋼のうち、低炭素鋼の部類に入る材料で、炭素含有量の代表値は0.25%です。 ボルト、軸類、一般構造部材などによく使用されます。
材質 機械構造用炭素鋼 S25C(炭素含有量0.25%) サービス分類 オーダー・加工
1本
4,303 税込4,733
3日以内出荷

SEIKIのS50C材は通常に使われております。S45C材よりも強度に優れています。
形状 両角キー 材質 S50C 公差 h9
1個
特価
161 税込177
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

両丸キーなので、手軽ですぐにご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。 形状 両丸キー 材質 機械構造用炭素鋼(S45C) タイプ 両丸タイプ 公差 JIS B 1301
1パック(5個)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

ステンレス(SUS316)冷間引抜材を使用しているので強靱性と耐食性に優れています。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。 材質/仕上 ステンレス(SUS316) 公差 JIS B 1301
1袋(5個)
739 税込813
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)


フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
幅b(mm) 2 高さh(mm) 2 公差 幅:h9、高さ:h9 適合軸径(Φmm) 6~8 高さ公差(mm) 0/-0.025 幅公差(mm) 0/-0.025 面取c(mm) 0.16~0.25
1個
413 税込454
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
563 税込619
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
形状 片丸キー 幅b(mm) 28 高さh(mm) 16 公差 幅:h9、高さ:h11 適合軸径(Φmm) 95~110 高さ公差(mm) 0/-0.11 幅公差(mm) 0/-0.052 面取c(mm) 0.60~0.80
1個
2,905 税込3,196
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)