キーボード スタンド pcのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
435件の「キーボード スタンド pc」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キーボード台」、「キーボード スタンド」、「パソコン 放熱」などの商品も取り扱っております。
本製品を使い、キーボードを傾斜させることで、タイピング時にかかる手首の負担が軽減され、快適な作業環境を実現できます。 また、ノートPCの場合、ディスプレイの位置が上がることにより、タイピング時の姿勢が改善され、首への負担が軽減されます。 ノートPCの裏面をリフトアップすることで、傾斜によりできた空間が空気の流れを作り、排熱効果がアップします。 タブレットに装着することで机の上での視認性を向上させたり、スマートフォンで動画を視聴する際のスタンドとしても活用できます。 本製品の装着には、繰り返し着脱が可能な粘着シートを採用。 粘着力が弱くなった場合も水洗いすることで粘着力を回復することができます。
材質 ABS 寸法(mm) 50×50×7 高さ(mm) フリップ式:約25 質量(g) 約10
1セット(2個)
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キーボードをモニターの下に収納できデスク作業のスペース確保に最適です。 ※製品には保護フィルムが貼っておりますので、剥がしてご使用ください。
材質 (本体)木製/パーティクルボード+PVCシート貼り、(滑り止め)発泡材 質量(kg) 1.75 耐荷重(kg) 15 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 572×221×70 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 542×206×55 コンセント なし 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 引出し なし
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマホ・タブレット・パソコンをマルチに接続可能な3台切替機能を搭載。 Bluetooth®5.0機能により省電力を実現したコンパクトキーボード。
その他 適合規格:Bluetooth 5.0 Class2 付属品 動作確認用単3形アルカリ乾電池×1 ブラック 電源 単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本 (キーボード本体) 本体質量(g) 約507 (電池含まず) 対応OS Windows 11/10/8.1、macOS Catalina(10.15)、Android7~10、iOS13.4、iPad OS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 接続方式 Bluetooth(R)無線方式 対応機種 Bluetooth(R)HOGPプロファイルに対応したPC、タブレット、スマートフォン 通信方式 GFSK方式 キー配列 92キー(日本語配列) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 364.3×150.8×33.5(スタンド含まず)、364.3×150.8×42.0(スタンド時) キー方式 メンブレン キーストローク(mm) 3.5 電波到達距離(m) 磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10 アズワン品番 64-5409-76 キーピッチ(mm) 19 電池使用可能期間 アルカリ乾電池使用時の目安 約8カ月 (1日8時間のパソコン操作を想定 ) ホットキー数 13キー 接続台数 3台 プロファイル HOGP(HID Over GATT Profile) 電波周波数 2.4GHz帯
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

MODERNSOLID(ウィンテクノ)キーボードアーム
キーボード用アーム(折りたたみ機能付)。 キーボード受け、マウスパッド、リストレストを有する支柱取付タイプのアームです。 支柱スタンドのPA-10AX、PA-10DX、PA-113や、移動式ワークステーションPA-23D、PA-24Dに取り付けることができます。 マウスパッドは、キーボードの左右どちらにも取付可能です。 アーム部は90度下に折りたたんで収納できます。
仕様 折りたたみ機能付 寸法(mm) 438×475~730×111.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 寸法図
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はキーボードや大型ノートPC収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質 スチール
1台
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ノートPCの画面部分を上げ目線をあげることできPC作業時の姿勢を改善することができる、 8段階角度調整機能と折りたたみ式9.5cm高さアップ脚の付いた折りたたみ式ノートPCスタンドです。 ・8段階角度調整機能と高さアップ脚付の折りたたみ式ノートPCスタンドです。 ・ノートPCの画面部分を上げることで目線をあげることができ、PC作業時の姿勢を改善することができます。 ・傾斜角度を23°・27°・31°・36°・40°・47°・50°・53°の8段階に調整可能です。 ・高さを9.5cmアップできる折りたたみ式の脚付です。 ・高さアップ脚を利用すればノートPCスタンドの下のスペースを有効活用でき、ノートPCスタンドの下のスペースにキーボードを収納することができます。 ・スマートフォンスタンド機能がノートPCスタンドの左右に付いているので、スマートフォンをPCと並べてスタンドすることができます。 ・ノートPCにあわせて台座のお好みの位置に排熱用ゴム脚を取り付けることで、ノートPCを台座に密着させずにおくことが出来るのでノートPCの排熱にも効果的です。 ・底部にはゴム脚がついているので、滑りにくく安定してご使用いただけます。 ・不使用時には薄くたたんで収納することができます。
用途パソコン作業時の姿勢の改善が可能です。 スマートフォンとパソコンを並べて使用することが可能です。 パソコンスタンドの下のスペースを有効活用することができます。 薄くたたんで収納可能なので不使用時には邪魔になりません。 セット内容 排熱用ゴム脚×2 材質 ABS、スチール ブラック 質量(g) 約840 耐荷重(kg) 10 適合サイズ ~15.6インチノートPC 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約280×280×26 アズワン品番 64-2318-01
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ノートパソコンやキーボード、マウスを収納してデスク上を有効活用。FAXやプリンター台としても便利。背面に板などの障害が無いのでケーブル類の配線がスッキリ。
用途デスク上の整頓に。机上台、モニター台、液晶モニター台、机上ラック、電話台、ファックス台、プリンター台スタンドとして。 コンセント なし 材質 天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装) 耐荷重(kg) 約15 形態 組立品 組立時間 10~20分 引出し なし
1台
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

サンワサプライスタンド
ノートパソコンの対応を選ばない置くだけで使える簡単ノートパソコンスタンドです。ノートパソコンを使用する際に約10度の程よい快適な角度がつくことで、キー入力などが行いやすくなります。ノートパソコンを浮かしてノートパソコン下に空間ができることで、ノートパソコンの放熱を促進します。マグネット内蔵で2個をコンパクトにまとめることができ、簡単に持ち運びをすることができます。スチール面に貼りつけることができるので、使用しない時はスチール製キャビネットや引き出しなどに貼りつけて保管しておくこともできます。ノートパソコンを設置する面と、デスク設置面には滑りにくくキズを防ぐシリコーンラバー素材を採用しています。ノートパソコン以外にタブレットなどにも使用できます。
材質 シリコーンゴム、アルミ合金 質量(g) 約36 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 40×40×28 対応機種 全てのノートパソコン・タブレット・iPadシリーズなど
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ノートパソコンの底面に張り付け、角度の調整をするためのスタンドです。コンパクト設計で折りたたみができ、持ち運びに便利です。ノートパソコンの底面に空間を作る為、通気性を確保しパソコンの冷却効果を期待できます。
用途ノートパソコンの角度調整 質量(g) 29 寸法(cm) 39×29×6 取付方式 粘着シール
1セット(2個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(5個)
799 税込879
当日出荷

スタンド部を折りたたむことでノートパソコンに貼り付けたまま持ち運ぶことができます。貼り付けられる物であればノートパソコン以外でもスタンドとして使うことができます。ノートパソコンの下部に適度な隙間が空くことで、排熱の通気口を塞ぐことなくノートパソコンなどから出る熱を効率よく排出することが可能で、冷却効果があります。接地面はシリコン素材のパッドになっているため、付属の滑り止めパッドと合わせて使用することでノートパソコン等の滑り防止にも役立ちます。
付属品 両面接着シール:予備2枚、滑り止めパッド:4枚 材質 亜鉛合金 シルバー 本体質量(g) 約24.5 対応機種 9インチ~21インチまでのノートパソコン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約48×34.8×6(折り畳み時のサイズ) 保証期間 初期不良のみ交換保証 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

●「FlipStand」はノートパソコンの背面に貼るタイプのスタンドです。 ●強力粘着シリコンシールが採用されているため簡単には剥がれず、軽量設計なので装着したままで持ち歩くことができます。 ●キーボードの高さ調整スタンドがノートパソコンの裏面に付いたのをイメージいただくと分かりやすいと思います。 ●スタンド部は90度起こしたところで、”カチッ”とロックされるため、使用中にスタンドが戻ることはありません。 ●本体重量は9g(1つ当たり)、装着したまま持ち歩ける軽量設計 ●スタンド立てると高さ25mmアップ、キー入力が楽になる ●ノートパソコンの底面に空間ができると通気性が良くなり熱暴走の心配なし ●シンプルな構造なのでタブレットやスマホなどでも利用可能 ●シリコンシールは、洗って乾かせば粘着度復活
仕様 ●本体サイズ(1枚):縦50×横50×厚さ7mm●重量(1枚):9g●素材:プラスチック製●梱包内容:本体×2枚、シリコンシール×2枚
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマホ・タブレット・パソコンをマルチに接続可能な3台切替機能を搭載。 Bluetooth®5.0機能により省電力を実現したフルキーボード。
その他 適合規格:Bluetooth 5.0 Class2 付属品 動作確認用単3形アルカリ乾電池×1 ブラック 電源 単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本 (キーボード本体) 本体質量(g) 約568 (電池含まず) 対応OS Windows 11/10/8.1、macOS Catalina(10.15)、Android7~10、iOS13.4、iPad OS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 接続方式 Bluetooth(R)無線方式 対応機種 Bluetooth(R)HOGPプロファイルに対応したPC、タブレット、スマートフォン 通信方式 GFSK方式 キー配列 109キー(日本語配列) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 447.7×136.0×31.6(スタンド含まず)、447.7×136.0×40.1(スタンド時) キー方式 メンブレン キーストローク(mm) 3.5 電波到達距離(m) 磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10 アズワン品番 64-5409-77 キーピッチ(mm) 19 電池使用可能期間 アルカリ乾電池使用時の目安 約8カ月 (1日8時間のパソコン操作を想定) ホットキー数 13キー 接続台数 3台 プロファイル HOGP(HID Over GATT Profile) 電波周波数 2.4GHz帯
1個
2,998 税込3,298
当日出荷


材質 スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(g) 680 荷姿 完成品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×230×50 対応機種 15.6型までのノートパソコン
1台
3,398 税込3,738
4日以内出荷


ノートPCの画面部分を上げ目線をあげることできPC作業時の姿勢を改善することができる、ノートPCの底面に取り付けて使用する折りたたみ式アルミ合金製ノートPCスタンドです。
適合サイズ 13.3~15.6インチノートPC 耐荷重(kg) 10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約240×35×4.8 (折りたたみ時) 質量(g) 約80 材質 アルミ合金、シリコン
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重量物の下に敷いても割れや座屈がないです。 サビや腐食が発生しません。
用途機械、コンクリート製品など重量物の下に敷き、レベル調整に。 材質 ポリプロピレン(PP)
1袋(2個)ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトに折りたたんで収納・持ち運びが出来るポータブルノートPCスタンドです。 ノートPCの画面部分を上げることで目線をあげることができ、PC作業時の姿勢を改善することができます。 コンパクトに折りたたんでカバンに収納することが出来るので、外出先に持ち運んで使用することができます。 傾斜角度を26°・30°の2段階に調整可能です。 ノートPCの厚みにあわせて高さ調整が出来るストッパー付です。 底部にはゴム脚がついているので、滑りにくく安定してご使用いただけます。 ノートPC底面との接触面積が狭いので、ノートPCの排熱にも効果的です。
用途持ち運びが簡単なノートPCスタンドです。 ノートPCの画面部分を上げ目線をあげることできPC作業時の姿勢を改善することができます。 滑りにくく安定してご使用いただけます。 材質 ナイロン、アルミ合金、スチール 質量(g) 約272 耐荷重(kg) 15 適合サイズ ~15.6インチノートPC 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約46×290×30
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デスクスペースを極限まで拡げることができるパソコン用アームです。PC操作時には手もとに引き寄せて使用し机の上を広くしたい時は液晶、キーボード、マウス、飲み物まで全てをいっぺんにガバっと退ける事が可能です。
タイプ デスク取り付けタイプ 取付方式 クランプ式 アームの可動方向 垂直 耐荷重(kg) 12 サイズ(inch) (最大対応)27 液晶モニター 1面 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷