キーリングドライバーのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
150件の「キーリングドライバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キーリング大」、「キーリング」、「キーリング 黒」などの商品も取り扱っております。
ちょっと便利なキーホルダー。缶の開封に。水栓器具の溝に。バッテリーキャップの開閉に。
用途缶の開封・水栓器具の溝・バッテリーキャップの開閉等に。 トラスコ品番 851-0981 種類 特殊形状 本数 1 商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応 刃先マグネット なし
1本
379 税込417
当日出荷

プラス・マイナスのネジ回しの他に、カンのふたあけにも使用可能。
用途キーホルダーとして携帯して使用できるドライバー。 トラスコ品番 493-7015 質量(g) 21 種類 特殊形状 材質(軸) 鋼板 先端形状 プラス、マイナス 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1セット
379 税込417
当日出荷

サンフラッグ(新亀製作所)ビーホルダー
ビーホルダーに装着することにより、キーホルダーとしてもお使いいただけます!
用途ビーホルダー用ジョイント棒。 仕様 専用ジョイント棒 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
249 税込274
当日出荷


PB SWISS TOOLSキーリング
PBスイスグリップドライバーのハンドル型キーホルダー。
レッド 全長(mm) 70 質量(g) 13
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

軽量!アルミボディのスタイリッシュなハンディツール
種類 セット品 材質(グリップ) アルミニウム 刃先マグネット なし 材質(レンチ) クロームバナジウム 全長(mm) 90(折りたたみ時) セット内容 (+)ドライバー:#0・#1・#2/(-)ドライバー:3・5・6mm 組数 6
1セット(6本組)
549 税込604
当日出荷

必要性の高い4・5・6mmヘキサレンチ、プラスドライバー、8・9・10mmボックスレンチ、タイヤレバー、14・15スポークレンチの10種類が集約されています。携帯に便利なキーリング付
材質 本体:アルミニウム合金(表面:アルマイト加工)、ヘキサレンチ・+ドライバー:クロムモリブデン鋼、キーリング:ステンレス鋼 質量(g) 30 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) 44×24×89
1個
559 税込615
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3ヵ所使えるちょっと便利なキーホルダー。よく使うプラスネジ(+)#1、#2。よく使うマイナスネジ(-)6.0mm、8.0mm。大きめのマイナスネジ・缶のふた開けなど
1個
739 税込813
欠品中

プラスねじ(+)2に対応!
用途水栓器具など大きなマイナスねじに。爪のお手入れに。缶開けに 商品構成 単品
1個
389 税込428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヘッドを極薄仕様にしているため、狭い場所での作業に最適です。
用途工場内作業、機械のメンテナンス、車両整備など様々なシーンで。 セット内容 +1、+2、-6 厚さ(mm) 10(ビット部含む) 種類 セット品 商品構成 セット品
1セット(3本)
759 税込835
当日出荷

ビットの保管に。オリジナルキーホルダーに。脱着スムーズ!両スライド式
用途6.35mm六角軸の持ち運びに。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
599 税込659
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

回転キャップでハンドルを回してもコードが絡みません。落下防止用のコードを取付けられるリング付です。高所作業に最適です。
材質(グリップ) PP、TPE、PA 全長(mm) 74 質量(g) 50 種類 スタビードライバー 材質(軸) クローム・モリブデン・バナジウム鋼 商品構成 単品 刃先マグネット あり 軸貫通 なし
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビットが25mm~100mmまで伸縮しますので(無段調節)通常の作業から奥深い箇所での作業ができます。 +側はNo1、2に対応で の差替えタイプ(6.35mm角なので取替え可能) 安全パワーアップキャップ付(ハンガー部を切り離して使えます)
トラスコ品番 853-2396 種類 差替式ドライバー 商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
489 税込538
当日出荷

1セット(2本)
379 税込417
当日出荷


配電盤、分電盤用の合鍵4タイプのカギに対応
トラスコ品番 485-9979 寸法(mm) 80×80×2.6 質量(g) 32
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

整備・一般・電工用、色々な現場であると便利な6本組みドライバーセットです。 軸はクロームバナジューム鋼で焼入、つや消し仕上げ。 刃先マグネット入り
質量(g) 390 種類 セット品 材質(軸) クロームバナジューム鋼 材質(グリップ) 樹脂(ソフト)/ゴム 商品構成 セット品 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 刃先マグネット あり 軸貫通 なし
1セット(6本組)
749 税込824
当日出荷

手に抜群のフィット感のスーパークッショングリップ。軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。限られたスペースで威力を発揮するスタビータイプ。
軸径(Φmm) 6 全長(mm) 68 質量(g) 35 種類 スタビードライバー グリップ径(Φmm) 35 材質(グリップ) 樹脂 商品構成 単品 刃先マグネット あり 軸貫通 なし
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さなボディの中に、はさみやつめやすりなど日常に便利な7つの機能が入っているCLASSIC。ハンドル部分をアルミニウムにしたこだわりモデル。 ベストセラー「クラシック」のハンドルをギョーシェ加工を施したアルミハンドルにしたバージョン。見た目に美しい上、ブレード、はさみ、やすりなど必要最小限の機能に抑えたボディは薄く、軽く、丈夫です。飽きのこないデザインは、男女問わず愛されています。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 58×18×6 セット内容 スモールブレード(小刃)、つめやすり、マイナスドライバー(小)3mm、はさみ、キーリング 質量(g) 17
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

用途建築、ソーラーパネル施工、空調、電気設備、足場組立、土木など幅広い作業に 材質 本体:アルミ 仕様 ビット軸対辺6.35mm 軸径(Φmm) (対辺)6.35 幅(mm) Φ20 高さ(mm) 41(本体部分のみ) 質量(g) (取付け工具最大)500まで 奥行(mm) Φ20 耐荷重(kg) 0.5
1本ほか
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)