- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- キーリングのおすすめ人気ランキング
キーリングのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新1,163件の「キーリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フックキーリング」、「二重リング」、「カードリング 特大」などの商品も取り扱っております。
プレス加工済みですので、切り口に段差がありません。
用途チェーンの先端金具・ジョイント金具に。
材質/仕上
スチール/ニッケルメッキ仕上
種類
リンク
RoHS指令(10物質対応)
対応
外れる心配のない二重リングです。キーの種類や用途に合わせてサイズバリエーションをそろえています。
材質
スチール
留める、結ぶ、吊り下げる・・・いつでもどこでも表示板を見やすく設置できる取付具。
材質
鉄(ユニクロメッキ)
オール鉄でできた、ダエン型の線材です。
沢山の鍵を保守管理するときに便利です。
用途鍵の保守管理等
手軽に連結作業が可能です。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として。
種別
リンク
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
ねじ式で付け外しも簡単。サビに強いワイヤーリングです。キーホルダーとして鍵の整理や、プレートの吊下げなどにもおすすめ。
材質
ステンレス
材質
ステンレス(SUS316)
材質/仕上
ステンレス(SUS316)
種類
リンク
1袋入数(個)
10
使用荷重(kN)
0.04
多くの鍵をひとまとめに管理出来ます。
ネームプレート付のため鍵の見分けも容易です。
ネームプレート付スナップが追加できます。
奥行(mm)
15
材質
リング部・スナップ/鉄(ニッケル)、ねじ部/真鍮
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
エスコ品番
EA638DN-4
材質
ステンレス(SUS316)
形状
(線)三角
種類
リンク
内径(Φmm)
22
線径(Φmm)
2.3
使用荷重(kg)
4
表面処理
研磨
1セット(10個)
¥510
税込¥561
当日出荷
多くのカギを保守管理するのにです。
握り易く持ち運びしやすいD型形状です。
フックとリングが15個付いてお得です。
用途カギを保守管理
付属品
フック:15個、リング15個
材質
本体、リング:鉄ニッケルメッキ / フック:亜鉛合金ニッケルメッキ
色
シルバー
質量(g)
183
リング寸法(mm)
135(最大値)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
色
ニッケル(リング)、ブラック(取付クリップ)
材質
SWRM6(リング)、ナイロン(取付クリップ)
適合板厚(mm)
t2.0~t3.0
リング内径(Φmm)
約19
取付穴径(Φmm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥89
税込¥98
当日出荷
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス。
電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。
材質
ステンレス(SUS316)
種類
リンク
仕上
電解研磨
鍵の入れ替えに便利です。ディスプレイや展示台に吊り下げ、展示ができる商品です。
リングを開いてカードを自由に抜き差し出来ます。
用途書類・カード綴り
材質
ステンレス(SUS304)
手軽に連結作業ができます。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
リンク
キーリングや二重リングは、キーホルダーやチェーンの連結に使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質
ステンレス
種類
リンク
使用荷重(kg)
4