キーレスソケットのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
111件の「キーレスソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ランプシェードホルダー」、「吊り下げ ソケット」、「キーソケット」などの商品も取り扱っております。
口金E26のソケット。
材質 フェノール ブラック 口金 E26 本体質量(g) 約37 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 34×34×57 定格容量(W) 合計600まで アズワン品番 65-0529-60 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
239 税込263
当日出荷


YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コード付ソケットキーレスソケット
家庭用コンセントに差し込むだけで簡単に簡易照明としてご使用頂けます。
ブラック スイッチ (点灯)中間スイッチ 口金 E17 コード長さ(m) 2 本体質量(g) 108 定格容量(W) 40まで アズワン品番 65-0531-78 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
969 税込1,066
当日出荷



口金 E26 材質 (中心接触片)C5191、(受金)C1201、(受金止め)C2801、(端子座)C2680、(ソケット蓋)磁器、(ナベ小ネジ)SERM、C2700W、(大頭丸平小ネジ)C2700W、(充填物)パテ 材質(本体) 磁器
1個
439 税込483
当日出荷

全長(mm) 56 (ガラス球)クロ 口金 E26 ガラス球径(mm) Φ38.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
539 税込593
12日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
798 税込878
当日出荷


屋内照明や看板・装飾用などに適したソケットです。 電球は20W以下のものをご使用ください。
口金 E17
1個
293 税込322
当日出荷



二硫化モリブデンを配合したグリースなので長期間の使用に耐えられます。 ベアリングの摩擦防止、給油間隔の延長に効果を発揮します。 耐熱性、機械的安定性に優れているので高速回転でも軟化流出しません。 耐水性に優れているので水か混入しても、錆が発生しません。
用途ハブベアリング、その他各種ベアリングに充填。 ちょう度 No.2 灰黒色 使用温度範囲(℃) -20~150 危険物の類別 非危険物
1缶(2.5kg)
5,198 税込5,718
当日出荷

ペンダントライト用のシンプルなソケットコードです。 引掛けシーリング付きなので、すぐにご使用頂けます。
口金 E26 定格消費電力(W) 100まで 質量(g) 200 コード長さ(m) 1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

丸打ちコード 主に屋内で使用するAC300V以下の吊下照明器具のコードとして使用します。
コード長さ(m) 2
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
519 税込571
当日出荷

屋外用に使用する防雨型のソケットです。
用途ビアガーデン・お祭り・縁日・学園祭等々の提灯用のソケットとして、 またハウス栽培の照明、また道路工事及び建設現場と幅広くご利用頂けます。 定格電圧(V) 250 口金 E26 定格電流(A) 6 材質 フェノール リード線長さ(mm) 150
1個
419 税込461
当日出荷